カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(19)
        • 接続・省配線(制御機器)(24)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(14)
        • 検出・センサ(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「SW BOX」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
コマンドボックス 富士電機コマンドボックス富士電機(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
Φ22mm/2点用 コントロールボックス エスコΦ22mm/2点用 コントロールボックスエスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
仕様壁掛型エスコ品番EA940DF-5材質鋼板型式KGNW212Y穴径(Φmm)ユニット取付穴:22取付穴数2点保護IP40サイズ(mm)150×76×80
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
999税込1,099
1台ほか
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂
コマンドボックス 富士電機コマンドボックス富士電機(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ使用温度範囲(℃)-25~50奥行(mm)(有効)73保護構造IP40 (IEC 60529)塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)材質(ボックス)鋼板製配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
SW-005 BRAINBOXESSW-005BRAINBOXES
7,798税込8,578
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SW-504 BRAINBOXESSW-504BRAINBOXES
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
10G対応CAT6 ABCDEスイッチ BLACK BOX10G対応CAT6 ABCDEスイッチBLACK BOX
159,800税込175,780
1台
20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
10G対応CAT6 ABCスイッチ BLACK BOX10G対応CAT6 ABCスイッチBLACK BOX
85,980税込94,578
1台
20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
10G対応CAT6 ABCDスイッチ BLACK BOX10G対応CAT6 ABCDスイッチBLACK BOX
119,800税込131,780
1台
20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
押ボタンスイッチ用コントロールボックス omron(オムロン)押ボタンスイッチ用コントロールボックスomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト樹脂直径(Φmm)22.1ケース色黒色色(カバー)灰色
非常用押しボタンSW IDEC(和泉電気)非常用押しボタンSWIDEC(和泉電気)
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
Φ22取付け樹脂ボックスに取付け可能なアクセサリを完備
コントロールBOX グランド付ハブボディ(ケーブル引込み用) IDEC(和泉電気)コントロールBOX グランド付ハブボディ(ケーブル引込み用)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
材質アルミダイカスト製寸法M(mm)7
コントロールBOX エントランスハブボディ(電線管引込み用) IDEC(和泉電気)コントロールBOX エントランスハブボディ(電線管引込み用)IDEC(和泉電気)
699税込769
1台
12日以内出荷
材質アルミダイカスト製寸法M(mm)7
T-H170GT2104オールインワン SUS(エスユーエス)T-H170GT2104オールインワンSUS(エスユーエス)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
T-140NGT2103オールインワン SUS(エスユーエス)T-140NGT2103オールインワンSUS(エスユーエス)
60,980税込67,078
1台
8日以内出荷
T-H120GT2103オールインワン SUS(エスユーエス)T-H120GT2103オールインワンSUS(エスユーエス)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷から33日以内出荷
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
T-F352GT2508オールインワントビラ SUS(エスユーエス)T-F352GT2508オールインワントビラSUS(エスユーエス)
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
T-D105GT2508オールインワントビラ SUS(エスユーエス)T-D105GT2508オールインワントビラSUS(エスユーエス)
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
T-D85GT2508オールインワントビラ SUS(エスユーエス)T-D85GT2508オールインワントビラSUS(エスユーエス)
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
T-F352GT2510オールインワントビラ SUS(エスユーエス)T-F352GT2510オールインワントビラSUS(エスユーエス)
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
T-D105GT2510オールインワントビラ SUS(エスユーエス)T-D105GT2510オールインワントビラSUS(エスユーエス)
359,800税込395,780
1台
10日以内出荷
T-D85GT2510オールインワントビラ SUS(エスユーエス)T-D85GT2510オールインワントビラSUS(エスユーエス)
369,800税込406,780
1台
10日以内出荷
置き配荷物検知器 ワンダーキット置き配荷物検知器ワンダーキット
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
荷物を検知して、端末機器に通知!超音波センサーで荷物(物体)を検知し、検知後、Wi-Fiネットワークを通じて「LINE(ライン)」で荷物が置かれたことを通知することができます。約8秒間、検知が続かないと通知をしないため、短時間検知された通りすがりの物体を誤って通知することはありません。物体検知は超音波(耳に聞こえない音)で行っていますので、光センサーの使用が難しい直射日光の当たる場所でも使用することができます。通知モードは外部ネットワーク接続(IFTTT)通知モード・ローカルネットワーク接続通知モードの2種で行うことが出来ます。 電源電圧:・6.0V(5.6~6.8V可)・DCジャック:内径Φ2.1センタープラス・汎用端子:・ねじ止め端子・単3×4電池ボックス付属動作電流:Wi-Fi使用時 平均約80mA(ピーク400mA)待機電流:100μA以下物体検知:超音波センサーによる方式物体検知設定範囲:4~170cm(ボリウムで設定)超音波モジュール測定範囲:2~200cm動作モード:3モード・S:セットモード・I:ローカルネットワーク接続通知モード・O:外部ネットワーク接続通知モードWi-Fi部:・使用モジュール:ESP-WROOM-02[TELEC認証済]・周波数:2.4GHz~2.5GHz・送信出力:約+20dBm(802.11b時)・受信感度:約-91dBm(802.11b時)・プロトコル:802.11b/g/n・Wi-Fiモード:2種・ A.P(アクセスポイントモード)・ STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2基板寸法:58.4(W)×63.5(D)×34(H)mm (突起部を含まず)ケース:タカチ製 プラスチックケース型番:SW-125(別売)※取り付けには穴あけ加工が必要です。
品名置き配荷物検知器【基板完成品】
24時間TSW 同一回路・停補付A接点 Panasonic(パナソニック)24時間TSW 同一回路・停補付A接点Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100-220接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間300時間回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極EATON(イートン)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3+N定格電圧(V)690ac補助接点なし構成3NOインパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプねじ
補助コンタクト ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS補助コンタクト ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NPSIEMENS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Siemens 補助導体の接続は 0.25 → 1 mm 正方形です。ボックス Terminal Switch 遮断器 3NP1 のサイズ NH00 用のアクセサリです。接続UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:補助導体接続●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2802アズワン品番65-7818-37
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極EATON(イートン)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数3IP等級IP65
室内形センサ DSWシリーズ 神港テクノス室内形センサ DSWシリーズ神港テクノス
13,980税込15,378
1台
当日出荷から23日以内出荷
付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個質量(g)90取付方式ボックスカバーへの取付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
Switchcraft (スイッチクラフト),  フォーンコネクタ 2.5 mm PCBマウント モノ SWITCHCRAFTSwitchcraft (スイッチクラフト), フォーンコネクタ 2.5 mm PCBマウント モノSWITCHCRAFT
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
オス/メス メスサイズ 2.5 mm実装タイプ PCBマウントタイプ モノ接続方向 ストレート結線方法 はんだ表面処理:コンタクト 銀ハウジング材質 銅合金コンタクト材質 銅合金Switchcraftパネル取り付けプラグ ソケット. Switchcraftがお届けする各種ミニチュアパネル取り付けジャックプラグ ジャックソケットは、一般にヘッドホン用途に使用されます。これらのジャックは、頑丈でしっかりとした設計で、開発機器の最高水準の性能を引き出します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraftのパネル取り付けプラグ ソケットの種類: 850 はんだ付け対応で最適な電気接続を実現 851 誤脱落を防ぐ一体型ねじ付きカラーで、TR2Aパネルソケットと接続 TR2A オープン及びクローズドサーキット環境に配線可能 MDSL2A/MDSL2ARA 絶縁ボックス構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSWシリーズSAMTEC
31税込34
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
低圧遮断器  NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断器 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-電流の種類ACアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
Switchcraft (スイッチクラフト),  フォーンコネクタ 2.5 mm シャーシマウント モノ SWITCHCRAFTSwitchcraft (スイッチクラフト), フォーンコネクタ 2.5 mm シャーシマウント モノSWITCHCRAFT
919税込1,011
1個
7日以内出荷
オス/メス メスサイズ 2.5 mm実装タイプ シャーシマウントタイプ モノ接続方向 ストレート結線方法 はんだ色 黒極数 2Switchcraftパネル取り付けプラグ ソケット. Switchcraftがお届けする各種ミニチュアパネル取り付けジャックプラグ ジャックソケットは、一般にヘッドホン用途に使用されます。これらのジャックは、頑丈でしっかりとした設計で、開発機器の最高水準の性能を引き出します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraftのパネル取り付けプラグ ソケットの種類: 850 はんだ付け対応で最適な電気接続を実現 851 誤脱落を防ぐ一体型ねじ付きカラーで、TR2Aパネルソケットと接続 TR2A オープン及びクローズドサーキット環境に配線可能 MDSL2A/MDSL2ARA 絶縁ボックス構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック SWITCHCRAFTSwitchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャックSWITCHCRAFT
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器