カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(5)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(91)
        • 検出・センサ(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(4)

制御機器 :「TAL-」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エリアファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エリアファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッド形状ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)保護構造IP40仕様フリーカット可レンズ装着不可
RS232C/RS422A変換ユニット NT-AL001 omron(オムロン)RS232C/RS422A変換ユニット NT-AL001omron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。 電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。 ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。
仕様RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台質量(g)200以下定格電圧(V)+5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5突入電流(A)0.8以下定格電流(mA)150以下端子台RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0伝送速度RS-232C:最大115.2kビット/s、RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存)伝送距離(m)RS-232C/最大2、RS-422A/最大500
LoRa用アンテナ(TX915-FPC-4510) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-FPC-4510)クレアリンクテクノロジー
539税込593
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するU.FLコネクタを備えたアンテナです。
寸法(mm)45×10構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプIPEX
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート  亜鉛 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 亜鉛ASSMANN WSW
589税込648
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LoRa用アンテナ(TX915-JK-11) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-JK-11)クレアリンクテクノロジー
639税込703
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。
寸法(mm)Φ10×110構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2.5防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
アナログ温度調節器TAシリーズ AUTONICS(オートニクス)アナログ温度調節器TAシリーズAUTONICS(オートニクス)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
ON/OFF制御/PID制御選択可能(外部スイッチ)。 偏差表示灯採用による制御状態確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。 センサ断線表示機能。
制御方式ON/OFF制御+PID制御(セルフオートチューニング採用)電源電圧(V)AC100~240制御出力リレー出力取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.1MB)
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナは磁石で固定します。
その他マグネット固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナはネジで固定します。
その他ネジ固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48)クレアリンクテクノロジー
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
寸法(mm)Φ8×48×17構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA
IQD 水晶振動子, 20MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 20MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準20動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 4MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 4MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)130負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準7.3728動作温度(℃)(Max)60実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,198税込2,418
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準8動作温度(℃)(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
3,198税込3,518
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準16動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 3.6864MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 3.6864MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準3.6864動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)300負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 4-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 4-pin, SMDIQD
1,798税込1,978
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:80Ω●負荷キャパシタンス:16pF長さ(mm)7.5幅(mm)5.2寸法(mm)7.5×5.2×1.4高さ(mm)1.4ピン数(ピン)4周波数(MHz)8RoHS指令(10物質対応)対応特性12SMX (B). 基本共振モードパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30最小動作温度(℃)-20
IQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準6動作温度(℃)(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
IQD 水晶振動子 IQDIQD 水晶振動子IQD
150税込165
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
IQD 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 4-pin, シリンダ IQDIQD 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 4-pin, シリンダIQD
1,498税込1,648
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様シリーズ抵抗:50kΩ、85SMX水晶時計. IQD製の855MX水晶時計は、リアルタイムクロックの用途に最適な業界標準のSMDです。 プラスチックケースに収納されたこの製品は、水準の高い環境特性を発揮します。 5.5mmのリード間隔付き長さ(mm)8.7幅(mm)3.7寸法(mm)8.7×3.7×2.5高さ(mm)2.5周波数(kHz)標準32.768ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)12.5周波数許容性(ppm)±20
IQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMDIQD
1,798税込1,978
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:40Ω●負荷キャパシタンス:16pF長さ(mm)7.5幅(mm)5.2寸法(mm)7.5×5.2×1.4高さ(mm)1.4ピン数(ピン)4周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応特性12SMX (B). 基本共振モードパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30最大動作温度(℃)70
IQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,198税込2,418
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準6動作温度(℃)(Min)-10実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,798税込3,078
1箱(40個)
5日以内出荷
長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準24動作温度(℃)(Max)60実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,198税込2,418
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準14.7456動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
Crystals 8.0MHz 11.05 x 4.7 x 4.1mm IQDCrystals 8.0MHz 11.05 x 4.7 x 4.1mmIQD
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様HC49/4H IQDRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線ポテンショメータ 1kΩ 2W 回転数:10 BOURNSBourns 巻線ポテンショメータ 1kΩ 2W 回転数:10BOURNS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 10ポテンショメータタイプ = 対数取り付けタイプ = サーボマウント定格電力 = 2Wシリーズ = 3540S奥行き = 0.88インチ高さ = 0.97mm温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 亜鉛 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 亜鉛ASSMANN WSW
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様●D-Subシェルサイズ:Aコンタクト数15ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
IQD 水晶振動子, 20MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 20MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準20動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 14.7456MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49 IQDIQD 水晶振動子, 14.7456MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49IQD
999税込1,099
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:35Ω●負荷キャパシタンス:30pF長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)14.7456RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49及びHC49U IQDパッケージHC-49実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最大動作温度(℃)60
温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)温度パネルメータ K3HB-Homron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
IQD 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール, 2-pin, シリンダ IQDIQD 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール, 2-pin, シリンダIQD
1,698税込1,868
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様シリーズ抵抗:50kΩ、スルーホール用シリンダ形水晶、プレスシールされた金属製円筒入り -3X8: リード付き水晶がプレスシールされた3 x 8 mm金属製円筒入り モデルWATCH-3X8 モデル公開番号13寸法(mm)3 (Dia.)×8.2高さ(mm)8.2周波数(kHz)標準32.768ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Max)85実装タイプスルーホール負荷キャパシタンス(pF)12.5周波数許容性(ppm)±15
IQD 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-4H IQDIQD 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-4HIQD
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準16動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 24MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 24MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
5,298税込5,828
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準24動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 4MHz, スルーホール, 2-pin, HC49 IQDIQD 水晶振動子, 4MHz, スルーホール, 2-pin, HC49IQD
11,980税込13,178
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様HC49及びHC49U IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)100負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
IQD 水晶振動子, 4.9152MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 4.9152MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
5,798税込6,378
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4.9152動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)130負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 2.4577MHz, スルーホール, 2-pin, HC49 IQDIQD 水晶振動子, 2.4577MHz, スルーホール, 2-pin, HC49IQD
1,898税込2,088
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:30pF長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)2.4577RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49及びHC49U IQDパッケージHC49実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最大動作温度(℃)60
IQD 水晶振動子, 4MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 4MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)130負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
Crystals 8.0MHz 11.05 x 4.7 x 4.1mm IQDCrystals 8.0MHz 11.05 x 4.7 x 4.1mmIQD
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQDRoHS指令(10物質対応)対応
IQD 水晶振動子, 10MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 10MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準10動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール, 2-pin, シリンダ IQDIQD 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール, 2-pin, シリンダIQD
1,498税込1,648
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様シリーズ抵抗:50kΩ、シリンダ、IQD寸法(mm)2 (Dia.)×6.2高さ(mm)6.2周波数(kHz)標準32.768ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール負荷キャパシタンス(pF)12.5周波数許容性(ppm)±20

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器