仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。TTL ロジックレベル 5 V で使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に搭載されています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバWindows用及び Apple Mac / Linux 用VCPドライバに対応しています。特長接続はマイクロコントローラに直接あるいはUARTまたはI / Oピンを使用 データ転送速度:最大 3 Mbps USBによる消費帯域を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃ 様々な終端の USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換 ユニークなシリアル番号が付属、ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティの為に使用 USB 2.0最高速互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxxEFのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS32R M-Classコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 この第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度 倍精度演算を必要とする用途向けに高性能と低遅延を実現するハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵しています。 FPUと広範なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速用途に最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R 32ビットM-Classコア 最大周波数200 MHz 330 DMIPS 浮動小数点ユニット(FPU)で高速単精度 倍精度演算に対応 microMIPSモードでコードサイズを最大35 %縮小 コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ スタートアップ. 周辺機能. グラフィックスインターフェイス オーディオインターフェイス I2S LJ RJ経由の通信、SPI I2C経由の制御 メモリインターフェイス 乱数ジェネレータ(RNG)を搭載した暗号化エンジンでデータ暗号化 復号化と認証(AES、3DES、SHA、MD5、HMAC)に対応 一部のモデルは非対応 USB 2.0準拠の高速On-The-Go (OTG)コントローラ CANモジュール 2 一部のモデルは非対応 UARTモジュール 6 4線式SPIモジュール 4又は6 (モデルによって異なる) SQIモジュール I2Cモジュール 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) 10 100イーサネット(MII RMII対応) 12ビット18 Msps ADCモジュール 24、40、又は48チャンネル(モデルによって異なる) 2個のコンパレータ 温度センサ 16ビットタイマ 9 ペアリングによって最大4つの32ビットタイマを実現可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 ペリフェラルピン選択(PPS) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 12、16、又は18チャンネル(モデルによって異なる)
仕様ファミリー名 PIC32MZパッケージタイプ TQFP実装タイプ 表面実装ピン数 100デバイスコア MIPSR MicroApTUV(TM)データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 160 (ブートフラッシュ) kB、512 (フラッシュ) kB最大周波数 200MHzRAMサイズ 128 kBUSBチャンネル 3PWMユニット数 1 16/32 bitSPIチャンネル数 6USARTチャネルの数 0最大イーサネットチャンネル数 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ファミリー名 = ATSAMD。パッケージタイプ = QFN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = ARM Cortex M0+。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 64 kB。最大周波数 = 48MHz。RAMサイズ = 8 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 4。標準動作供給電圧 = 3.3 V。ADC数 = 10 x 12ビットmm。低消費電力で高性能なMicrochipのARMR CortexR-M0+ベースのフラッシュマイクロコントローラ、ATSAMD20E16は、広範囲のホームオートメーション、一般家電、計測、産業用途に最適です。64 KBフラッシュ及び8 KBのSRAM 動作周波数: 最大48 MHz 4つのシリアル通信モジュール(SERCOM)は、UART / USART、SPI / I2C、6つの16ビットタイマ / カウンター、32ビットリアルタイムクロック及びカレンダー、10個のPWMチャンネル、1つの10チャンネル12ビットADC、1つの10ビットDACとして構成可能 最大60のタッチチャンネルをサポート 電源: 1.62 → 3.63 V SAMD20G及びSAMD20Jデバイスへの簡単なピン移行 Atmel Studio、ASF、SAM D20 Xplained Proキットによるサポート 追加機能 プロセッサ ARM Cortex-M0+ CPU、最大48 MHzで動作 単一サイクルのハードウェア乗算器 メモリ 64 KBのインシステムセルフプログラマブルフラッシュ 8 KB SRAMメモリ システム パワーオンリセット及びブラウンアウト検出(BOR) 内部及び外部クロックオプション、48 MHzデジタル周波数ロックループ(DFLL48M)及び48 → 96 MHz 分数デジタルフェーズロックループ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3UARTチャンネル数 = 2プログラムメモリタイプ = フラッシュmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。このケーブルの終端は、標準の3.5 mmオーディオジャック( AJ )になっています。回路は、 USB5 V 電源と Vcc 接続を使用して給電します、常に5VDCです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 35mm オーディオジャック付き USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 2 芯スパイラルケーブル UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB 2.0 高速 UART ケーブルは、あらゆる USB 信号及びプロトコルを処理する FTDI の FT232H USB-UART インターフェース IC デバイスを搭載しています。このケーブルを使用すると、 3.3 V デジタルインターフェイスのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 このケーブルには、 FT232H を使用した小型の内部電子回路基板が含まれており、ケーブルの USB コネクタ端に組み込まれています。単極、レセプタブス 10 エンドコネクタが付いています。特長と利点受信バッファタイムアウト調整可能 非同期UARTデータ転送速度: 12 Mbaud フルアシストハードウェア又は X-On / X-Off ソフトウェアハンドシェイク 低動作及びUSBサスペンド電流 USB帯域の消費量を低減 VCC 上の最大出力は 450 mA @ 5 V dc です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C データスループットが高い場合は、 1 KB の受信バッファと送信バッファ USBサスペンド及びレジュームに対応 長さ 1.8 m の 10 芯ケーブルです 送受信 LED UART インターフェイスで 7 又は 8 データビット、 1 又は 2 ストップビット、奇数 / 偶数 / マーク / スペースパリティとパリティなしをサポートします UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0 Hi-Speed ( 480 Mbps )及び Full Speed ( 12 Mbps )と互換性があります USBバス電源駆動 USB タイプ A コネクタは、 USB ホスト又はハブに直接接続するために使用します用途電子システム USB インターフェース用のプロトタイピングプラットフォームです USB を既存のデバイスに Rapid に統合 TOP Box PC-USB インターフェイスを設定します 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード USB バーコードリーダー USB デジタルカメラインターフェイス USB ハードウェアモデム USB 産業用制御 USB 計装 USB 医療用途 USB-RS232 / RS422 / RS485 コンバータ USB ワイヤレスモデム認定CE FCC 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
PIC32MZxxxEC Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxECファミリの組み込み接続マイクロコントローラは、強力なMIPS32 microAptivコアを搭載した高性能32ビットデバイスです。 豊富なオンボード周辺装置には、オーディオ グラフィックスインターフェイス、高速通信に対応したHi-Speed USB及び10 100イーサネットのインターフェイスが含まれています。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. MIPS32 microAptivコアの特長. 最大200 MHz (最大330 DMIPS) 16 KB Iキャッシュ、4 KB Dキャッシュ 組み込みOSの実行を最適化するMMU コードのサイズを最大で35 %縮小するmicroMIPSRモード DSP拡張コア(4つの64ビットアキュムレータ及びシングルサイクルMACを搭載) コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ). 通信インターフェイス. USB 2.0準拠のHi-Speed On-The-Go (OTG)コントローラ(専用DMA付) 10 100 MbpsイーサネットMAC (MII RMIIインターフェイス及び専用DMA付) CAN 2.0Bモジュール 2 PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ UARTモジュール(25 Mbps) 6 LIN 1.2及びIrDARプロトコルに対応 4線式SPIモジュール 4又は6 SQIを追加SPIモジュール(50 MHz)として構成可能 I2Cモジュール(最大1 Mbaud) 4又は5 SMBusに対応 パラレルマスタポート(PMP). オーディオ グラフィックスインターフェイス. 外部バスインターフェイス(EBI)経由のグラフィックスインターフェイス PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ パラレルマスターポート経由のグラフィックスインターフェイス 全モデル I2S、LJ、及びRJ経由のオーディオデータ通信 SPI及びI2C経由のオーディオ制御インターフェイス オーディオマスタクロック: USB同期による分数クロック周波数. その他のハイライト. 暗号化エンジン PIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ 乱数ジェネレータ(RNG) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 50 MHzシリアルクワッドインターフェイスSQIメモリインターフェイス 50 MHz外部バスインターフェイス(EBI)メモリインターフェイス PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 24、40、又は48チャンネル コンパレータ(32のプログラマブル電圧リファレンス搭載) 2 温度センサ(精度±2 oC) 16ビットタイマ 9 最大4つの32ビットタイマとして構成可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 リアルタイムクロック カレンダー(RTCC)モジュール 内部発振器 プログラマブルPLL及び発振器クロックソース フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立ウォッチドッグタイマ(WDT)及びデッドマンタイマ(DMT) 高速ウェイクアップ スタートアップ 低電力モード(スリープ及びアイドル) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 ペリフェラルピン選択(PPS)
仕様ファミリー名 = PIC32MZパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 2.048 MB最大周波数 = 200MHzRAMサイズ = 512 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 9SPIチャンネル数 = 6CANチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。UART 信号の TTL 電圧レベルにはアプリケーションインターフェイスロジックが付属します。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、使用されるインターフェイスに応じて提供される信号 TTL ロジックレベルで使用できます。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 内蔵EEPROM:ユーザーが書き込み可能な領域を持つ USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ° C 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続する方法です。 TTL ロジックレベル 3.3 V で使用できます。各ケーブルには、 FT232R を使用して小型の内部電子回路基板が組み込まれており、ケーブルの端にある USB コネクタに組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない裸線とスズめっき線があります。この回路は、 5 V 電源ピンと VCC 接続を使用して USB から給電されますこれらのケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長と利点マイクロコントローラの UART 又は I/O ピンに直接接続します データ転送速度は最大 3 Mbps です 汎用コンバータケーブルは、さまざまなロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスになります USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 50 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ° C USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブルです 一意のシリアル番号が添付されており、ケーブル経由でファイルを転送する際のセキュリティ上の目的で使用されます USB 2.0対応 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認定CE FCC 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様FTDI Chip UM232H USB- シリアル UART 開発モジュール. 種類: ( ; 737-4695 737-4695 ) - UM232H - USB- シリアル / FIFO 開発ボード UM232H-B-USB- シリアル / パラレルブレークアウトモジュール
分類キット:開発ボード
適合機器FT232H
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ARMR CortexR-M4プロセッサベースのマイクロコントローラ(MCU)であるSAM4E16Cは、FPU及び高データ帯域幅アーキテクチャを特長としており、産業オートメーション用途やビル管理用途向け製品です。このデバイスは、1 MBフラッシュを内蔵し、2.0 / B対応CANインターフェース、IEEE1588規格対応の10 100 MbpsイーサネットMAC 1をはじめとする、複数のネットワーク 接続用ペリフェラルを搭載しています。マイクロコントローラの機能 コア ARM7TDMIR ARMR ThumbRプロセッサ32ビットRISCアーキテクチャ 高密度16ビット命令セット EmbeddedICE(TM)インサーキットエミュレーション、デバッグ通信チャンネルサポート メモリ 128 Kb、256バイトの512ページ(シングルプレーン)で構成 32 Kb組み込みSRAM、最大速度での単一サイクルアクセス MC MPU システム 組み込み1.8 Vレギュレータ、コア及び外部コンポーネント用に最大100 mAの引き込み パワーオンリセットセルと低電力工場出荷時キャリブレーション済みブラウンアウト検出器をベースに構築 低電力RC発振器、3 20 MHzオンチップ発振器、PLL 1 PMC AIC 2線UART及びデバッグのサポート
仕様ファミリー名 = ATSAMパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 2寸法 = 20 x 20 x 1.45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RM300 Plus スターターキットです。電源、アンテナ付きで、WinodwsPC上でのRFIDタグ読み取りテスト環境が簡単に構築できます。(無償公開ソフトTAGAccess使用時)。製品構成:RM300 Plusモジュール、インターフェースボード、USBケーブル、ACアダプタ、アンテナ、アンテナケーブル、固定ネジ、サンプルタグ
仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV
セット内容スターターキット構成:M300 Plusモジュール本体 (ヒートシンク付)、電源アダプタ、インターフェースボード、MiniUSB ケーブル、アンテナ、アンテナケーブル、サンプルRFIDタグ、ネジ
寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )
電圧(V)5 DC
相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)
周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能
保存温度範囲(℃)-30 から 85
コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)
アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)
読み取り速度1000 枚/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能
動作温度範囲(℃)-20 から 60
アクセサリタイプRS232 ケーブル
USBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
ファミリー名 ATmega。パッケージタイプ VQFN。実装タイプ 表面実装。ピン数 32。デバイスコア AVR。データバス幅 8bit。プログラムメモリサイズ 32 kB。最大周波数 20MHz。RAMサイズ 2 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1。SPIチャンネル数 2。標準動作供給電圧 5.5 (最大) V。幅 5.1mm。Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの VQFN パッケージは、 Pico Power テクノロジー ビットマイクロコントローラを搭載した表面実装の 32 ピン AVR RISC ベースプロセッサです。最大定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 32 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 KB 内蔵 SRAM 1 KB EEPROM を搭載しています。27 のプログラム可能な汎用 I/O ラインを備えています。TQFP QFN MLF パッケージの チャンネル 10 ビット ADC 、内部発振器を備えたプログラマブルウォッチドッグタイマ、 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 PWM チャネル 10 131 個の強力な命令 ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32x8 汎用レジスタ 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 105 C 周辺機器タッチコントローラ (PTC) パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイの つのスリープモード 3 つの 16 ビットタイマ カウンタには、個別のプリスケーラ、比較モード、およびキャプチャモードがあります 2 つの ビットタイマ カウンタには、個別のプリスケーラと比較モードがあります フラクショナルボーレートジェネレータ付き USART 2 、自動ボーレート検出、フレーム開始検出 汎用用 線式 UART シリアル通信モード 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード プリンタとスキャナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ATSAMD21 ARMR CortexR-M0+マイクロコントローラ. ATSAMD21 ARMR CortexR-M0+マイクロコントローラは、移行用に開発されたSMART(TM) ARMベースのマイクロコントローラです。SMART(TM)シリーズのすべてのデバイス間で同一のペリフェラルモジュール、16進互換コード、同一のリニアアドレスマップ、ピン互換移行パスを使用できます。 また、このマイクロコントローラは、静電容量型のタッチボタン、スライダ、ホイールのユーザーインターフェイスをサポートしています。. ATSAMD21マイクロコントローラの特長と利点 インシステムプログラマブルフラッシュ 12チャンネルのダイレクトメモリアクセス 12チャンネルAtmelイベントシステム 最大52個のI/Oピン 32ビットのリアルタイムクロック及びカレンダー 最大5個の16ビットタイマ カウンタ(TC) 最大3個の24ビットタイマ カウンタ(TCC) フルスピードUSB 2.0内蔵ホスト デバイスインターフェイス 1 2ピンシリアルワイヤデバッグ(SWD)プログラム デバッグインターフェイス
仕様ファミリー名 = SAM D21パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = ARM Cortex M0+データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4UARTチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
PIC24EPxxxGP/MC20x 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC24EPxxxGP/MC20xファミリは、最大70 MIPSのパフォーマンスを実現する、PIC24Eコアに基づく包括的な16ビットMCU製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン 21 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10/12ビットA/Dコンバータ(ADC) モデルによって6 16チャンネル 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 3個 コンパレータ モデルによって3 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECANモジュール 2個のI2Cモジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)
仕様ファミリー名 = PIC24EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 140MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4SPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxxEFのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS32R M-Classコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 この第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度 倍精度演算を必要とする用途向けに高性能と低遅延を実現するハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵しています。 FPUと広範なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速用途に最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R 32ビットM-Classコア 最大周波数200 MHz 330 DMIPS 浮動小数点ユニット(FPU)で高速単精度 倍精度演算に対応 microMIPSモードでコードサイズを最大35 %縮小 コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ スタートアップ. 周辺機能. グラフィックスインターフェイス オーディオインターフェイス I2S LJ RJ経由の通信、SPI I2C経由の制御 メモリインターフェイス 乱数ジェネレータ(RNG)を搭載した暗号化エンジンでデータ暗号化 復号化と認証(AES、3DES、SHA、MD5、HMAC)に対応 一部のモデルは非対応 USB 2.0準拠の高速On-The-Go (OTG)コントローラ CANモジュール 2 一部のモデルは非対応 UARTモジュール 6 4線式SPIモジュール 4又は6 (モデルによって異なる) SQIモジュール I2Cモジュール 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) 10 100イーサネット(MII RMII対応) 12ビット18 Msps ADCモジュール 24、40、又は48チャンネル(モデルによって異なる) 2個のコンパレータ 温度センサ 16ビットタイマ 9 ペアリングによって最大4つの32ビットタイマを実現可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 ペリフェラルピン選択(PPS) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 12、16、又は18チャンネル(モデルによって異なる)
仕様ファミリー名 PIC32MZパッケージタイプ TQFP実装タイプ 表面実装ピン数 64デバイスコア MIPSR MicroApTUV(TM)データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 1024 kB (フラッシュ)、160 kB (ブートフラッシュ)最大周波数 200MHzRAMサイズ 512 kBUSBチャンネル 3PWMユニット数 1 16/32 bitSPIチャンネル数 4UARTチャンネル数 6寸法 10 10 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxxEFのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS32R M-Classコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 この第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度 / 倍精度演算を必要とする用途向けに高性能と低遅延を実現するハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵しています。 FPUと広範なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速用途に最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R 32ビットM-Classコア 最大周波数200 MHz - 330 DMIPS 浮動小数点ユニット(FPU)で高速単精度 / 倍精度演算に対応 microMIPSモードでコードサイズを最大35 %縮小 コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺機能. グラフィックスインターフェイス オーディオインターフェイス - I2S / LJ / RJ経由の通信、SPI / I2C経由の制御 メモリインターフェイス 乱数ジェネレータ(RNG)を搭載した暗号化エンジンでデータ暗号化 / 復号化と認証(AES、3DES、SHA、MD5、HMAC)に対応 - 一部のモデルは非対応 USB 2.0準拠の高速On-The-Go (OTG)コントローラ CANモジュール x 2 - 一部のモデルは非対応 UARTモジュール x 6 4線式SPIモジュール - 4又は6 (モデルによって異なる) SQIモジュール I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) 10 / 100イーサネット(MII / RMII対応) 12ビット18 Msps ADCモジュール - 24、40、又は48チャンネル(モデルによって異なる) 2個のコンパレータ 温度センサ 16ビットタイマ x 9 - ペアリングによって最大4つの32ビットタイマを実現可能 出力比較(OC) / 入力比較(IC)モジュール x 9 ペリフェラルピン選択(PPS) ダイレクトメモリアクセス(DMA) - 12、16、又は18チャンネル(モデルによって異なる)
仕様ファミリー名 PIC32MZパッケージタイプ LQFP実装タイプ 表面実装ピン数 144デバイスコア MIPSR MicroApTUV(TM)データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 160 kB (ブートフラッシュ), 2.048 MB (フラッシュ)最大周波数 200MHzRAMサイズ 512 kBUSBチャンネル 3PWMユニット数 1 16/32 bitSPIチャンネル数 6CANチャンネル数 2イーサネットチャンネル数 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
PIC24FJxxxGA GB406 410 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA GB406 410 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS 32 MHz 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 32ビット 16ビットのハードウェア除算器 16 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA 2 V(代表値)、RTCC 650 nA 32 kHz V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 12ビット200 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ カウンタ(プリスケーラ付き) 32ビットタイマ カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ スレーブポート(EPMP EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0LINチャネルの数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
AT86RF233トランシーバチップ: RS品番 ; 769-2687 769-2687. ATSAMR21 SoC Xplained Pro開発ボード. Atmel SAM R21は、低電力システムオンチップ(SoC)シリーズで、SAM D21マイクロコントローラを備え、AT86RF233 2.4 GHz ISMバンドトランシーバを内蔵しています。 Atmel SAM R21 Xplained Pro評価キットは、ATSAMR21G18Aデバイスのプロトタイピングと評価を目的にしています。 Atmel SAM R21 Xplained Proハードウェアプラットフォームキットを使用すれば、ATSAMR21G18Aをカスタム設計に統合する方法を理解できます。 Atmel製のSAM R21は、Atmel Studio統合開発プラットフォーム(IDP)に対応しています。 Xplained Pro MCUシリーズの評価キットには、オンボードの組み込みデバッガが搭載されています。 ATSAMR21G18Aマイクロコントローラのプログラム又はデバッグに別途の工具は不要です。 ATSAMR21-XPROボードは、ZigBeeスタックと互換性があり、自己修復、自己編成メッシュネットワークをサポートしています。また、ネットワークトラフィックを最適化し、消費電力を最小化します。. ATSAMR21 Xplained Pro開発ボードの特長と利点 256 KBフラッシュメモリ、32 KB SRAM、2.4 GHz AT86RF233トランシーバ搭載のATSAMR21G18A Cortex-M0+コアSoC RF出力電力: 最大+4 dBm レシーバ感度: -99 dBm 変調: O-QPSK OTAデータ転送速度: 256 kbps ハードウェア支援MAC (自動認識、自動再試行) SFD検知、拡散 / 逆拡張、フレーミング、CRC-16計算 アンテナダイバーシティ及びTx / Rx制御 128バイトTx/Rxフレームバッファ AES-128暗号化 組み込みデバッガ(EDBG) シリアルワイヤデバッグ(SWD)を介したSAM R21ボード上でのプログラミングとデバッグ UART経由で仮想COMポートインターフェイスに接続 SPI / I2C経由でターゲットに接続するためのAtmelデータゲートウェイインターフェイス(DGI) GPIO x 4 (コード挿入の場合にターゲットに接続) リセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーLED Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 電源: +5 V dc (外部コネクタ又はUSB接続経由) 消費電流監視由ヘッダ 組み込みデバッガ用microUSBコネクタ ターゲット用microUSBコネクタ セラミックチップアンテナ 外部アンテナ用SMAコネクタ 用途: 産業用制御、住宅 / 業務用オートメーション、健康管理、家庭用電化製品、PC周辺機器、IEEE802.15.4又はZigBeeプロトコルを使用したモノのインターネット(IoT)用ローカル通信など
仕様分類 評価 キットキット名 SAM R21 Xplained Proテクノロジー MCUデバイスコア ARM Cortex(TM)M0+プロセッサファミリ名 SAMプロセッサ品番 - ATSAMR21G18Aプロセッサ種類 MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
PIC24FJxxxGA / GB406 / 410 / 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA / GB406 / 410 / 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。 オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。 ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。 さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。. CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS @ 32 MHz 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 32ビット x 16ビットのハードウェア除算器 16 x 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 / 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES / 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA @ 2 V(代表値)、RTCC 650 nA @ 32 kHz 2 V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 / 12ビット200 / 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット 1 Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ / カウンタ(プリスケーラ付き) - 32ビットタイマ / カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 / PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ / スレーブポート(EPMP / EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 / 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの TQFP パッケージは、表面実装の 32 ピン CMOS ビットマイクロコントローラで、最大定格電圧は 5.5 ですこのマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 16 KB のフラッシュプログラムメモリ、 KB の内蔵 SRAM 512 バイトの EEPROM を備えています。23 本のプログラム可能な I/O ラインを備えています。このマイクロコントローラには、リアルタイムカウンタ、 つのフレキシブルタイマ カウンタ 比較モード及び PWM 2 つの USART などがあります。また、バイト指向の 線シリアルインターフェイスを備え、オプションの差動入力段、プログラマブルゲインのプログラム可能ウォッチドッグタイマ(発振器を内蔵)も備えています。特長と利点 PWM チャネル 6 TQFP パッケージの チャネル 10 ビット ADC プリスケーラと比較モードが異なるデュアル ビットタイマ カウンタ 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 高耐久不揮発性メモリセグメント 高性能 ビット Advanced RISC アーキテクチャ オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 85 C シングル 16 ビットタイマ カウンタと個別のプリスケーラ、比較モード、およびキャプチャモード スリープモード アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイ 汎用用 線式 UART シリアル通信モード 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード ポータブルハブボックス プリンタとスキャナ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB-UART ケーブルを使用すると、 TTL レベルシリアルインターフェイスのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 各ケーブルには、 FT232R を使用して小型の内部電子回路基板が搭載されており、これはケーブルの端にある USB コネクタに組み込まれています。この回路は、 5 V の電源ピンを使用して USB から給電され、 VCC 接続は常に 5 V dc で接続されます。ただし、このケーブルの信号 TTL ロジックレベルは 3.3 V です。このケーブルは、 Windows 用の Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ、 Apple Mac 及び Linux 用の VCP ドライバに対応しています。特長と利点USB 2.0対応 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度は最大 3 Mbps です 一意のシリアル番号が添付されており、ケーブル経由でファイルを転送する際のセキュリティ上の目的で使用されます USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 VCC で最大出力 250 mA USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 動作温度範囲: -40 → 85 ° C FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュール用の 2 mm ピッチコネクタです用途USB- シリアル TTL レベルコンバータです 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ: UART 又は I/O-USB インターフェイス: FPGA/PLD - USB FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュールとのインターフェイスです USB 経由で製品を PC に直接接続できるようにするには、 MAX232 タイプレベルシフタを交換してください USB 計装 PC インターフェイス USB 産業用制御 USB ソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル認定CE FCC 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
プログラマブルロジックテクノロジー = CPLD。キットの分類 = 開発キット。対象機器 = 5M570Z。キット名 = MAX V。USBケーブル、ライセンスフリーのQuartusR II Web Editionソフトウェア. MAX V CPLD Development Kit. Altera MAX V CPLD 開発キットは、I/O 拡張、インタフェースブリッジ、電源管理、初期化制御、アナログインターフェイス制御など、最も一般的なCPLDアプリケーションのプロトタイプに必要なハードウェアとソフトウェアの両方を含む、完全な設計環境です。. CPLD ( ;sub>VCCINT ;/sub>と ;sub>VCCIO ;/sub>) 消費電力を測定 2 つの異なる I/O 電圧 (CPLD バンク 2 上の調整可能な ;sub>VCCIO ;/sub>) 間のブリッジ 4 つのコネクターを介した外部機能またはデバイスへとのインターフェイス メモリーのリード / ライト 5M570Z CPLD で使用可能な 8 Kb ユーザーフラッシュメモリー (UFM) I2C/SPI EEPROM (ユーザーがインストール) 提供されたサンプルデザインを再利用することにより、CPLD デザインを迅速に実行 キットのPCBボードと回路図をデザインモデルとして再利用 CPLD 構成用USB-Blaster回路内蔵 ユーザーLED、押しボタン、コンデンサセンスボタン 標準 PC スピーカーヘッダ DC モータヘッダ x 2 ドーターカードとの嵌合用GPIO コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 汎用コンバータケーブルには、様々なロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: dsPIC33EV 5V CAN-LIN STARTER KIT●テクノロジー: モータ制御●デバイスコア: dsPIC33E●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: dsPIC33EV256GM106●プロセッサ種類: デジタル信号プロセッサ●Microchip Can - Lin スタータキットMicrochip CAN-LIN スタータキットは、自動車やモータ制御用途向けに設計されたデジタル信号コントローラ( DSC )を搭載した開発プラットフォームです。このボードでは、各プロトコルのオンボードデータポートを使用して、CAN、LIN、SENTのシリアルデータフォーマットを確認することができます。PICkit オンボード( PKOB )、 USB プログラマ、デバッガが付属しているため、ハードウェアインターフェイスを追加しなくても簡単なプログラミングが可能です。特長32個のバッファと16個の受信フィルタを備えたCAN モジュール x 1 SENT(シングルエッジニブル伝送)モジュール x 2 LIN / J2602をサポートするUART x 2 SPI、I2Cシリアルインターフェース 複数の入力チャンネルを備えた高速( 1.1 Msps )、 10 / 12 ビット A/D コンバータ x 1 充電時間測定ユニット(CTMU)x 1 パルス幅変調( PWM )出力 x 6 アナログ温度センサ(MCP9701A) USBで充電可能 レシオメトリックトリムポテンショメータ DB9オスコネクタ付きCANインタフェース(MCP2561) 必要なインターフェイス回路が付いたLIN インターフェイス( MCP2021A ) モーメンタリ押しボタン x 3 汎用LED x 3 ブレークアウトコネクタフットプリント用途組込み機器開発 教育機関 ロボット工学 電子工学研究所 オートメーション認証CE 認定 FCC 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●プログラムメモリタイプ: フラッシュmm●PIC16F1454/1455/1459 8-Bit Flash Microcontrollers. The PIC16F range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F1454/1455/1459 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s enhanced mid-range core with - 16 level deep hardware stack and 49 instructions. These MCUs provide up to 12 MIPS, 14 Kbytes program memory with data memory of 1024 bytes RAM. On board is - configurable oscillator with ±0.25% accuracy. Microcontroller Features. 48 MHz Max. CPU Speed 49 Instructions 16 Level Hardware Stack USB Technology Extreme Low-Power (XLP) Technology 16 MHz Internal Oscillator Block - Selectable Frequency Range 16 MHz to 32 kHz 12 I/O Pins - PIC16F1454/1455 18 I/O Pins - PIC16F1459 In Circuit Serial Programming (ICSP). Peripherals - All Models. Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Two 10-bit PWM Modules Master Synchronous Serial Port (MSSP) with SPI and I2C(TM)Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (EUSART). Peripherals - PIC16F1455/1459 Models Only. - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) - PIC16F1455 - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) - PIC16F1459 - Channel Digital to Analogue Converter (DAC) Two Comparators Internal Voltage Reference Complimentary Waveform Generator (CWG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)
仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV
寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )
電圧(V)5 DC
相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)
周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能
保存温度範囲(℃)-30 から 85
コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)
アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)
読み取り速度1000 枚/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能
動作温度範囲(℃)-20 から 60
アクセサリタイプRS232 ケーブル
USBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
仕様プログラマー名:FT90x
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3
アクセサリタイププログラミングモジュール
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
8051アーキテクチャフラッシュ(再プログラミング可能)マイクロコントローラ. 高密度の不揮発性メモリ技術を使用してプログラム可能かつ消去可能な読み取り専用メモリを搭載した、Atmelの再プログラミング可能な8051フラッシュマイクロコントローラです。
仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 20デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0UARTチャンネル数 = 1高さ = 4.953mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
8051アーキテクチャフラッシュ(再プログラミング可能)マイクロコントローラ. 高密度の不揮発性メモリ技術を使用してプログラム可能かつ消去可能な読み取り専用メモリを搭載した、Atmelの再プログラミング可能な8051フラッシュマイクロコントローラです。
仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 20デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0UARTチャンネル数 = 1高さ = 4.953mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
8 ビット megaAVR マイクロコントローラ 32‐256 KB フラッシュ. RS コンポーネンツは、 様々なAtmel megaAVR 8 ビットマイクロコントローラを用意しています。各マイクロコントローラは拡張 RISC アーキテクチャをベースにしており、 QTouch ライブラリをサポートしています。すべての種類のマイクロコントローラには、さまざまな容量のインシステムプログラマブルフラッシュ、 EEPROM 、 SRAM 、各種ピンとパッケージタイプがあります。 megaAVR 8 ビットマイクロコントローラの種類 ATmega32. ( ATmega32 ) ATmega64 ATmega128 ATmega3224 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
仕様ファミリー名 = ATtiny13パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0PWM = 1 (2チャンネル)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、4 → 16 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製のmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを多数取り揃えています。各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリをサポートしています。 すべてのmegaAVRマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、4 → 16 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製のmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを多数取り揃えています。各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリをサポートしています。 すべてのmegaAVRマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
仕様ファミリー名 = ATtiny13パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB最大周波数 = 10MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
Microchip ATtiny85 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 8 KB ISP フラッシュ、 512 B EEPROM 、 512 B SRAM 、汎用 I/O ライン x 6 、汎用作業レジスタ x 32 、比較モード付き 8 ビットタイマ / カウンタ x 1 、 8 ビット高速タイマ / カウンタ x 1 、 USI 、内部 / 外部割り込み、 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、内部発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマ、 3 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードと、オンチップデバッグ用の debugWIRE があります。完全スタティック動作 セルフプログラミングフラッシュプログラム及び EEPROM データセキュリティのためのプログラミングロック 8ビットタイマ / カウンタ、プリスケーラ及び2つのPWMチャンネル装備 8 ビット高速タイマ / カウンタ、独立したプリスケーラ付き UTI 始動条件検出器付きユニバーサルシリアルインターフェイス プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポートを介したインシステムプログラマブル 外部 / 内部の割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ除去、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内蔵の較正済み発振器 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 8 リード、 0.300 インチ幅、プラスチック製デュアルインラインパッケージ( PDIP )パッケージ
仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 10MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
仕様ファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 280 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 28 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4UARTチャンネル数 = 4動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
前へ
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,088
¥1,898
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。