カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)(21)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
- 産業用PC用品(11)
- 電子部品(オンボード)(155)
- 検出・センサ(12)
- 報知器(1)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
- 通信(制御機器)(2)
- 電源(制御機器)(25)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- マルツエレック(43)
- TDKラムダ(24)
- Texas Instruments(24)
- RS PRO(20)
- VISHAY(14)
- FTDI Chip(12)
- onsemi(10)
- 東芝(9)
- Seeed Studio(8)
- omron(オムロン)(7)
- VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(7)
- GB[制御機器](5)
- STMicro(4)
- LEM(3)
- SPARKFUN(3)
- HTC(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- サンワサプライ(2)
- INFINEON(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「VCC」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

VCC, LEDレンズ, LED用
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)¥1,698~税込¥1,868~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)LED使用数(個)(1レンズあたり)1
VCC LFBライトパイプシリーズ用 固定リング
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか7日以内出荷仕様ハードウェアータイプ:固定リング●併用可能製品:LFBライトパイプシリーズ●シリーズ:RTN●VCC RTNシリーズリテーナLITEPIPER. VCCパネル取り付けライトパイプに使用するリテーナ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
VCC LFBライトパイプシリーズ用 スプリングリテーナ
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)¥2,398~税込¥2,638~1袋(50個)ほか7日以内出荷仕様ハードウェアータイプ:スプリングリテーナ●併用可能製品:LFBライトパイプシリーズ●シリーズ:RTN●VCC RTNシリーズリテーナLITEPIPER. VCCパネル取り付けライトパイプに使用するリテーナ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付き
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)¥1,598~税込¥1,758~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LEDY
スプリングプローブ用ヘッドカバー
MAC8(マックエイト)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)9日以内出荷VC-2-1に取り付けて高さ調整をします。材質樹脂(アセタールコポリマー)RoHS指令(10物質対応)対応![5V小型パワーリレー 接点容量:5A 2回路C接点 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557880-251222-02.jpg)
5V小型パワーリレー 接点容量:5A 2回路C接点
GB[制御機器]¥339税込¥3731個3日以内出荷5V小型パワーリレー接点2回路C接点コイル電圧(V)5接点容量5A 240VAC、5A 30VDC
クロージャ/ダスト キャップ M12 コネクタ
TURCK¥9,798税込¥10,7781個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:クロージャ/ダストキャップ 適合製品:M12 レセプタクル コネクタ コネクタ 本体 材質:ステンレススチール 本体 製品群:-
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(2個)6日以内出荷仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-44
リニアソレノイド 12 V dc
Mecalectro¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷8M13 シリーズ単動リニア電磁石(標準使用。オートメーションや小型機構向けの単動リニア電磁石です。 プッシュモデル又はプルモデルを用意しています。 パーマネントデューティ(デュティー係数100 %)用コイルです。間欠運転に適しており、定格電圧を超える、最大50 V dcの電源により優れた作動力が得られます。仕様●電源電圧:12 V dc●最大ストローク:9mm●保持力:2.5N●寸法:35.3 x 31.8 x 25.4●コード番号:307-3483アズワン品番65-7315-06
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 680 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7152-98
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 250個入
VISHAY¥82,980税込¥91,2781袋(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7151-17
SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入
VISHAY¥85,980税込¥94,5781袋(250個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-11
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 330 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:330pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:12mm●長さ:42mm●寸法:12 (Dia.) x 42mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7027-87
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 250個入
VISHAY¥67,980税込¥74,7781袋(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:330pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:12mm●長さ:42mm●高さ:16mm●寸法:12 (Dia.) x 42mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-51
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 150pF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:150pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-52
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:17mm●長さ:47mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-01
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 220pF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:220pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:9mm●長さ:39mm●寸法:9 (Dia.) x 39mm●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7151-16
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 150pF ±20% 1袋 250個入
VISHAY¥71,980税込¥79,1781袋(250個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 150 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:150pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:8mm●長さ:38mm●高さ:12mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7153-13
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 220pF ±20% 1袋 250個入
VISHAY¥71,980税込¥79,1781袋(250個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 220 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:220pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:9mm●長さ:39mm●高さ:13mm●寸法:9 (Dia.) x 39mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-14
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 250個入
VISHAY¥74,980税込¥82,4781袋(250個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 100 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:8mm●長さ:38mm●高さ:12mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-43
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 250個入
VISHAY¥87,980税込¥96,7781袋(250個)欠品中仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:17mm●長さ:47mm●高さ:21mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-08
SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-12
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP
Texas Instruments¥599税込¥6591個13日以内出荷IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO
Texas Instruments¥289税込¥3181個13日以内出荷IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:2.3V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOアズワン品番67-0410-08
GROVE-7セグメント4桁ディスプレイ
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷シリアルインターフェースの7セグメントLEDモジュールです。 専用IC、TM1637を使用しクロック、データーの2本の信号線とVCC、GNDだけで接続できます。
onsemi VHCT バッファ 非反転, 14ピン TSSOP
onsemi¥2,798税込¥3,0781袋(100個)7日以内出荷論理回路 = VHCT。ロジックタイプ = 非反転。チャンネル数 = 1。入力タイプ = LS-TTL。出力タイプ = CMOS。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13ns。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4.5mm。高速: tpd = 3.5 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 2 mA (最大) @ TA = 25 ° C TTL 互換入力: VIL = 0.8 V 、 VIH = 2.0 V CMOS 対応出力: VOH> 0.8VCC 、 VOL< 0.1VCC @ 負荷 入力及び出力でのパワーダウン保護機能を実現RoHS指令(10物質対応)対応
GROVE-ボリューム
Seeed Studio¥739税込¥8131個3日以内出荷10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。GROVEコネクターを基板表面に実装した標準型です。(基板裏にコネクターを実装した”パネル取り付け型”もあります。)
エレクトレットマイクアンプモジュール
Adafruit¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷MAX4466を使ったマイクモジュールです ゲインは25倍~125倍の間で調節することができます 増幅された信号が、VCCの半分でバイアスされてOUTピンから出てきますゲイン25倍~125倍
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P
LEM¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499














![5V小型パワーリレー 接点容量:5A 2回路C接点 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557880-251222-02.jpg)
![5V小型リレー 接点容量:2A GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557250-251222-02.jpg)

![5V小型リレー 接点容量:2A 2回路C接点 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557311-251222-02.jpg)
![12V小型リレー 接点容量:2A GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557259-251222-02.jpg)
![12V小型リレー 接点容量:3A GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557286-251222-02.jpg)