制御機器 :「VGAからHDMI」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro D9 → D9 VGA ケーブル RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルは、 2 台のシリアルデバイスの接続に最適なワイヤピン対ピンケーブルです。2 つの D9 オスコネクタにより、 9 ピンシリアルデバイスを 9 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりすることができます。外径 5 mm 及び 28 AWG の PVC ケーブルフレックス設計で、ケーブルを支持し、フードの割れを防止するストレインリリーフを備えた PVC 製のコネクタフードも備えているため、ケーブル寿命が長く、耐久性が高くなっています。さらに、この RS Pro VGA ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用中に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルには 2 本のケーブルがあります 2 台のシリアルデバイスを接続できるオスコネクタ ディスプレイモニタやコンピュータと同じように使用できます ケーブルフレックスの外径は 5 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています このコネクタフードは Durable PVC 製で、ケーブルを支えるために各フードの端にストレインリリーフが内蔵されていて、フードの周りが割れないようになっています メスコネクタには、を固定するための六角ナットもあります ケーブルを接続すると確実に接続されます 用途: VGA ケーブルは、ビデオ信号をあるユニットから別のユニットに転送するために最も一般的に使用されるケーブルコネクタです。VGA は Video Graphics Array の略で、 HDMI ケーブルなどの他のケーブルと比べてアナログ信号を提供するため、 HDMI 互換性のない古いディスプレイに適しています。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 PC ラップトップ プロジェクタとモニタ テレビ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:HDMI●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:VGA●Roline HDMI-VGAアダプタケーブル. このHDMI-VGAコンバータは、標準のすべてのVGAソケットに対応しています。オスHDMIとメスVGAソケットを備え、耐腐食性の金めっきコネクタが付いて、耐久性が高く、信号伝送が向上しています。このアダプタは、互換性が向上してよりシャープな画質を実現するアクティブICチップを内蔵しています。Micro-USB充電ポートと3.5 mmオーディオソケットにより、MacBook Pro、Apple TV、Raspberry Piなどの低電力HDMIポートに、電源及びオーディオ機能を追加できます。このポータブルHDMIアダプタは、VGAインターフェースを介してHDMIデバイスをモニター又はプロジェクターに接続する場合に便利です。HDモニターやプロジェクターに最大1080p (720pを含む)のビデオ解像度を実現します。特長と利点. HDMIをVGAに変換 プラグアンドプレイ、構成不要 内蔵アクティブICチップにより、互換性が向上 耐久性に優れたABS構造 金めっきコネクタ 1080p及び720pの解像度に対応. 代表的用途. ビデオストリーミング ゲーム スクリーンでのプレゼンテーション. よくある質問. このアダプタを使用しているときのビデオ及び音声品質は?. このアダプタは、HDMI信号をVGAモニターに転送し、HDMI以上の画質を実現します。Raspberry Piで使用できますか?. Raspberry PiにHDMI出力ポートがある場合、このアダプタを使用できます。ただし、単方向ケーブルで、HDMIからVGAポートにのみ接続できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

Raspberry Pi財団から展開されている近年注目のArmプロセッサ「RP2040」。Raspberry PiのIO処理に適しているとの声も多く、RP2040搭載の公式HAT(拡張ボード)も登場してきました。「ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ」はそんなRaspberry PiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発。RP2040の特長であるMicro Pythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能。ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください!。【製品の特長】。・ラズベリーパイのI/O機能をRP2040で高速処理!。 RP2040でRaspberry Piのインターフェイス機能を拡張し、エッジデバイスのプロトタイプ開発を加速!。 Raspberry PiにはないADコンバータや16bit PWMなどの様々な細かいコントロールを行わせる事ができます。 デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサによる最大動作周波数 133 MHz の高速処理が可能です。・RP2040の特徴であるPIOを用いた実験が可能!。 RP2040の大きな特徴であるPIO(プログラマブル I/O)を使用可能。 メインプロセッサから独立したプログラムによりUARTやSPI等様々なインターフェイスを再現できます。 I2SやVGA出力の対応も公式からアナウンスされる等、今後も様々な拡張が予定されています。 Micro Python でのインライン・アセンブラによる高速信号処理、pico-sdkでのVGA・HDMI等のビデオ信号生成の実験が可能。・開発に便利!多彩なインターフェイスや便利なリセットスイッチ等を搭載!。・Raspberry Pi Pico 互換ランド、ターミナルブロック。・リセットスイッチ。・Type-Cコネクタ。・I2C/SPI/UART/SWD設定ランド。 ※SPI/UARTはストレート・クロスをハンダブリッジジャンパで選択可。・SWDランド。 Raspberry Pi Picoとの互換ピンを備え、Pico用のHATを接続することも可能です。(※要はんだ付け)
用途・RP2040とラズパイを組み合わせたデバイスの開発・プロトタイピング。・ラズパイのインターフェイス拡張。・RP2040の学習(スタンドアローンでも使用可能)。・ラズパイPicoと組み合わせての実験 仕様電源能力:3.3v700mAレギュレータ 付属品保証書 寸法(mm)65×60.5×20 質量(g)約30 対応機種Raspberry Pi 3B / 3B+ / 4B インターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C 保証期間お買い上げから1年間 動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと) 入力電源(V)Raspberry Pi 5 or USB 5
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング