カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(5)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 電子部品(オンボード)(2)
        • 検出・センサ(1)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「avs」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AVSシリーズ AVST 河村電器産業

    AVSシリーズ AVST

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    放送・映像機器の収納に適したドアなし19インチラック
  • AVS,AVUS通信信号ケーブル用コネクタ セルパック

    AVS,AVUS通信信号ケーブル用コネクタ

    セルパック
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    心線の被覆を剥ぎ取ることなく容易に接続が行えます。腐食防止剤を充填しています。安定した電気性能、絶縁性能を有します。本体は透明で、接続の状況が目視で判別可能
    径(Φmm)最大2適合サイズ(mm)0.4~0.9接続直線・分岐
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ

    オジデン(大阪自動電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器仕様前ヒンジ形トラスコ品番396-6046材質アルミダイカスト接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手質量(g)360バルブ型式内蔵MS-01-PP形式小型機器形使用温度範囲(℃)5~60保護構造IP30有効断面積(mm2)2.5動作特性モメンタリー動作力35N(3.6kgf)圧力(kPa)0~800流量(NL/min)100
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35×H16外観プッシュロックターンリセット形
  • スリット付スライド式台板 河村電器産業

    スリット付スライド式台板

    河村電器産業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    出し入れができるスリット付き据置き台
    セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板
  • スリット付台板 河村電器産業

    スリット付台板

    河村電器産業
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    放熱用のスリット付き台板
    セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
  • STマイクロ, トライアック STMicro

    STマイクロ, トライアック

    STMicro
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • レールキット用マウントアングル 河村電器産業

    レールキット用マウントアングル

    河村電器産業
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    レールキットを取付の場合に使用
  • 温度スイッチ RP200-T 河村電器産業

    温度スイッチ RP200-T

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。 温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります
    用途大型換気扇・ターボファン専用質量(kg)0.3モード切替自動ー切ー連続ー警報設定温度範囲(自動運転)5~40℃警報出力40℃、無電圧、a接点、2A以内温度設定方式無段階
  • リアマウントアングル 河村電器産業

    リアマウントアングル

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    レールキット取付時に使用
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットエアーバルブです。小形で取り扱いが簡単。大流量が得られます。
  • M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G Aratas(旧:omron)

    M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)
  • Sollatek サージサプレッサユニット Sollatek

    Sollatek サージサプレッサユニット

    Sollatek
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
  • 中継用コネクタ 2.5mmピッチ ボードイン ターミナル 50097 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 2.5mmピッチ ボードイン ターミナル 50097

    日本モレックス(molex)
    22,980税込25,278
    1パック(10000個)
    11日以内出荷
    仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状サイズ芯線/AWG#20~#24KV□0.2~□0.5AVS□0.3~□0.5定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/4適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57107-3000手動圧着工具/57118-5000被覆ストリップ長(mm)2.5~3.0被覆外径(mm)Φ1.3~Φ2.1適合ハウジング51035

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

avss 電線特集
おすすめ人気ランキング
制御機器