カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)(8)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
- 電子部品(オンボード)(35)
- 検出・センサ(4)
- 制御機器・PLC・リレー(15)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(10)
- 通信(制御機器)(21)
- 電源(制御機器)(4)
- 冷却(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- WatchGuard(19)
- AMPHENOL(17)
- 三菱電機(15)
- IDEC(和泉電気)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ダイヤトレンド(6)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- CHINO(チノー)(2)
- 日東工業(2)
- テンパール工業(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- SOURIAU(2)
- VISHAY(2)
- MOXA(2)
- Delphi(2)
- 富士電機(1)
- 山洋電気(1)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「gt3」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

GT3A形 オールマルチタイマ
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
マグネット型熱電対
TOKO(東洋計器興業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から27日以内出荷用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2測温接点接地形RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント
Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃
AMPHENOL¥989税込¥1,0881個7日以内出荷仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホール電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 75Ω動作温度 Min = -40 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)
テンパール工業¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 1-yr Total Security Suite
WatchGuard¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 1-yr Total Security Suite。
WatchGuard FireBox T35-W本体 + Basic Security Suite 1年間ライセンス付
WatchGuard¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
WatchGuard FireBox T35-W本体 + Basic Security Suite 3年間ライセンス付
WatchGuard¥339,800税込¥373,7801個5日以内出荷Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
WatchGuard Firebox T35-W本体 +Standard Supportライセンス3年付
WatchGuard¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
WatchGuard Firebox T35-W本体 +Standard Supportライセンス1年付
WatchGuard¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
WatchGuard Firebox T35本体 +Standard Supportライセンス3年付
WatchGuard¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Total Security Suite
WatchGuard¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Total Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Basic Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 1-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 1-yr Basic Security Suite。
WatchGuard Firebox T35本体 +Standard Supportライセンス1年付
WatchGuard¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Basic Security Suite。
WatchGuard FireBox T35-W本体 + Total Security Suite 1年間ライセンス付
WatchGuard¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
WatchGuard FireBox T35本体 + Basic Security Suite 1年間ライセンス付
WatchGuard¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
WatchGuard FireBox T35本体 + Total Security Suite 1年間ライセンス付
WatchGuard¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 1-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 1-yr Basic Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Total Security Suite
WatchGuard¥439,800税込¥483,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Total Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 1-yr Total Security Suite
WatchGuard¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 1-yr Total Security Suite。
WatchGuard FireBox T35-W本体 + Total Security Suite 3年間ライセンス付
WatchGuard¥579,800税込¥637,7801個5日以内出荷Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
WatchGuard FireBox T35本体 + Total Security Suite 3年間ライセンス付
WatchGuard¥479,800税込¥527,7801個5日以内出荷Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品