カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(12)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 電子部品(オンボード)(88)
        • 検出・センサ(10)
        • 制御機器・PLC・リレー(23)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(13)
        • 通信(制御機器)(26)
        • 電源(制御機器)(5)
        • 冷却(制御機器)(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「gt3」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気)

    GT3A形 オールマルチタイマ

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
    計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
  • CAT24C512WI-GT3 ON SEMICONDUCTOR

    CAT24C512WI-GT3

    ON SEMICONDUCTOR
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
  • CAT24C512YI-GT3 ON SEMICONDUCTOR

    CAT24C512YI-GT3

    ON SEMICONDUCTOR
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
  • SMB1251B1-3GT30G-50 AMPHENOL

    SMB1251B1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    649税込714
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB1252B1-3GT30G-50 AMPHENOL

    SMB1252B1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMCX6252N1-3GT30G-50 AMPHENOL

    MMCX6252N1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMCX6251N1-3GT30G-50 AMPHENOL

    MMCX6251N1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB6121A1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    SMB6121A1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCX1112A1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    MCX1112A1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMZ6112A6-3GT30G-6-75 AMPHENOL

    SMZ6112A6-3GT30G-6-75

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB6112D1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    SMB6112D1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業

    アンプ内蔵形光電子センサ

    竹中電子工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備
    電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
  • アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業

    アンプ内蔵形光電子センサ

    竹中電子工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備。10mの長距離タイプ
    付属品取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ仕様ショート保護:装備(但し制御出力側のみ)、【ボリウム(VR)】SENS:感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、【スイッチ(SW)】ライトオン、ダークオン切換用SW 装備材質ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート質量(g)投・受光器共 各約 50形式サイドオンタイプ電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式透過形接続方式コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色光源投光用:赤色LED(投光波長:700nm)消費電流(mA)投光器:23以下、受光器:18以下使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)検出物体Φ 6 mm以上の不透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)検出距離(m)10使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)表示灯投光器/電源表示灯(赤色LED)・受光器/動作表示灯(赤色LED)安定表示灯(緑色LED) ボリウム(VR)出力モード制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間動作角度10°(受光器側)絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間応答時間(ms)0.35以下
  • マグネット型熱電対 TOKO(東洋計器興業)

    マグネット型熱電対

    TOKO(東洋計器興業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2測温接点接地形RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント
  • Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス AMPHENOL

    Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸コネクタ タイプ43コネクタ, SMZ6112A6-3GT30G-6-75 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ タイプ43コネクタ, SMZ6112A6-3GT30G-6-75

    AMPHENOL
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグ、六角圧着RF同軸終端、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き。この75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグは、RG-179/U、RG-187A/U同軸ケーブルに使用できます。
    インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:タイプ43コネクタ
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ, MMCX6252N1-3GT30G-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ, MMCX6252N1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタ。50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタです。はんだレグ、TEFLON誘導体、金めっき黄銅ボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えています。この50ΩMMCXRF同軸基板取り付けジャックレセプタクルコネクタには、垂直実装(:700-9537700-9537)又はライトアングル取り付け(:700-9530700-9530)があります。
    材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Amphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃ AMPHENOL

    Amphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃

    AMPHENOL
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホール電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 75Ω動作温度 Min = -40 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB6112D1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB6112D1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
    適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)
    5,698税込6,268
    1セット
    6日以内出荷から36日以内出荷
  • JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30
  • SMA7071A2-3GT50G-50 AMPHENOL

    SMA7071A2-3GT50G-50

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA7471B1-3GT50G-50 AMPHENOL

    SMA7471B1-3GT50G-50

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業

    NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • Toshiba Nチャンネル IGBT 600 V 30 A, 3-Pin TO-3P シングル 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT 600 V 30 A, 3-Pin TO-3P シングル

    東芝
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    寸法15.9 x 4.8 x 20mmピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3P実装タイプスルーホール最大連続コレクタ電流(A)30最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20チャンネルタイプNトランジスタ構成シングルスイッチングスピード1MHz最大パワー消費170 W最大動作温度(℃)150
  • Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 1-yr Total Security Suite WatchGuard

    Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 1-yr Total Security Suite

    WatchGuard
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 1-yr Total Security Suite。
  • WatchGuard FireBox T35-W本体 + Basic Security Suite 1年間ライセンス付 WatchGuard

    WatchGuard FireBox T35-W本体 + Basic Security Suite 1年間ライセンス付

    WatchGuard
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
  • WatchGuard FireBox T35-W本体 + Basic Security Suite 3年間ライセンス付 WatchGuard

    WatchGuard FireBox T35-W本体 + Basic Security Suite 3年間ライセンス付

    WatchGuard
    339,800税込373,780
    1個
    5日以内出荷
    Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
  • WatchGuard Firebox T35-W本体 +Standard Supportライセンス3年付 WatchGuard

    WatchGuard Firebox T35-W本体 +Standard Supportライセンス3年付

    WatchGuard
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
  • WatchGuard Firebox T35-W本体 +Standard Supportライセンス1年付 WatchGuard

    WatchGuard Firebox T35-W本体 +Standard Supportライセンス1年付

    WatchGuard
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
  • WatchGuard Firebox T35本体 +Standard Supportライセンス3年付 WatchGuard

    WatchGuard Firebox T35本体 +Standard Supportライセンス3年付

    WatchGuard
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
  • Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Total Security Suite WatchGuard

    Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Total Security Suite

    WatchGuard
    529,800税込582,780
    1個
    5日以内出荷
    Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Total Security Suite。
  • Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Basic Security Suite WatchGuard

    Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Basic Security Suite

    WatchGuard
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Basic Security Suite。
  • Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 1-yr Basic Security Suite WatchGuard

    Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 1-yr Basic Security Suite

    WatchGuard
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 1-yr Basic Security Suite。
  • 降圧レギュレータ TAEJIN Technology

    降圧レギュレータ

    TAEJIN Technology
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • WatchGuard Firebox T35本体 +Standard Supportライセンス1年付 WatchGuard

    WatchGuard Firebox T35本体 +Standard Supportライセンス1年付

    WatchGuard
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
  • Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Basic Security Suite WatchGuard

    Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Basic Security Suite

    WatchGuard
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Basic Security Suite。
  • WatchGuard FireBox T35-W本体 + Total Security Suite 1年間ライセンス付 WatchGuard

    WatchGuard FireBox T35-W本体 + Total Security Suite 1年間ライセンス付

    WatchGuard
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
  • WatchGuard FireBox T35本体 + Basic Security Suite 1年間ライセンス付 WatchGuard

    WatchGuard FireBox T35本体 + Basic Security Suite 1年間ライセンス付

    WatchGuard
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    Firebox T35は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

gt3特集
おすすめ人気ランキング
制御機器