制御機器 :「kdf」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックロータリーカムスイッチ 2 KDF3
。Schneider Electric KDF3 シリーズ TeSys VARIO / Mini VARIO - フロント / 赤色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65
仕様●シリーズ:KDF3●ポジション数:2●コード番号:211-2549 アズワン品番65-7800-18
1個
25,980 税込28,578
欠品中

仕様接続タイプ:M23 12ピン●アクセサリタイプ:コネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用:DFS60、DRS61
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

SickDFV60測定ホイールエンコーダキットには、DFV60B-22EZ0-S01、取り付けキット、ケーブルが含まれています。ケーブルの長さは10mです
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:30●出力信号タイプ:HTL、プッシュプル●電源電圧:10 → 32 V アズワン品番65-7308-68
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

このSickDFS60Iステンレススチールエンコーダは、V2Aステンレススチール製で、IP67等級の堅牢な耐腐食性速度及び位置測定ソリューションを実現します。分解能と出力信号レベルは、PCと注文コード712-5434のプログラミングツールを使用してプログラムできます。PPRは1~65536(デフォルトは65536)から選択でき、出力信号はTTLまたはHTL(デフォルトTTL)に選択できます。このモデルは、15mmのブラインド中空シャフトと5mのケーブル出口を備えています。動作電流:40mA供給電圧:4.5→32V出力周波数は820kHzです
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1 → 65536●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:15mm●IP保護等級:IP67●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:52.5mm アズワン品番65-7347-68
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

このSickDFS60Iステンレススチールエンコーダは、V2Aステンレススチール製で、IP67等級の堅牢な耐腐食性速度及び位置測定ソリューションを実現します。分解能と出力信号レベルは、PCと注文コード712-5434のプログラミングツールを使用してプログラムできます。PPRは1~65536(デフォルトは65536)から選択でき、出力信号はTTLまたはHTL(デフォルトTTL)に選択できます。このモデルには、12mmのブラインドホローシャフトと5mのケーブル出口が付いています。動作電流:40mA供給電圧:4.5→32V出力周波数は820kHzです
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1 → 65536●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:12mm●IP保護等級:IP67●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:52.5mm アズワン品番65-7346-09
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

川口電機製作所20L取付金物(VA)
KDαシリーズの取付金物です。 P2MDF(VA側)に取り付ける際に使用します。
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

川口電機製作所50L取付金物(VA)
KD-8000シリーズの取付金物。 50回線パネルをP2MDF(VA側)に取り付ける際に使用。
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

川口電機製作所50L取付金物(VB)
KD-8000シリーズの取付金物。 50回線パネルをP2MDF(VB側)に取り付ける際に使用。
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

川口電機製作所100L取付金物(VB)
KD-8000シリーズの取付金物。 100回線パネルをP2MDF(VB側)に取り付ける際に使用。
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

川口電機製作所100L取付金物(VA)
KD-8000シリーズの取付金物。 100回線パネルをP2MDF(VA側)に取り付ける際に使用。
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

川口電機製作所KD-8010P用補助取金物
KD-8000シリーズの取付金物。 10回線パネルをP2MDF(VB側)に取り付ける際に使用。
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング