カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 電子部品(オンボード)(5)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「kiv2」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース線 日東工業アース線日東工業
4,398税込4,838
1セット(10本)
当日出荷
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子質量(kg)0.1外形寸法L(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
Sシリーズエンドプレート IDEC(和泉電気)SシリーズエンドプレートIDEC(和泉電気)
66税込73
1個
当日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
長さ(mm)82.1ベージュ
止め金具 IDEC(和泉電気)止め金具IDEC(和泉電気)
109税込120
1個
当日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
ベージュ
Sシリーズ端子台 IDEC(和泉電気)Sシリーズ端子台IDEC(和泉電気)
159税込175
1個
当日出荷から翌日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
定格絶縁電圧(V)800電線断面積(mm2)2.5
Sシリーズエンドプレート IDEC(和泉電気)SシリーズエンドプレートIDEC(和泉電気)
66税込73
1個
当日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
ベージュ
アース・銅バー ホーザンアース・銅バーホーザン
999税込1,099
1セット(5個)
当日出荷
F-731/F-733専用のアース端子。 特殊な工具を使わずに取り付けができます。
適合機種F-731/F-733適合電線(mm2)VSF1.25 / KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダ 音羽電機工業ヒューズホルダ音羽電機工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断RoHS規制物質対応
適合クラスⅠSPD取付DINレール取り付け保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~22(IV線またはKIV線)
雷メモリ 音羽電機工業雷メモリ音羽電機工業
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。 小型で軽量 取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。 ・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け ・結束バンドによる取り付け サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力) 操作が容易 RoHS規制物質対応
用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))記録媒体内部メモリデータ記録件数最大99件極性正・負(動作/ただし判別しない)出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)取付M5またはM6ねじ、結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻
NXP, チッププログラマ Universal Multilink FX NXPNXP, チッププログラマ Universal Multilink FXNXP
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
NXPフラッシュNXPフラッシュプログラマFXは、FreescaleKinetis、Qorivva55xx/56xx、ColdFireV1/+V1、ColdFireV2-4、HCS08、RS08、HC(S)12(X)、DSC、HC16/683xxのバックデバッグモード(BDM)又はJTAGインターフェースにPCからアクセスできる、高速なオールインワン開発インターフェイスです。使いやすいデバッグ及びプログラミングインターフェイスで、PCのUSBポートを介してターゲットプロセッサと通信できます。マルチリンクは、ターゲットのデバッグポートにアクセスして、マイクロプロセッサを制御します。この製品は、プラスチックケースを反転させるだけでアクセスできる複数のヘッダを備えているため、FreescaleのさまざまなMCUとの通信に対応できます。サポートされるMCU用のリボンケーブルが便利に付属しています。マルチリンクの卓越した速度と信頼性により、開発に最適です。このソフトウェアは、最近のCodeWarrior(R)、IAR、Keil、Cosmic、MentorGraphicsの現行のP&Eソフトウェアアプリケーションおよびツールチェーンによってネイティブにサポートされています。サポートはアーキテクチャによって異なります。互換性を確認するには、ベンダーに問い合わせてください。付属品:リボン接続ケーブル注:NXPはNXPB.Vの商標特長と利点ターゲットに電力を供給できます小型USBポートから直接給電し、外部電源は不要ですUSB2.0通信インターフェイスは、手間をかけずに高速に操作できますマルチリンクユニバーサル*よりも最大10倍Fasterの高速I/Oラインクランプ1.6→5.25Vの範囲のターゲットに対応するマルチ電圧サポートレガシーFreescaleデバイスをサポート用途開発/プロトタイピング組み込みシステム
仕様プログラマー名:UniversalMultilinkFXRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ開発キット
圧接形中継コネクタ ユーボン圧接形中継コネクタユーボン
179税込197
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3使用温度範囲(℃)-20~75材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

kiv2特集
おすすめ人気ランキング
制御機器