制御機器 :「lan雷サージ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
絶縁タイプの雷ガードです。
信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。
通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。
小型で設置が容易。
電気的に絶縁されているためアース接続不要。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV
適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×22×51
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus用LAN回線対応のネットワーク機器を雷害から守るSPDです。高耐量素子を採用することで直撃雷波形(10/350 JIS カテゴリD1)に対応、国土交通省仕様にも準拠しています。パソコンやサーバーなどのネットワークに最適です。
用途1000Base-T,100Base-TX
PoE,PoE+対応通信機器の雷害対策用
仕様主な保護対象機器:パソコン、 サーバ、 HUB、 ルータ
付属品モジュラケーブル(CAT.5e)アースケーブル
適合(通信線)1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus
電源(インパルス保護性能)通信:600V以下、(インパルス電流耐量)通信:5000A
コネクタモジュラ:RJ-45 8(8心) シールド対応
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×40×35
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護。
1000BASE-Tまでの通信規格に対応。
PoE、PoE Plus機器に対応。
LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能。
小形・軽量。
取付は便利なDINレール対応。
CE適合品、JIS対応。
付属品LANケーブル(STP、1m)本器-被保護器間接続用
適合回線/10BASE-T:IEEE802.3i、100BASE-TX:IEEE802.3u、1000BASE-T:IEEE802.3ab、PoE:IEEE802.3af、PoE Plus:IEEE802.3at
接続方式通信部/RJ-45モジュラジャック、接地/M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m)
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
ケーブルCAT5e(国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年版)準拠)
材質(端子)/処理黄銅(真鍮)/ニッケルメッキ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。
頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護
JIS C 5381-21に準拠。
クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。
内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。
DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応
付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個
適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82
耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)
電圧防護レベル(V)500以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。
シールドケーブルに対応。
DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様接地線/2mm2以上のIV線
適合【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B
トラスコ品番449-0118
形状モジュラー/RJ-45(8芯)
使用温度(℃)-20~+70
使用電圧(V)DC60(最大連続)
適合ケーブルUTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル
最大負荷電流(mA)1000
電圧防護レベル(V)500以下
耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA
使用湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電源用の雷ガードです。
信頼性の高いGDTを搭載。LAN用雷ガード(NPL-2001/2002)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐力のGDT採用による高信頼性設計。
クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。
内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。
DINレールに取付可能(付属品使用)。
付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個
質量(g)100
電圧(V)(抑圧)電源線-G端子間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて、電源線間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて
消費電力(W)0.5以下(動作確認用LEDのみ)
定格電圧(V)AC125 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82
絶縁抵抗(MΩ)電源線-G端子間DC500Vにて50以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
放流タイプの雷ガードです。
信頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐力のGDT採用による高信頼性設計。
JIS C 5381-21に準拠。
内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。
DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応
付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個
適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82
耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)
電圧防護レベル(V)500以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
19インチラック実装に最適な
LAN用SPD
用途LAN回線に侵入する雷
サージからサーバー,HUB
パソコンなどを守るSPD
仕様試験カテゴリ/JIS C 5381-21、(近端漏話)DC~100MHz 32.3dB以上、35mmレール(DINレール)に装着可能
適合(回線)、1000BASE-T、100BASE-TX、PoE、PoE Plus
幅(mm)22
定格電流(A)(12/36pair)0.6/30W、(45/78pair)0.6/30W
使用環境温度(℃)-40~+70
最大使用電圧(V)(連続)DC60
使用環境湿度(%)96以下
電圧防護レベル(V)500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)1kA
挿入損失(dB)DC~100MHz 1.0以下
リターンロス(dB)DC~100MHz 12.1以上
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
接地不要でLAN回線に接続するネットワーク機器やパソコンを保護。
高耐力パルストランスを内蔵したことにより、電気的に絶縁し接地が不要です。
ギガビットイーサネット1000BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-Tに対応。
一次二次間のインパルス耐電圧は7kV。
DINレール取付・ねじ取付の二通りの取付方法。
RoHS規制物質対応。
用途サーバ・ネットワーク機器・PC
形状モジュラー:RJ-45(8芯)
質量(g)約40
使用温度範囲(℃)-20~70
対応通信環境:10BASE-T(IEEE802.3)・100BASE-TX(IEEE802.3u)・1000BASE-T(IEEE802.3ab)
周波数帯域(MHz)1~100
周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)
ケーブルUTPカテゴリ5e・6・6Aケーブル
定格インパルス耐電圧(kV)一次二次:7(1.2/50μs)
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)1.5以下
耐電圧(kV)AC・一次二次:5(2秒)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
放流タイプ、PoE++ 対応
DIN レール取付可能
用途Cat.6A・ 10GBASE-T 対応GIGA スクール構想用に
屋外 Wi-Fi アクセスポイントに
ネットワークカメラ、レコーダに
仕様(耐雷特性)カテゴリC2:8/20μsにて10kA・カテゴリD1:10/350μsにて2kA、(PoE)PoE++、PoE+、PoE
適合回線:10GBASE-T (Cat.6A対応)、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×47×90
電圧防護レベル(V)700以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。
実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。
用途Ethernetネットワークでの雷対策
適合【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at)
取付方式DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地)
外形寸法(mm)25×63×103
規格JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listed
コネクタ(通信)Rj45
雷サージ電流耐量(kA)1
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
雷サージからネットワーク接続機器を保護します。
ギガビットイーサネットに対応しています。
カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。
PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。
鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。
仕様保護モード/ディファレンシャル&コモンモード
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧データ/5V、パワー/48V
ケーブル長(m)アースケーブル/0.27(Y端子付き)
コネクタ形状RJ-45シールドポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×120×25
応答時間5ns以下
ピン数(ピン)保護ピン/全8
インパルス電圧(V)保護電圧/500以下
アズワン品番64-0889-18
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)
公称放電電流(8/20μs)(kA)パワー・データ/10
インピーダンス(Ω)1000M(絶縁)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。
別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。
SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。
ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。
最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。
RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC
定格電流(A)2
電圧防護レベル(V)500以下
形状【モジュラー】RJ-45(8芯)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大連続使用電圧(V)DC60
仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護
別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応
SPD機能表示付き
ギガビットイーサネットカテゴリ6に対応
最大120WのPoE(電源重畳)に対応
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法
最大使用電圧(V)DC60(連続)
定格電流(A)2
電圧防護レベル(V)500以下
周波数帯域(MHz)DC~250(伝送)
対応【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、1000BASE-TX(TIA/EIA-854)、PoE(IEEE802.3af)、PoEPlus(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)、LTPoE++、UPoE、HDBaseT
ケーブルカテゴリ5e、6、6e、6Aケーブル
仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。
4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。
チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。
エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1
取付壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
構造プラグイン構造
材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ
接続方式M4ねじ端子接続
応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下
ランプ・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
電池(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可
締付トルク(N・m)0.8
漏れ電流(mA)・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて
最大負荷電流(A)0.1
最大使用電圧(V)・線間:30V・線-接地間:±160V
保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:45V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:50V線-接地間:±650V
判定方法寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定
直列抵抗/線(Ω)「内部」20±10%(往復2線)
放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)
静電容量(pF)・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにて
ボタン仕様チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露しないこと)
電池寿命(年)10(点検時間は2分/月以下にして下さい)
放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。
僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。
複合形保護回路による優れた保護性能。
便利なDINレール取付、DINレール接地。
モニタランプ付。
アプリケーション例・・・小容量の制御用DC電源装置の保護、電子機器の電源保護
電源電圧(V)24 DC
1個
¥14,980
税込¥16,478
23日以内出荷
LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。
サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。
プロユースの高性能
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。
取付・配線が簡単
シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。
寿命がわかる状態表示
SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。
TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。
機能的でシンプルなデザイン
多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途RJ-45コネクタ、100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)
仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※全放電電流(各ペア合計~接地間)を示す。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67
接続方法RJ-45コネクタ
JIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1
適合回路100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)
電圧防護レベル(V)各ペア~接地間500以下、シールド~接地間500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)
状態表示正常時 緑表示 機械式
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
CAT6対応。最大120Wのツイストペアー給電システムに対応するSPDです。
PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseTに対応。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。
最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。レール(35mm幅)又は取付金具(オプション)で取付。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。
適合規格JIS C 5381-21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90±1.0×28±0.2(※SG, ASG用取付金具(オプション)使用時の取付寸法ピッチは28.1とする)×90±1.0(レール高さ7.5mmの場合:93.4±1.5)
最大使用電圧(V)DC60
最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:4
電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
再生紙使用マーク適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
並列接続形のため負荷電流を気にせず電気機器に接続可能。
感電防止IP20の安全設計。
万一素子が劣化しても内蔵ヒューズによって過電流から切離します。また、切離したこをモニタランプ(消灯)で示すと同時に外部に異常を知らせます。
JIS C5381-1 クラスⅡ準拠。
CE適合品。
用途低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせなど。
電源電圧240V AC
相数単相2線/3線・三相3線
警報出力なし
放電耐量(kA)20(8/20μs)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。
最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。
仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。
質量(g)約521
定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120)
適合規格JIS C 5381-21
保護等級IP66
最大使用電圧(V)DC60
最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA
電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
1台
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。
最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。
仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。
質量(g)本体:約521、パイプ取付ブラケット(オプション):約173、取付バンド(オプション):約63
定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120)
適合規格JIS C 5381-21
保護等級IP66
最大使用電圧(V)DC60
最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA
電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載
回路スペース2
アース端子実装数12
防雷サージ対策を手軽に行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。誘導雷サージ防止機能が強化されているため、雷サージ・開閉サージ・短絡事故等から機器を守ります。これ1台で雷サージ対策とノイズ対策を同時に行うことができます。防雷サージ対策を手軽に行える小型製品です。機器の電源に装着することで、誘導雷サージが機器に侵入するのを防止します。高周波ノイズの侵入と流出も防止できます。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側は端子台接続、2次側はリード線接続です。情報処理装置・機器・システム等を雷サージから確実に守ります。
用途手軽に防雷サージ対策を行いたいとき。機器に組み込んで使用したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:端子台、出力形状:シールドケーブル50cm
定格周波数(Hz)50/60
寸法B(mm)9
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)
相数単相
入力電圧変動許容範囲(V)10%
耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下
定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:10(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
動作周囲温度(℃)-10~+40
動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)
耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。
静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。
仕様サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C5381-21)に適合しています。シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、BNC形同軸用は機械式の表示です。アースバーをスライドするだけで、複数のACMシリーズやサンダーブロッカーProとの連結接地(接地の共通化)が可能です。ACM-BNCAは、SPDの寿命を示す状態表示に連動して動作する警報接点出力を有しています。製品前面のスライドスイッチを左側(CHECK側)にスライドすることで、警報接点出力の動作確認も可能です。
用途同軸ケーブル(BNCコネクタ)またはLANケーブルで接続する監視カメラ、ネットワークカメラの雷サージ対策に
適合規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1
定格電流(A)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8×71.6×101
接続方法BNCコネクタ
周波数DC~70MHz
適合回路アナログカメラ、同軸コンバータ、アナログHDカメラ
電圧防護レベル(V)線間:200以下、接地間:500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルス5kA
インピーダンス(Ω)50/75
状態表示正常時 緑表示
最大連続使用電圧(V)DC70
警報容量(無電圧a接点出力)定格DC30V 0.1A
1個
¥35,990
税込¥39,589
9日以内出荷
低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm
形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
相数単相
入力電圧変動許容範囲(V)10%
耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下
定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
動作周囲温度(℃)-10~40
動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)
耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。
また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。
取付DINレール(幅35mm)
使用温度(℃)-20~+60
保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)
保管温度(℃)-20~+60
使用場所機器室および器具箱内
使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口
定格周波数(Hz)50/60
寸法B(mm)9
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)
相数単相
入力電圧変動許容範囲(V)10%
耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下
定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
動作周囲温度(℃)-10~+40
動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)
耐電圧(V)1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
出力側をコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。機器に組み込み際の配線を簡単に行うことができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。出力側がコンセント接続のため、簡単に配線できます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はリード線接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:シールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口
定格周波数(Hz)50/60
寸法B(mm)9
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)
相数単相
入力電圧変動許容範囲(V)10%
耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下
定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
動作周囲温度(℃)-10~+40
動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)
耐電圧(V)1500(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載
回路スペース2
アース端子実装数12
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載
回路スペース2
アース端子実装数12
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載
回路スペース2
アース端子実装数12
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板
MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます
クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です
プロファイルフレームに装着できます
専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8
仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ標準タイプ
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載
回路スペース1
アース端子実装数12
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。