制御機器 :「led 1.5v」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
種類その他
使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8
指向角(°)30
適合サイズE10
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キット
LEDΦ5(超高輝度タイプ)
電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)
点灯方式連続点灯
駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ
動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V
消費電流(mA)14
指向角(°)30
明るさ約6500mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
順電圧(V)3.4(20mA時typ.)
電源電圧(V)DC4.5~24
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キット
LEDΦ5(高輝度)×1
電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1
動作電流(mA)約18(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
仕様●入力電圧: 8 → 450 V dc●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: 0 → 1.5 V dc、PWM●用途: 建築照明、バックライト、汎用定電流ソース、LEDドライバ、標識、街路照明●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●Supertex汎用LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Supertex汎用LEDドライバ
仕様入力電圧 = 8 → 450 V dcAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = 0 → 1.5 V dc、PWM用途 = バックライト、充電器、汎用定電流ソース、LEDドライバ、標識パッケージタイプ = SOICピン数 = 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入力電圧: 15 → 450 V dc●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: 0 → 1.5 V dc、PWM●最大出力パワー: 650mW●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●Supertex汎用LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
LED使用数(個)(1レンズあたり)1
LEDセグメントディスプレイ付調整可能なDC/DCコンバータモジュール。ディスプレイの主な機能。動作モードの説明、キーオフ機能付で消費電力を抑制、電源状態は自由に定義
仕様●入力電圧:4.5~28V●出力電圧:1.3V~25V(降圧モード)●出力電流:1.5A●出力電力:15W ma×●動作周波数:約150KHz●表示色:赤/緑/青●寸法:62×26×14mm
アズワン品番67-0452-02
1個
¥1,998
税込¥2,198
33日以内出荷
材質(本体)ポリカーボネート
レンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
取付板厚(mm)0.5~2.0
リード線UL1007 AWG26 撚り線
色(本体)B(黒)、W(白)
パネル取付方式ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 20 → 35 Vビュー角 = 120 °主波長 = 573 nm寸法 = 2 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 20 → 35 Vビュー角 = 120 °主波長 = 573 nm寸法 = 2 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ハイパワータイプの赤外線LED。赤外線カメラなどを使う際の照明用途に使えます。ご使用の際はアルミ基板やヒートシンクを取りつけ、しっかり放熱対策をしてください。
用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。
ピーク波長(nm)850(typ)
光出力110mW(min)
入数10
順電圧(V)1.5(typ)~1.7(max)
順電流(mA)350
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ハイパワータイプの赤外線LED。赤外線カメラなどを使う際の照明用途に使えます。
仕様●入数:3個入●順電圧:1.5V(typ)~1.7V(max)●順電流:350mA●光出力:110mW(min)●ピーク波長:850nm(typ)●注意事項●▼ご使用の際はアルミ基板やヒートシンクを取りつけ、しっかり放熱対策をしてください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-63
1袋(3個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:2.5 → 6 V dc●AC/DC入力電圧:dc●アプリケーション:フラッシュライト●パッケージタイプ:SOP●ピン数:8●出力電圧 Max:6.3V●出力電圧 Min:-0.3V●定格電流:750mA
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:ミニTOPLED●放射束:40mW●放射強度:75mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.1 x 1.5 x 1.25mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4247●LED材質:SnAgCu●最大供給電圧:3.6V●自動車規格:AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.95 V光度 = 1.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 630 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 1.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 35°●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 1.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 630 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 1.95 V●光度: 1.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3.2×1.6×1.55mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3015 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 600 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 630 nm●寸法: 3×1.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3×1.5 mm 低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3030 (1212)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 120 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 570 nm●寸法: 3×1.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3×1.5 mm 低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3015 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 600 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 601 nm●寸法: 3×1.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3×1.5 mm 低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。