制御機器 :「npj」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用パネルジャック
エコ商品
種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 パネルジャック
エコ商品
形状パネルジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
309 税込340
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
欠品中

1個ほか
特価
299 税込329
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

音羽電機工業同軸ケーブル用SPD
仕様各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造 質量(g)約110 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級IP20 JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応 コネクタN型 耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kA インピーダンス(Ω)50 挿入損失(dB)0.2以下 VSWR1.2以下
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音羽電機工業接点付同軸ケーブル用SPD
エコ商品
劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) 優れた高周波特性。 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。 確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。 RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時) 適合伝送帯域DC~2.0GHz 許容電力(W)200(最大) 挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz) VSWRDC~2.0GHz コネクタN型 インピーダンス(Ω)50 電圧防護レベル(V)1500以下 耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs) RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC430
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 固定減衰器
エコ商品
形状固定減衰器 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz) コネクタタイプN
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)Nコネクタ
N型 10W 20dB 固定減衰器(アッテネータ)です。 減衰量は6GHzまで20±1.1dB。
1個
49,980 税込54,978
12日以内出荷

形状カバー付き シリーズPJ 使用温度(℃)-20~70 保存温度(℃)-20~75 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります