制御機器 :「photomosリレー」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.5Vピン数 = 6パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 1.5 kVrmsUL. フォトモスリレーGU (各種バリエーション)、SOPタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 超小型SOP、マイクロアナログ信号制御が可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)4点ユニットリレー
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類その他アクセサリ 接点構成1a×4 仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~55 質量(g)約100 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5] 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上} 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500 入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー パワー 1a
連続負荷電流:4Aの高容量(AQZ102) SIL4pinのスリム形状 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレー PhotoMOSリレー パワータイプに搭載可能
用途計測機器、電力装置、信号、産業用機械、設備 接点構成1a
1箱(25個)
18,980 税込20,878
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

リレーボード上のMOSFETリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全MOSFETリレー(10個)利用時にご購入ください。
用途半導体用リレー出力ケーブル 種類その他 適合RBIO-4S専用
1袋(8本)
1,198 税込1,318
3日以内出荷


omron(オムロン)シグナルリレー G3VM
用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器
1個ほか
919 税込1,011
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A) 保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永久磁石を利用した高能率磁気回路で小型、高感度、高容量実現!!
用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器をはじめ、広い範囲の業務機器、オーディオ機器、産業用機器などの分野 種類シグナルリレー
1個
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
用途小物家電
1個ほか
389 税込428
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1箱(50個)ほか
47,980 税込52,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
32,980 税込36,278
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
1個ほか
299 税込329
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スリムで省スペース
定格電圧(V)DC12、24 タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ 仕様コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 最小適合負荷(参考値)100mV、100μA 最大許容入力電圧0.2A 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~55 質量(g)約100 電気的寿命3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回 機械的寿命2000万回以上(180/分) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5] 接点最大許容電圧(V)AC250、DC30 接点最大許容電流(A)3 接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上} 耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上} 耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm) 定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC 入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10% 負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値) 負荷電流(A)3
1個
8,998 税込9,898
欠品中

Panasonic(パナソニック)フォトカプラ
仕様●APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能●コード番号:444-835 アズワン品番65-7257-10
1個
349 税込384
7日以内出荷

タイプ入力電流:DC ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能 パッケージSIL 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大入力電流(mA)50 絶縁電圧(V)2500
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナソニック, , AQV212
エコ商品
仕様PhotoMOSリレーGU (各種バリエーション) DIPタイプ. 微小アナログ信号制御可能、汎用向け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷

タイプ入力電流:DC ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性PhotoMOSリレーGU (各種バリエーション) DIPタイプ. 微小アナログ信号制御可能、汎用向け パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大入力電流(mA)50 絶縁電圧(V)1500
1個
879 税込967
欠品中

仕様APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能 取付方式スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応 出力装置MOSFET
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

タイプ入力電流:DC ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性PhotoMOSリレーGU (各種バリエーション) DIPタイプ. 微小アナログ信号制御可能、汎用向け パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大入力電流(mA)50 絶縁電圧(V)1500
1個
899 税込989
5日以内出荷

仕様UL、CSA. AQV210E / AQV210EHソリッドステートリレー. MOSFET出力段を備えた光電子PhotoMOSリレー 用途: 電話機、通信機器、高速通信システム 寸法(mm)8.8×6.4×3.9 取付方式基板実装 最大負荷電流(mA)130 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP6 ターミナルタイプスルーホール 最大ターンオン時間2ms 出力装置PhotoMOS 最大電圧制御(V)1.5 最小動作温度(℃)-40 最大負荷電圧(V)350 電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
499 税込549
5日以内出荷

仕様UL、CSA. AQV210E / AQV210EHソリッドステートリレー. MOSFET出力段を備えた光電子PhotoMOSリレー 用途: 電話機、通信機器、高速通信システム 寸法(mm)8.8×6.4×3.9 取付方式基板実装 接点構成SPST 最大負荷電流(mA)130 漏れ電流(μA)1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP6 最大ターンオン時間2ms 出力装置PhotoMOS 最小電圧制御(V)1.14 最大負荷電圧(V)350 電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1セット(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります