カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(17)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(15)
        • 接続・省配線(制御機器)(44)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(14)
        • 産業用PC用品(4)
        • 電子部品(オンボード)(225)
        • 検出・センサ(57)
        • 報知器(11)
        • 制御機器・PLC・リレー(60)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(18)
        • 通信(制御機器)(29)
        • 電源(制御機器)(128)
        • 冷却(制御機器)(7)

制御機器 :「s60」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(65件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(35件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • S60R-24 シリーズ Qlight

    S60R-24 シリーズ

    Qlight
    3,798税込4,178
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM。技術認証:CE
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S60R-12 シリーズ Qlight

    S60R-12 シリーズ

    Qlight
    3,798税込4,178
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM。技術認証:CE
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S60L-24 シリーズ Qlight

    S60L-24 シリーズ

    Qlight
    4,198税込4,618
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S60L-110 シリーズ Qlight

    S60L-110 シリーズ

    Qlight
    5,798税込6,378
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S60LR-12 シリーズ Qlight

    S60LR-12 シリーズ

    Qlight
    6,898税込7,588
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S60LR-110 シリーズ Qlight

    S60LR-110 シリーズ

    Qlight
    7,998税込8,798
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S60LR-220 シリーズ Qlight

    S60LR-220 シリーズ

    Qlight
    7,998税込8,798
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(18件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • S60L-12 シリーズ Qlight

    S60L-12 シリーズ

    Qlight
    4,198税込4,618
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S60L-220 シリーズ Qlight

    S60L-220 シリーズ

    Qlight
    5,798税込6,378
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S60LR-24 シリーズ Qlight

    S60LR-24 シリーズ

    Qlight
    6,898税込7,588
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S60R-110 シリーズ Qlight

    S60R-110 シリーズ

    Qlight
    4,598税込5,058
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S60R-220 シリーズ Qlight

    S60R-220 シリーズ

    Qlight
    4,598税込5,058
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

    七星科学研究所(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(11件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(10件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • スタッド端子台 TS-Rシリーズ パトライト(PATLITE)

    スタッド端子台 TS-Rシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
  • ツマミ 東京測定器材

    ツマミ

    東京測定器材(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじサイズM4
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 RWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
    端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ ミヤマ電器

    ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

    ミヤマ電器(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)

    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • 化粧ゴム足 RSシリーズ タカチ電機工業

    化粧ゴム足 RSシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    669税込736
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    底部に滑り止めパッドが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。 オーディオ機器用として最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS(UL94HB)/ポリエステル/EVA入数4/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電コントローラ Morningstar Morningstar

    充電コントローラ Morningstar

    Morningstar
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    有効期限(年)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形XG4E専用
    材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
  • 押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑 GB[制御機器]

    押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑

    GB[制御機器]
    889税込978
    1個
    当日出荷
    押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。
    備考モーメンタリー定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A端子形状はんだ端子表示操作部/無操作部形状操作部色色(本体)動作機能OFF-(ON)
  • バラ線圧接コネクタ XG5 フードカバー Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 フードカバー

    Aratas(旧:omron)
    599税込659
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    付属品結束バンド規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)使用周囲温度(℃)-55~+85(低音にて氷結しないこと)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色材質(バンド)ポリアミド樹脂(UL94 V-0)/自然色
  • スタッド支持台 TS-CHM パトライト(PATLITE)

    スタッド支持台 TS-CHM

    パトライト(PATLITE)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 鉄製基板 内外電機

    鉄製基板

    内外電機
    2,398税込2,638
    1面
    4日以内出荷
  • 組立端子台 T60S 国際電業

    組立端子台 T60S

    国際電業
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)60端子ねじ無方向性±M6×10適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~20
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器