制御機器 :「smbコネクター」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMBコネクタ TE Connectivity,Plug, ストレート, 50Ω
エコ商品
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/Uインピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃最高使用温度 = +165 ℃コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮適合圧着ツール < 456-778&#x27;) 456-778/。. SMB圧着タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)SMB形コネクター
エコ商品
結合方式がプッシュオン方式で、主に通信機器の小型、高密度配置に適して作られた、高周波対応のコネクターです。パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類コネクタ コネクタタイプSMB 嵌合部形状ジャック 特性インピーダンス(Ω)50 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)AC335 材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~1500MHz)、1.3以下(1500MHz~2000MHz)、1.4以下(2000MHz~2500MHz) 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)4
1個
319 税込351
当日出荷

結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着 寸法A(mm)11 寸法D(mm)- 寸法C(mm)- 寸法B(Φmm)3.3 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 コネクタタイプSMB 嵌合部形状プラグ
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω接合型 = クイック接続、クイック切断動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅シリーズ = R24RS 50 Ω SMB RF同軸ライトアングル圧着プラグ. 圧着ケーブル接続の50 Ω SMB RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 この50 Ω SMB RF同軸圧着プラグは、金めっき黄銅のボディ、圧着フェルール、及びセンターコンタクトを備え、RG174UタイプRF同軸ケーブルに対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

種類コネクタ コンタクト形状メス 結線方法基板実装 結合方式プッシュオン コネクタタイプSMB 嵌合部形状レセプタクル
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ωバルクヘッド = Y動作周波数 = 4GHzコンタクト材質 = 真鍮SMBバルクヘッド レセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,170 税込1,287
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω接合型 = クイックコネクト動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮SMB基板実装 レセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,370 税込1,507
翌々日出荷

1袋(2個)ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプRG174/U, RG188 A/U, RG316/U コンタクトめっき銅ニッケル金合金 ボディめっき
1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ
エコ商品
形状L曲がりプラグ 種類コネクタ 圧着工具TA-17 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMB
1個ほか
779 税込857
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本モレックス(molex)SMBジャック Molex,jack, ストレート, 50Ω
エコ商品
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金インピーダンス = 50Ωコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 73100Molex SMB RF / 同軸基板コネクタ、73100シリーズ. このMolex SMB RF同軸基板取り付けジャックには金めっきを施したセンターコンタクトが印加されています。. 品番 ; 759-5255 759-5255 はオスセンターコンタクトを備えたリバースタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮SMB基板実装 レセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 同軸ケーブルアセンブリ 1337815-2 500mm
エコ商品
仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸TE Connectivity 50 Ω SMB RF同軸ケーブルアセンブリ - SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグ. 金めっきが施されたボディとセンターコンタクトを備えている50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリです。これらの50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリは、RG-316又はRG-174のいずれかのケーブルタイプに適合し、さまざまなケーブル長が用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,430 税込4,873
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユウエツ精機SMBコネクタ
ユウエツSMB基板レセプタクル。ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMBコネクタのシリーズです。これらのメスSMBコネクタは、かん合が簡単なスナップオンカップリング機構も備えています。RF同軸コネクタです。ストレート及び直角バージョンがあります。0-4 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナ、無線基板、PC/LAN、及びGP
用途Sシステムで使用されます。 種類コネクタ コネクタタイプSMB 嵌合部形状ジャック インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ 取付方式スルーホール 電池スタンダード 材質(コンタクト)リン酸銅 動作周波数(GHz)0→4 オス・メスメス コンタクトめっき ボディめっきニッケル
1個
919 税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●電池タイプ:サブミニチュア●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップイン●動作周波数:DC to 4GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:59●Rosenberger SMB 50 Ωパネル バルクヘッドプラグ. Rosenbergerの優れた品質のSMB 50Ωパネル バルクヘッドプラグシリーズです。 このSMBプラグシリーズには、金めっきボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このオスSMBコネクタは、かん合しやすいスナップ式カップリングを備えています。特長と利点 周波数範囲 DC 4 GHz IEC60169-10、CECC22130、MIL-PRF-39012に準拠したインターフェイス スナップ式カップリング 小型. 用途. アンテナ GPS PC LAN 基地局 無線ボード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷


取付方式スルーホール 端子種別はんだ 電池サブミニチュア 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス 接合型プッシュプル コンタクトめっき ボディめっき
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●Jack has male contact. 90° Bulkhead Socket RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:金●SMB cable socket RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,410 税込3,751
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅適合圧着ツール < 456-778&#x27;) 456-778/。. SMB圧着タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

SMB圧着タイプ
仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-5621 アズワン品番65-7731-94
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = クランプ取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅SMBクランプ タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

取付方式PCBマウント シリーズSMB5 端子種別スルーホール 電池スタンダード ケーブル同軸 材質(ボディ)金めっき 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)-65 動作周波数(GHz)0~4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMBコネクタ TE Connectivity,jack, ストレート, 75Ω
エコ商品
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールボディめっき = 金インピーダンス = 75Ωコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 75ΩミニSMBコネクタ - 垂直基板ジャック. スナップ取り付け式カップリング及び圧着終端を備えている75 ΩミニSMB垂直基板ジャックコネクタです。これらの75 ΩミニSMB垂直基板ジャックコネクタは、通信、ブロードバンド、及びスイッチング機器での回路の小型化に適合します。 品番 ; 713-0965 713-0965 は金めっきボディ 品番 ; 713-0969 713-0969 は金フラッシュめっきボディ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = 表面実装サイズ = サブミニチュアボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮SMBストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ωストレート表面実装SMBコネクタシリーズです。 このSMBジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっき黄銅コンタクトを備えています。 この高品質のSMBコネクタ製品は、DC~4 GHzに対応した設計になっています。 主に機器内のインナーボードアセンブリの接続に使用されます。 SMBコネクタ製品は、スナップ式カプラによる接続を特長とし、6.35 mmフランジを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = 基板インピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷

仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174 A/U動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = SMBコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
7日以内出荷

仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uサイズ = サブミニチュア動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ。実装タイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 50Ω。結線方法 = クランプ。接続方向 = ライトアングル。適合ケーブル = RG174/U。サイズ = サブミニチュア。表面処理:本体 = 金。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = 金。。SMBクランプ タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω SMB コネクタ - ストレートケーブル取り付け信頼ブランドの RS Pro のストレートケーブル取り付け SMB コネクタです。このサブミニチュア RF コネクタは、同軸ケーブル間のユニオンを形成するために使用されます。このデバイスは、金ボディや金コンタクトめっきなどの高品質素材から製造され、最適な信号転送に最適です。よく見られることで、 RF コネクタは Snap-on カップリング機構により、すばやい接続 / 取り外し、振動に対する保護、圧着終端、及び連続使用による損傷に対する耐性を提供します。この RF コネクタはどこで使用されていますか.SMB コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理向けに独自のケーブル仕様を作成する場合に最適です。用途では、 RG174/U 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理されると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。特長と利点ストレートボディメス SMB コネクタ サブミニチュアサイズ 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 終端:圧着 特性インピーダンス: 50 Ω 動作周波数: 4 GHz 通常の極性 動作電圧 :500 V材料高品質の金めっきボディ及びコンタクトめっき ベリリウム銅コンタクト材質ですCoax ケーブル対応RG174/Uまた必要とすることができるRS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。RS Pro ラチェット式ハンドル圧着工具は、あらゆる RF 同軸コネクタに最適です。RS 品番 (: 683-1639) : 683-1639用途Wi-Fi ネットワーク アンテナ ラジオ PC / LAN GPS 基地局
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uサイズ = サブミニチュア動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +85℃表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = SMBコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174 A/U動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +125℃シリーズ = SMBコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = SMBコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります