制御機器 :「t型ピン」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧800VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)3
耐電圧800VAC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
材質(コンタクト)黄銅
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2.54
耐電圧800VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2.54
耐電圧800VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)1.5
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…285
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2.54
耐電圧800VAC 1分間
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)PBT 4830
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.82MPa…208
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)黄銅
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT 4830
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…208
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT 4830
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…208
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)ナイロン
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)黄銅
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.5
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)ナイロン
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)黄銅
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT 4830
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…208
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:NC
寸法H(mm)1.6
表面処理コンタクト:Ni下地 金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
耐熱温度(℃)260…120秒以上(半田耐熱性、本体樹脂部)
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)ガラスエポキシ(CEM-3(銅箔なし))
材質(コンタクト)リン青銅(C5191W)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40℃~+125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2
電流容量(A)1
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)ナイロン
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)黄銅
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換する基板。USB Type-Cコネクタの信号を2.54ピッチの端子に引き出してあります。引き出す信号は、USB2.0規格の4本(VBUS、GND、D+、D-)とCC1/CC2端子、GNDの計7本に限定して小型化しました。VBUS、GNDは、サンハヤト製ブレッドボードの電源ラインに合わせたパターンから引き出すことも可能です。CC1/CC2端子には、入出力方向の判別などに用いる抵抗(1608サイズ)も搭載できます。
仕様●寸法:24.13×18.42mm●材質:両面・ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.6t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、レジスト、Vカット処理2枚続き●コネクタ:USB Type-C(ソケット※メス型)※信号ラインはUSB2.0規格●付属品:USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)
アズワン品番67-0391-78
1袋
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
T1 (5mm) ウェッジベースランプホルダ. ポリカーボネート成形のランプホルダ。 2個の角型はんだピン(0.3 x 1.0mm)で基板に実装します。
仕様電球ホルダータイプ = PCB取付口金 = ウェッジ長さ = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 金。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。ハウジング材質 = PTFE。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 50 V ac。高品質の英国製フォノプラグ製品です。機械加工の黄銅製で各種のめっきオプションがあります。ハウジングはアルミ製で、さまざまな色で陽極酸化処理され、識別が簡単です。センターコンタクトは、大型のスカラップ形はんだバケット付きのソリッドピン 精密機械加工されたT型スロットを備えたアースコンタクトで、接触領域を最大限に拡大 ケーブルグリップ及びデュアルアース用のケーブルクランプ 見栄えのよいボディスタイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃品番: 7691293、サイズ: 25 x 13 x 30 mm. 標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準パネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃標準パネルソケット. 標準熱電対クリップ式計器盤取り付けソケットです。タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 パネル取り付けナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプR / S熱電対。応用例 = 標準コネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ。熱電対タイプ = R/S。コネクタサイズ = 標準。動作温度 Min = -35℃。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = JIS。。標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプK熱電対。応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ。熱電対タイプ = K。コネクタサイズ = 標準。動作温度 Min = -35℃。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。標準クイックワイヤプラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準コネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
インダクタンス 100 mH。最大直流電流 300mA。実装タイプ ラジアル。最大直流抵抗 6.6Ω。許容差 -30 +50%。長さ 21.5mm。奥行き 13.5mm。高さ 21.1mm。寸法 21.5 13.5 21.1mm。コア材料 フェライト。最大自己共振周波数 10kHz。リード間隔 10mm。シリーズ B82731T。末端仕様 PCピンmm。Epcos B82731Tシリーズ電源ラインチョーク. B82731Tシリーズ電流補償Eコアダブルチョーク、 閉塞Eフェライトコア、4分布巻 閉塞PET巻型、4分布巻(UL94 V-0)、非カプセル化構造 空隙 2.5 mm、沿面距離 mm. 2分布巻による高い共振周波数 耐パルス特性を有している 低ノイズ(ブンブン音) 約2 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 ウエーブはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBL-T12G4-E-2-N-LE4 Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。ストレートケーブルアウトレット ケーブル長は 2 メートルです ソケット接続タイプ
仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9838
アズワン品番65-8005-31
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。