カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(258)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(119)
        • 接続・省配線(制御機器)(410)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(473)
        • 産業用PC用品(130)
        • 電子部品(オンボード)(2,913)
        • 検出・センサ(471)
        • 報知器(54)
        • 制御機器・PLC・リレー(224)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(142)
        • 通信(制御機器)(158)
        • 電源(制御機器)(418)
        • 冷却(制御機器)(48)

制御機器 :「t2」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • t20c03
  • s-t25
  • s-t21
5,818件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二次送りセット T2B 河村電器産業二次送りセット T2B河村電器産業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し 昭電新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し昭電
37,980税込41,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り 昭電新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り昭電
46,980税込51,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
M48T02-150PC1 STMicroM48T02-150PC1STMicro
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CKG57NX7T2J105M500JH TDKCKG57NX7T2J105M500JHTDK
629税込692
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:630RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
CKG57NX7T2W225M500JH TDKCKG57NX7T2W225M500JHTDK
649税込714
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:450RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 T2MシリーズSAMTEC
589税込648
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2シリーズT2M端子種別はんだ行数2
Samtec 基板接続用ヘッダ Tiger Eye T2Mシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ Tiger Eye T2MシリーズSAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M48T02-70PC1 STMicroM48T02-70PC1STMicro
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NUF2221W1T2G CANバスターミネータ onsemionsemi NUF2221W1T2G CANバスターミネータonsemi
73,980税込81,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
終端タイプ = USB回線終端ビット数 = 2bit標準抵抗 = 1.5 kΩ, 22 Ω最大供給電流 = 10 nA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-88ピン数 = 6寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mm動作供給電圧 Max = 5.25 V動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -55 ℃TVS / EMIフィルタデバイス. 単一のSMTデバイスでEMIフィルタリング、ESD保護、及びライン終端を採用した複合型統合ソリューション
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT ピンコンタクト T2P シリーズ ITTITT ピンコンタクト T2P シリーズITT
7,598税込8,358
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:16 → 14 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:T2P●コンタクトタイプ:シグナル●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●Tinned contacts, in two sections for crimping. Crimping on the insulation is provided on all contacts except the 14 AWG model.RoHS指令(10物質対応)対応
ITT ソケットコンタクト T2P シリーズ ITTITT ソケットコンタクト T2P シリーズITT
6,898税込7,588
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 → 20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P Contact System●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.42mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Tinned contacts, in two sections for crimping. Crimping on the insulation is provided on all contacts except the 14 AWG model.RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズ ITT CANNONITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズITT CANNON
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA2029T2LQ ROHMROHM トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA2029T2LQROHM
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -50 V●パッケージタイプ : VMT●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 150 mW●最小DC電流ゲイン : 120●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 140 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 0.5×1.2×0.8mm●ローム PNP小信号トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C104K4T2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C104K4T2AKYOCERA AVX
1,698税込1,868
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, NUP2202W1T2G onsemionsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, NUP2202W1T2Gonsemi
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 20V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-363 (SC-88)●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 500W●最大ピークパルス電流 : 28A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 2 x 1.25 x 0.9mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●SLICサージアレスタアレイ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9V, NUP4114UCW1T2G onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9V, NUP4114UCW1T2Gonsemi
47,980税込52,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9V●最小ブレークダウン電圧 : 5.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-363 (SC-88)●最大逆スタンドオフ電圧 : 5.5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 12A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●高さ : 1mm●過渡電圧サプレッサ●ESD保護用●低クランプ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:38.1mm, RA-T2X-38E ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:38.1mm, RA-T2X-38EARCOL(OHMITE)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●取り付け:垂直寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)42×25×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:50.8mm, RA-T2X-51E ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:50.8mm, RA-T2X-51EARCOL(OHMITE)
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●取り付け:垂直寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)42×25×50.8RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX MLCC 100nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC104K4T2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 100nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC104K4T2AKYOCERA AVX
8,898税込9,788
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104K4T2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104K4T2AKYOCERA AVX
53,980税込59,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様AVX 0805車載用MLCCコンデンサ. AVXの車載用MLCCは、最高150 ℃の用途向けです。X8R及びXL8誘電体が採用されています。信頼性が高く、低損失で、静電容量が温度範囲にわたって安定しています。フードに付けたセンサを使用する車載用途や各種産業用途に最適です。AEC-Q200認定です。. 特長. 優れた信頼性 低ESR / ESL X8R及びX8LはどちらもAEC-Q200認定 最高150 ℃の用途での使用向け. 用途. 自動車のエンジン搭載用途 石油探査用途 ハイブリッド商用寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)150
Samtec 引抜工具 S2SX, SFSX, T2SX, TFSXシリーズ SAMTECSamtec 引抜工具 S2SX, SFSX, T2SX, TFSXシリーズSAMTEC
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:S2SX, SFSX, T2SX, TFSXRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 450V dc 2220 (5750M) CKG57NX7T2W225M500JH TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 450V dc 2220 (5750M) CKG57NX7T2W225M500JHTDK
649税込714
1個
5日以内出荷
TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
長さ(mm)6寸法(mm)6×5×5電圧450Vdc高さ(mm)5奥行(mm)5シリーズCKG許容差±20%静電容量2.2μF温度特性X7T動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2220(5750M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C103K4T2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C103K4T2AKYOCERA AVX
2,298税込2,528
1袋(200個)
欠品中
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 630V dc 2220 (5750M) CKG57NX7T2J105M500JH TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 630V dc 2220 (5750M) CKG57NX7T2J105M500JHTDK
629税込692
1個
5日以内出荷
TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
長さ(mm)6寸法(mm)6×5×5電圧630Vdc高さ(mm)5奥行(mm)5シリーズCKG許容差±20%静電容量1μF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2220(5750M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 450V dc 0805 (2012M) CGA4F4X7T2W103M085AE TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 450V dc 0805 (2012M) CGA4F4X7T2W103M085AETDK
869税込956
1袋(50個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.85電圧450Vdc高さ(mm)0.85奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±20%静電容量10nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 250V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7T2E104M125AE TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 250V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7T2E104M125AETDK
1,898税込2,088
1袋(50個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧250Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±20%静電容量100nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 250V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7T2E104K125AE TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 250V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7T2E104K125AETDK
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧250Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量100nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1210 (3225M) CGA6L1X7T2J104M160AE TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1210 (3225M) CGA6L1X7T2J104M160AETDK
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
TDK積層セラミックチップコンデンサ「ソフト終端車載グレードCGAシリーズ」は、終端に導電性樹脂層が採用されている製品です。ソフト終端シリーズは、熱的ストレスや機械的ストレスを吸収する、柔軟性能の高い樹脂層により、優れた機械的耐久性を発揮します。柔軟性の高い樹脂層で優れた機械的耐久性を実現最高温度150℃のX8Rタイプも対応可能温度安定性に優れたC0G温度特性とDCバイアス特性が適用される用途バッテリラインのフェイルセーフ設計ボードの屈曲によるセラミックボディの亀裂の防止熱衝撃によるはんだ割れの防止落下する可能性の高い製品(キーレスエントリ、スマートキーなど)
寸法(mm)3.2×2.5×1.6電圧630Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200シリーズCGA許容差±20%静電容量100nF温度特性X7T動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 450V dc 1812 (4532M) CGA8N4X7T2W474K230KA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 450V dc 1812 (4532M) CGA8N4X7T2W474K230KATDK
669税込736
1袋(5個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用1812シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。
長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.3電圧450Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)3.2シリーズCGA許容差±10%静電容量470nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 450V dc 1812 (4532M) CGA8N4X7T2W474M230KE TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 450V dc 1812 (4532M) CGA8N4X7T2W474M230KETDK
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
TDK積層セラミックチップコンデンサ「ソフト終端車載グレードCGAシリーズ」は、終端に導電性樹脂層が採用されている製品です。ソフト終端シリーズは、熱的ストレスや機械的ストレスを吸収する、柔軟性能の高い樹脂層により、優れた機械的耐久性を発揮します。柔軟性の高い樹脂層で優れた機械的耐久性を実現最高温度150℃のX8Rタイプも対応可能温度安定性に優れたC0G温度特性とDCバイアス特性が適用される用途バッテリラインのフェイルセーフ設計ボードの屈曲によるセラミックボディの亀裂の防止熱衝撃によるはんだ割れの防止落下する可能性の高い製品(キーレスエントリ、スマートキーなど)
長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.3電圧450Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)3.2シリーズCGA許容差±20%静電容量470nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)抑制クラスClass2
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 450V dc 1206 (3216M) CGA5L4X7T2W104M160AE TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 450V dc 1206 (3216M) CGA5L4X7T2W104M160AETDK
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用1206シリーズ、X6S、X7S、及びX7T誘電体.TDKの業務用CGAシリーズの積層セラミックチップコンデンサです。適した用途には、車載のエンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化があります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧450Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±20%静電容量100nF温度特性X7T動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 630V dc 1812 (4532M) CGA8M1X7T2J224K200KC TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 630V dc 1812 (4532M) CGA8M1X7T2J224K200KCTDK
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用1812シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。
長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2電圧630Vdc高さ(mm)2奥行(mm)3.2シリーズCGA許容差±10%静電容量220nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 400mA, 2 x 1.2 x 1.3mm, ACM2012-900-2P-T002 TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 400mA, 2 x 1.2 x 1.3mm, ACM2012-900-2P-T002TDK
68,980税込75,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意
用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります長さ(mm)2寸法(mm)2×1.2×1.3高さ(mm)1.3奥行(mm)1.2シリーズACMシールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40to+85パッケージ/ケース2012最大直流電流(mA)400最大直流抵抗(mΩ)190
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(64件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
SS-132-T-2-N SAMTECSS-132-T-2-NSAMTEC
669税込736
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SS-106-T-2-N SAMTECSS-106-T-2-NSAMTEC
229税込252
1個
7日以内出荷
トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ用ON-OFF文字板NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
SS-105-T-2-N SAMTECSS-105-T-2-NSAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

t2特集
おすすめ人気ランキング
制御機器