制御機器 :「th56」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
9,810 税込10,791
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
1袋(100個)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります