制御機器 :「uv」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
PSEのみ
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,288
税込¥4,717
66日以内出荷
幅(mm)3Dia.
寸法(mm)3Di.×5.4
直径(Φmm)3
高さ(mm)5.4
レンズ形状砲弾型
パッケージサイズ(mm)3
ピーク波長(nm)385
ピン数(ピン)2
LEDInGaN、Sapphire
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
放射束(mW)20
ビュー角(°)15
実装タイプスルーホール実装
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)72.7×35.7×53
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)5Dia.
直径(Φmm)5
高さ(mm)8.7
シリーズUV5TZ
レンズ形状砲弾型
パッケージサイズ(mm)5
ピーク波長(nm)385
ピン数(ピン)2
LEDInGaN、Sapphire
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
放射束(mW)20
ビュー角(°)15
実装タイプスルーホール実装
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ
仕様AC100V→DC24V/1A
適合機種グリーンフレームN
出力DC24V/1A
ケーブル長(m)1.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様●色温度/波長:400~410nm●パワー:5.0W以上●電流値:1.0~6A●電圧値:3.0~4.2V
アズワン品番67-0457-30
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様●色温度/波長:365~370nm●パワー:7.5W以上●電流値:0.2~12A●電圧値:3.0~4.0V
アズワン品番67-0457-27
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
5.7 型ワイド用、紫外線 (UV) や汚れから表示面を保護するためのシート (1 枚入り)"
1台
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1台
¥20,980
税込¥23,078
51日以内出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様チューブユニット(紫外線光電管)
適合形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
検出対象紫外線
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2
材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線
ケーブル長(m)1.5
測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において
動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)
使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
UVレジン工作で作るアクセサリーをさらに光らせよう!UVレジン工作向けの小型LED基板です。
UVレジンアクセサリーなどのUVレジン工作の製作過程で本基板をレジンの中に浸けるだけで簡単に電飾化できます。
3つのチップ型青色LEDが幻想的な演出をします。
直径3cmのUVレジン用空枠に収まるよう小さくできていますので、UVレジン工作のほか様々な工作で幅広く、お使いいただけます。
電源電圧(V)3.0(2.4~3.3可)
波長(nm)460
使用電池コイン形リチウム電池 CR2032 ×1個(別売)
LED色青
基板寸法(mm)Φ29.5×7.5(H)(突起部は含まず)
LED使用数(個)3灯
関連資料説明書
動作電流(mA)2~4
点灯時間(時間)約10~20(スイッチON時) ※電池メーカー、使用環境、頻度などにより変化します
1台
¥899
税込¥989
3日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSLON R UV シリーズの UVC LED は、消毒、精製、処理、検知などの紫外線照射が必要な用途に合わせた柔軟な設計を実現しています。パッケージ:ガラスカバー内蔵のセラミックパッケージ チップ技術: AlGaN ベースのフリップチップ 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ peak:275 nm (紫外線( UV-C )) ESD :
仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:42mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UV
アズワン品番65-7242-03
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用
材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS
規格IP55
ガラス部強化ガラス
外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き
塗装粉黛塗装
内枠アルミ、ゴムパッキン付き
使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLAR
RoHS指令(10物質対応)対応
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用
材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS
規格IP55
ガラス部網入りガラス
外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き
塗装粉黛塗装
内枠アルミ、ゴムパッキン付き
使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLAR
RoHS指令(10物質対応)対応
保護構造IP66(電線管取付口は除く)
質量(g)約630
材質耐熱樹脂(本体)、アルミ(取付部)
使用周囲温度(℃)-20~100 (ただし、火炎検出中は-20~120 )
取付G1(監視パイプ取付部)
リード線AWG18/ETFE電線、色別リード線約1.8 m付き
レンズ集光タイプ
関連資料(6.1MB)
仕様●メモリタイプ:不揮発性●メモリフォーマット:EPROM●技術:EPROM - UV●メモリサイズ:1Mb(128K×8)●クロック周波数:-●書き込みサイクル時間 - ワード、ページ:-●アクセス時間:150ns●メモリインターフェース:パラレル●電圧 - 供給:4.5 V~5.5 V●動作温度:0℃~70℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:32-CDIP(0.600インチ、15.24mm)ウィンドウ●サプライヤデバイスパッケージ:32-CDIPフリットシール、ウィンドウ付き
アズワン品番67-0353-33
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
発光色紫色(UV/紫外線)
波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)
入数20
放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は405nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
発光色紫色(UV/紫外線)
波長(nm)(WP)405nm(@IF=20mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)
入数20
放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は395nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
発光色紫色(UV/紫外線)
波長(nm)(WP)395nm(@IF=20mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)
入数20
放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は375nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)
形状砲弾型
レンズΦ5mm 透明
発光色紫色(UV/紫外線)
波長(nm)(WP)375nm(@IF=20mA)
指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)
入数20
放射束(mW)4.5(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様LED数:5●ピーク波長:410nm●放射束:2000mW●ビュー角:55 °●レンズ形状:ドーム●高さ:2mm●長さ:58mm●幅:20mm●寸法:58 x 20 x 2mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm 200 mm接続ワイヤが付属 連結して長い鎖を形成 最大電流: 800 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,000
税込¥15,400
7日以内出荷
仕様LED数:6●ピーク波長:420nm●放射束:2640mW●LED材質:Silicone (Lens)●実装タイプ:表面実装●高さ:7mm●長さ:300mm●幅:20mm●寸法:300 x 20 x 7mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,790
税込¥12,969
7日以内出荷
仕様LED数:6●ピーク波長:390nm●放射束:2160mW●LED材質:Silicone (Lens)●実装タイプ:表面実装●高さ:7mm●長さ:300mm●幅:20mm●寸法:300 x 20 x 7mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm 200 mm接続ワイヤが付属 連結して長い鎖を形成 最大電流: 800 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,790
税込¥12,969
7日以内出荷
仕様UV・紫外線LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
仕様UV・紫外線LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
UV・CUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ
セルフアップタイプ
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(IEC)(A)15
定格電流(UL)(A)15
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●シャッタ電圧(V):約DC24(バーナコントローラより供給)●自己点検回数(回/min):約80●追加仕様:トレーサビリティ証明付●付属ケーブル長(m):10●許容配線長さ:IV線、2.0mm2 、最大200m
材質アルミ(取付部)
質量(g)約2500
保護構造IP67
使用周囲温度(℃)-20~60
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。