制御機器 :「vctfケーブル」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷


1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)112 寸法B(Φmm)67.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)2・3.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)75 寸法B(Φmm)46 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)1.25・2
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 寸法A(mm)74 寸法B(Φmm)46 適合電線(mm2)1.25・2
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。 種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード 全長(m)10 仕様JIS C3306規格品 定格電圧(V)300 記号S-FLEX VCTF(<PS>E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF) 材質(シース)耐油性ビニル 絶縁体ビニル 電線長さ(m)10 規格品JIS C3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 シース厚(mm)1 試験電圧(V/1分)AC2000 線心数2 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
1本(10m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)ほか
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒 規格電気用品安全法/取得済み 絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと) 標高(m)2000以下 耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間) 使用周囲湿度(%RH)85以下
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (860種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1160種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
使用電線VCTF0.75×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB283 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)530 外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数6点(3組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-93 適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
24,600 税込27,060
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V引掛形 寸法A(mm)62 寸法B(Φmm)41 寸法C(Φmm)12.5 適合コードコネクタボディWA5219K 適合埋込コンセントWF2220BK 電線接続方式端子ネジ直締め
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V引掛形 寸法A(mm)89 寸法B(Φmm)44 寸法C(Φmm)12.5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:グレー、本体:乳白 質量(g)290 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1c 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械などでの信号、電源ラインに。 定格電圧(V)300 最高使用温度(℃)60
1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB282 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)460 外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数4点(2組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-92 適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。本体とカバーにそれぞれABS樹脂とポリカーボネート樹脂を用い、黒(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:グレー、本体:黒 質量(g)250 保護構造IP30 定格AC250V 3A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作オルタネート 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチS形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 アズワン品番65-9317-76
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品です。
用途介護福祉機器に。リハビリ機器に。測定機器に。アミューズメント、eスポーツに。 仕様付属VCTFコード:2極3.5Φ単頭ストレートプラグ付ケーブル2m 材質ABS樹脂 幅(mm)84.2 接点1a 連数1 動作特性モーメンタリ 電気定格DC30V1A DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ストローク(mm)定格:40 保護構造防雨 IEC IP23 定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz 消費電力100VA以下 センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷) 使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと) ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm 取付方向水平 最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1800 1秒間 許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
1箱(4個)
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)510 保護構造IP30 定格AC250V 10A 接点構成1c 動作力34.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用半カバータイプ 内蔵スイッチにZ形マイクロスイッチを使用し、中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 メタリック R25-635相当 質量(g)1100 保護構造IP50 定格AC250V 10A 接点構成1c 動作力32.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SFK-1の姉妹品として経済性を追求したタイプです。本体とカバーに経済性を重視したABS樹脂を用いております。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:黒、本体:黒 質量(g)240 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S ブルーニュートン R22-706相当 質量(g)260 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1c 動作力29.4N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材) カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)310 保護構造IP30 定格AC250V 6A 接点構成1c 動作力19.6N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材) カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)270 保護構造IP30 定格AC250V 3A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力19.6N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作オルタネート 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチS形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

安全靴でもペダル操作が可能なように設計されております。ペダル下部にストッパーを設け、内蔵スイッチに過大な力が加わらないように調整してあります。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 メタリック R25-635相当 質量(g)1500 保護構造IP50 定格AC250V 10A 接点構成1c 動作力32.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります