制御機器 :「wago 端子 台」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24(32)
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
適合電線(mm2)0.08~2.5
定格電流(UL)(A)15
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.5
定格電流(UL)(A)10
定格電圧(V)800
定格電流(A)13.5(18)
適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
色黒
仕様各極4本挿入可
定格電圧(V)500
定格電流(A)32
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
接続方法ケージクランプ接続
端子間ピッチ(mm)5
仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP
色グレー
質量(g)8.265
取付方式DINレール
定格電圧(V)400
定格電流(A)10
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)15
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
取付方式直付け
結線方式MIL/FCN
端子間ピッチ(mm)3.5/5
入出力数1対1
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
定格電流(UL)(A)15
定格電圧(V)800
定格電流(A)18(24)
適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥410
税込¥451
5日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)21
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
仕様2線中継・分岐端子台
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
端子間ピッチ(mm)5
仕様2線中継・分岐端子台
色オレンジ
質量(g)4.313
取付方式DINレール
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
端子幅(mm)-
定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1袋(10個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥280
税込¥308
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥600
税込¥660
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5
仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極
色グレー
質量(g)7.293
取付方式DINレール/直付け
定格電圧(V)400
定格電流(A)18
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)10
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5
仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極
色グレー
質量(g)20.08
取付方式DINレール/直付け
定格電圧(V)400
定格電流(A)18
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
端子間ピッチ(mm)7.5
仕様3線用
色グリーンイエロー
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力数1対2
定格電流(UL)(A)50
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6.2
仕様4線用
色グリーンイエロー
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力数2対2
定格電流(UL)(A)30
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥890
税込¥979
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5
仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極
色グレー
質量(g)5.95
取付方式DINレール/直付け
定格電圧(V)400
定格電流(A)18
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)10
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1袋(5個)
¥699
税込¥769
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥710
税込¥781
5日以内出荷
極数1P
端子間ピッチ(mm)7.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)630
適合電線径0.08-4sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)32
定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
1袋(10個)
¥1,588
税込¥1,747
5日以内出荷
仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)9.21
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)12
仕様3線用
色グリーンイエロー
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力数1対2
定格電流(UL)(A)85
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1袋(10個)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)3.5
仕様4線用
色グリーンイエロー
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
定格電流(A)13.5(18)
適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力数2対2
定格電流(UL)(A)10
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP
色グレー
質量(g)17.745
取付方式DINレール
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5
仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グレー
質量(g)5.3
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8k
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1袋(5個)
¥489
税込¥538
当日出荷
1袋(5個)
¥699
税込¥769
6日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)6
端子間ピッチ(mm)5
仕様省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用
色グレー
質量(g)1.418
取付方式DINレール
定格電圧(V)400
定格電流(A)18
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)10
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。