絞り込み
電源(V)
  • 10.8
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 18(4)
  • 36(1)
  • 100(41)
  • 100~240(1)
  • 200(2)
  • その他(1)
最大風量(m3/min)
  • 2(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【軽量1.5kg】充電式ブロワ― 10.8V アイリスオーヤマ【軽量1.5kg】充電式ブロワ― 10.8Vアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。 約1.5kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。 風量ダイヤルを操作することで、作業に合わせて風量調節が可能です。 バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。 ※USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.6定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×150×190風量(m3/min)2風速(m/s)50/s充電時間約130分バッテリー容量(Ah)2端子Type-C運転時間10分(無負荷)
集塵/ブロワ