絞り込み
電源(V)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
電流(A)
  • 1.66
  • 2.2(1)
  • 3(2)
  • 3.9(1)
  • 5.5(2)
  • 5.6(1)
  • 5.8(3)
  • 6.3(1)
  • 6.6(3)
  • 7(2)
  • 10.3(2)
  • 10.5(1)
  • 10.7(1)
  • 11(6)
  • 12(3)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ブロワ― 18V アイリスオーヤマ充電式ブロワ― 18Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)電流(A)(入出力)3/2.2/1.66電圧(V)(入出力)DC:5/9/12定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252定格容量6000mAh連続使用時間50分(無負荷)充電時間120分バッテリー電圧(V)18風量調整6段階充電池タイプリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
集塵/ブロワ