絞り込み
防水性能
- 防沫(2)
- 防滴(1)
ブランド
- DEEN.J
- モノタロウ(7)
- ANTEL(32)
- ELPA(24)
- GENTOS(34)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(65)
- MTO(25)
- SK11(26)
- TAKENOW(30)
- TRUSCO(49)
- アイリスオーヤマ(24)
- エスコ(51)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(22)
- ハタヤリミテッド(182)
- 三菱電機(38)
- 富士倉(26)
- 岩崎電気(206)
- 嵯峨電機工業(64)
- 日動工業(251)
- 日機(68)
- 東芝ライテック(30)
- ブランドをもっと見る
特価

DEEN.J 充電式スリムダブルライト
DEEN.J¥2,798税込¥3,0781個当日出荷マグネットつきで便利なペン型ライトです。材質本体:アルミ寸法(mm)15.8×20×135質量(g)45.4種類COB ライトバッテリーリチウム充電式バッテリー 500mAh充電時間(時間)2.5防水仕様IPX2明るさ(Lm)(最小)90/(最大)250連続点灯時間(時間)1.5~5
DEEN.J 充電式ミニハイスペックライト
DEEN.J¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・光源が可燃物に近づいて発火するのを防ぐための距離感知プローブが装備されています。 物体が 2 ~ 3cm センサーに近づくと、LED は自動的に消灯します。・放熱性に優れ、衝撃に強いアルミシェルを採用。・IPX7の防水性能。・点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。・背面・底面にマグネット付き。・作業着の胸ポケットなどに挟んで固定できるクリップ付き。付属品USB Type-C充電ケーブル材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート、スイッチ・充電部カバー:ゴム、背面クリップ:炭素鋼寸法(mm)115×46×26質量(g)145バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式COB High(1200lm) - COB Mid(600lm) - COB Low(80lm) - LED(100lm) - OFF (COB点灯後、スイッチを長押しすると無段階調光可能)充電時間(時間)約3LEDCOB+XG2LEDバッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C連続点灯時間(時間)COB High:約1.5、COB Mid:約5.5、COB Low:約10、LED:約12
DEEN.J 充電式カラーチェンジライト
DEEN.J¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷作業場業に合わせて明るさ・色を変えられるライトです。寸法(mm)128×99.5×46質量(g)200種類COB ライト出力最大 5V2Aバッテリーリチウム充電式バッテリー 3.7V 8000mAh色温度(K)6500/4500/3500/2700抵抗IK07充電時間(時間)6防水仕様IPX4明るさ(Lm)300/600/900/1500連続点灯時間(時間)17 /9 /5 /3
DEEN.J デュアルスネークライト
DEEN.J¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・左右で異なるライトを搭載し、メイン側のライト部分は回転が可能です。・首に掛けての使用はもちろん、写真のように置いて使用することもできます。付属品30cm Type C充電ケーブル材質ABS/PS質量(g)160点灯方式パネルライト強モード + トーチライト:340lm(3h30m)、パネルライト強モード :267lm(4h30m)、パネル弱モード :85lm(8h)、トーチライト:63lm(11h30m)光束(Lm)【パネルライト】強:267、弱:85、【トーチライト】63
DEEN.J 充電式フリーアングルクリップライト
DEEN.J¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・帽子(キャップ)に挟める可動式クリップ付き。・マグネット付きなので金属面に固定して使用可能。・点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。・手が汚れている時など、スイッチを触れなくてもセンサーでON・OFFが可能。付属品USB Type-C充電ケーブル材質本体:ABS、レンズ:ポリカーボネート、スイッチ・充電部カバー:ゴム寸法(mm)52×49×25質量(g)36バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式SMD白色光 low( 40 lm) - SMD白色光 high( 200 lm)-SMD 暖色光(lmテスト中)-ヘッド部LED(150 lm) - OFF充電時間(時間)1.5LEDSMDバッテリー容量(mAh)500充電方式USB Type-C
充電式スモールライト
DEEN.J¥3,300税込¥3,6301個当日出荷カラビナ付きでバッグなどに取り付けて持ち運びが可能。 稼働スタンド部にマグネット付き。 ボトルオープナー付き。 点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。 カメラ用三脚(M6)に取り付け可能付属品USB Type-C充電ケーブル仕様充電池:リチウムイオン電池、電池容量:400mAH、充電方式:USB Type-C、充電時間:1~2時間、点灯モード:LED High(700LM) - LED Low(170LM) - COB High(700LM) - COB Low(170LM)、連続点灯時間:最大1.2時間材質ポリカーボネート、ABS、アルミニウム幅(mm)47高さ(mm)67奥行(mm)24.5LED種類:LED、COB
DEEN.J 充電式スリムライトエアー
DEEN.J¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷マグネットつきで便利なペン型ライトです。寸法(mm)151×15.2×18質量(g)57種類COB ライトバッテリーリチウム充電式バッテリー 500mAh充電時間(時間)1.5防水仕様IPX4明るさ(Lm)(最小)25/(最大)120連続点灯時間(時間)2.5~15
DEEN.J 充電式キーチェーンライト
DEEN.J¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ファスナーやバッグ、キーホルダーに下げておけるコンパクトサイズの充電式ライトです。付属品USBケーブル寸法(mm)28×10×57質量(g)22連続使用時間(時間)2~4機能低→高→赤→オフ充電器電圧(V)5/1A充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)200明るさ(Lm)50-150