絞り込み
ブランド
  • DEEN.J
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(15,032)
  • 三菱電機(9,927)
  • ネグロス電工(1,963)
  • ODELIC(オーデリック)(1,862)
  • 東芝ライテック(1,375)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • コイズミ照明(1,315)
  • 岩崎電気(1,075)
  • オーム電機(1,055)
  • ENDO(遠藤照明)(980)
  • DAIKO(大光電機)(932)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(825)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(534)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(359)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DEEN.J 充電式ヘッドライト センサー機能付き DEEN.J

    DEEN.J 充電式ヘッドライト センサー機能付き

    DEEN.J
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・点灯モードを切り替えて作業環境に適した 光源・光量を選択可能。・滑り止め付きバンドを採用し、ヘルメットに取り付けても ずれにくい。・手が汚れている時など、スイッチを触れなくてもセンサー でON・OFFが可能。
    材質ABS、TPU、PC寸法(mm)310×32×31質量(g)104バッテリーリチウムイオン電池点灯方式(8種類)COB High White(450lm)/COB Low White(400lm) /COB High Yellow(480lm)/ COB Low Yellow(430lm)/Hight Side(105lm) / Low Side(55lm) 長押しでWhiteとYellow同時点灯(1000lm)、再度押すとフラッシュ点滅(680lm)充電電圧(V)5/0.5A充電時間(時間)5LEDCOB電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200充電方式USB Type-C明るさ(Lm)450/480/680/105照射距離(m)30電球の種類LED点灯時間(時間)COB High White: 1-2、COB Low White: 2-3、COB High Yellow: 2-3、COB Low Yellow: 3-4、Hight Side: 3-4、Low Side: 4-6
  • DEEN.J 充電式スリムダブルライト DEEN.J

    DEEN.J 充電式スリムダブルライト

    DEEN.J
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    マグネットつきで便利なペン型ライトです。
    材質本体:アルミ寸法(mm)15.8×20×135質量(g)45.4種類COB ライトバッテリーリチウム充電式バッテリー 500mAh充電時間(時間)2.5防水仕様IPX2明るさ(Lm)(最小)90/(最大)250連続点灯時間(時間)1.5~5
  • DEEN.J 充電式ミニハイスペックライト DEEN.J

    DEEN.J 充電式ミニハイスペックライト

    DEEN.J
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ・光源が可燃物に近づいて発火するのを防ぐための距離感知プローブが装備されています。 物体が 2 ~ 3cm センサーに近づくと、LED は自動的に消灯します。・放熱性に優れ、衝撃に強いアルミシェルを採用。・IPX7の防水性能。・点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。・背面・底面にマグネット付き。・作業着の胸ポケットなどに挟んで固定できるクリップ付き。
    付属品USB Type-C充電ケーブル材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート、スイッチ・充電部カバー:ゴム、背面クリップ:炭素鋼寸法(mm)115×46×26質量(g)145バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式COB High(1200lm) - COB Mid(600lm) - COB Low(80lm) - LED(100lm) - OFF (COB点灯後、スイッチを長押しすると無段階調光可能)充電時間(時間)約3LEDCOB+XG2LEDバッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C連続点灯時間(時間)COB High:約1.5、COB Mid:約5.5、COB Low:約10、LED:約12
  • DEEN.J 充電式カラーチェンジライト DEEN.J

    DEEN.J 充電式カラーチェンジライト

    DEEN.J
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    作業場業に合わせて明るさ・色を変えられるライトです。
    寸法(mm)128×99.5×46質量(g)200種類COB ライト出力最大 5V2Aバッテリーリチウム充電式バッテリー 3.7V 8000mAh色温度(K)6500/4500/3500/2700抵抗IK07充電時間(時間)6防水仕様IPX4明るさ(Lm)300/600/900/1500連続点灯時間(時間)17 /9 /5 /3
  • DEEN.J 充電式ミニスクエアライト DEEN.J

    DEEN.J 充電式ミニスクエアライト

    DEEN.J
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    スクエアシェイプのスリムで、コンパクトなポケットサイズミニライト!。角度調整可能なマグネットがついており、フレキシブルに使用できます。・過充電、過放電防止機能付。・底面と背面に強力マグネット付(背面は角度調整式)、ケースの側面にメジャー付
    付属品Type C充電ケーブル材質ケース:アルミ、 クリップ:SUS201、角度調整式マグネットの台座:ABS質量(g)45種類COBライト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×22×16バッテリーリチウム充電式バッテリー 600mAhバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5(0から満充電)バッテリー容量(mAh)600明るさ(Lm)500(強)/250(弱)耐衝撃IK07連続点灯時間(時間)2(強)/4(弱)IP等級IP20
  • DEEN.J 充電式フリーアングルクリップライト DEEN.J

    DEEN.J 充電式フリーアングルクリップライト

    DEEN.J
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・帽子(キャップ)に挟める可動式クリップ付き。・マグネット付きなので金属面に固定して使用可能。・点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。・手が汚れている時など、スイッチを触れなくてもセンサーでON・OFFが可能。
    付属品USB Type-C充電ケーブル材質本体:ABS、レンズ:ポリカーボネート、スイッチ・充電部カバー:ゴム寸法(mm)52×49×25質量(g)36バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式SMD白色光 low( 40 lm) - SMD白色光 high( 200 lm)-SMD 暖色光(lmテスト中)-ヘッド部LED(150 lm) - OFF充電時間(時間)1.5LEDSMDバッテリー容量(mAh)500充電方式USB Type-C
  • DEEN.J デュアルスネークライト DEEN.J

    DEEN.J デュアルスネークライト

    DEEN.J
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・左右で異なるライトを搭載し、メイン側のライト部分は回転が可能です。・首に掛けての使用はもちろん、写真のように置いて使用することもできます。
    付属品30cm Type C充電ケーブル材質ABS/PS質量(g)160点灯方式パネルライト強モード + トーチライト:340lm(3h30m)、パネルライト強モード :267lm(4h30m)、パネル弱モード :85lm(8h)、トーチライト:63lm(11h30m)光束(Lm)【パネルライト】強:267、弱:85、【トーチライト】63
  • 充電式スモールライト DEEN.J

    充電式スモールライト

    DEEN.J
    3,300税込3,630
    1個
    当日出荷
    カラビナ付きでバッグなどに取り付けて持ち運びが可能。 稼働スタンド部にマグネット付き。 ボトルオープナー付き。 点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。 カメラ用三脚(M6)に取り付け可能
    付属品USB Type-C充電ケーブル仕様充電池:リチウムイオン電池、電池容量:400mAH、充電方式:USB Type-C、充電時間:1~2時間、点灯モード:LED High(700LM) - LED Low(170LM) - COB High(700LM) - COB Low(170LM)、連続点灯時間:最大1.2時間材質ポリカーボネート、ABS、アルミニウム幅(mm)47高さ(mm)67奥行(mm)24.5LED種類:LED、COB
  • DEEN.J 充電式スリムライトエアー DEEN.J

    DEEN.J 充電式スリムライトエアー

    DEEN.J
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    マグネットつきで便利なペン型ライトです。
    寸法(mm)151×15.2×18質量(g)57種類COB ライトバッテリーリチウム充電式バッテリー 500mAh充電時間(時間)1.5防水仕様IPX4明るさ(Lm)(最小)25/(最大)120連続点灯時間(時間)2.5~15
  • DEEN.J  充電式キーチェーンライト DEEN.J

    DEEN.J 充電式キーチェーンライト

    DEEN.J
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ファスナーやバッグ、キーホルダーに下げておけるコンパクトサイズの充電式ライトです。
    付属品USBケーブル寸法(mm)28×10×57質量(g)22連続使用時間(時間)2~4機能低→高→赤→オフ充電器電圧(V)5/1A充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)200明るさ(Lm)50-150

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材