絞り込み
口金
- R7s
- B15D(11)
- B22D(22)
- BA9S(27)
- BA15(8)
- BA15d(8)
- E10(48)
- E11(116)
- E12(243)
- E14(56)
- E17(435)
- E26(606)
- E39(95)
- EZ10(26)
- G4(11)
- G9(10)
- GU5.3(16)
- GY6.35(17)
- GZ4(11)
- その他(21)
- 口金をもっと見る
電球の種類
ハロゲン(2)
電圧(V)
- 100(2)
- 110(2)
- 230(1)
電球形状

ハロゲン球(2)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
光色
昼光色(1)
電球色(3)
昼光色・電球色
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ウシオライティング(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- 富士倉(1)
- ブライトライト(1)
- ウシオ(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ウシオライティング・OSRAM(オスラム)・富士倉・ブライトライト・ウシオ
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

ハロゲンランプ両口金形200W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。材質ガラス口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
LEDユニット ハロゲン用替球
富士倉(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。質量(g)34周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7sライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42エコロジー商品省エネ・長寿命
ハロゲンランプ両口金形300W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。材質ガラス消費電力(W)300口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
ハロゲンランプ両口金形150W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷材質ガラス品名ハロゲンランプ両口金形150W電源AC100V/110V口金R7s本体質量(g)10定格消費電力(W)150全光束(Lm)2600定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×118×10色温度(K)2900
スタジオ用ハロゲンランプ
ウシオライティング¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ両口金形100Wショート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質ガラス品名ハロゲンランプ両口金形100Wショート電源AC100V/110V口金R7s本体寸法(mm)W8×H78×D8本体質量(g)約5定格消費電力(W)100全光束(Lm)1650色温度(K)2900平均寿命(時間)2000
J標準タイプ300W
ウシオ¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100
直管ランプ
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(4個)8日以内出荷電圧(V)230口金R7s定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900直径(mm)12