絞り込み
口金
  • R7s
  • BA15d(1)
  • E11(66)
  • E26(2)
  • EU11(3)
  • EZ10(20)
  • G4(9)
  • G5.3(2)
  • G6.35(4)
  • G9(7)
  • G9.5(1)
  • G53(1)
  • GU4(1)
  • GU5.3(10)
  • GY4(1)
  • GY6.35(15)
  • GY9.5(2)
  • GZ4(10)
  • GZ6.35(5)
  • PG22(1)
電圧(V)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 230(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(2)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(2)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色電球色(3)
昼光色・電球色
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • ウシオライティング(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • 富士倉(1)
  • ブライトライト(1)
  • ウシオ(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ウシオライティング・OSRAM(オスラム)・富士倉・ブライトライト・ウシオ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口ハロゲンランプ ブライトライト

    両口ハロゲンランプ

    ブライトライト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    両口金形ハロゲンランプ
    電圧(V)110口金R7s電球形状ハロゲン電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ両口金形200W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲンランプ両口金形200W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
    材質ガラス口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
  • LEDユニット ハロゲン用替球 富士倉

    LEDユニット ハロゲン用替球

    富士倉(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
    用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。質量(g)34周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7sライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハロゲンランプ両口金形300W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲンランプ両口金形300W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
    材質ガラス消費電力(W)300口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
  • ハロゲンランプ両口金形150W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲンランプ両口金形150W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス品名ハロゲンランプ両口金形150W電源AC100V/110V口金R7s本体質量(g)10定格消費電力(W)150全光束(Lm)2600定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×118×10色温度(K)2900
  • スタジオ用ハロゲンランプ ウシオライティング

    スタジオ用ハロゲンランプ

    ウシオライティング
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ両口金形100Wショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲンランプ両口金形100Wショート

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質ガラス品名ハロゲンランプ両口金形100Wショート電源AC100V/110V口金R7s本体寸法(mm)W8×H78×D8本体質量(g)約5定格消費電力(W)100全光束(Lm)1650色温度(K)2900平均寿命(時間)2000
  • J標準タイプ300W ウシオ

    J標準タイプ300W

    ウシオ
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100
  • 直管ランプ OSRAM(オスラム)

    直管ランプ

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    電圧(V)230口金R7s定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900直径(mm)12

電球』には他にこんなカテゴリがあります

ハロゲン電球