絞り込み
ブランド
- Watlow
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,302)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,767)
- 三商(2,387)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- ADVANTEC(1,691)
- Thermo Fisher Scientific(1,629)
- ケニス(1,552)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,060)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
- ブランドをもっと見る

シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷から6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥14,980~税込¥16,478~1枚6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥37,980税込¥41,7781枚6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。仕様●寸法[幅×長さ]:(in)2×40、(mm換算)51×1016●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):400(100V換算時:280W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-68
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥11,980~税込¥13,178~1枚6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥46,980税込¥51,6781枚6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。仕様●寸法[幅×長さ]:(in)4×25、(mm換算)102×635●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):500(100V換算時:350W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-80
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥20,980税込¥23,0781枚6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。仕様●寸法[幅×長さ]:(in)1×35、(mm換算)25×889●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):175(100V換算時:123W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-59
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥29,980税込¥32,9781枚6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。仕様●寸法[幅×長さ]:(in)6×10、(mm換算)152×254●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):300(100V換算時:210W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-92
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥19,980税込¥21,9781枚6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。仕様●寸法[幅×長さ]:(in)1×30、(mm換算)25×762●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):150(100V換算時:105W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-58
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥24,980税込¥27,4781枚6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。仕様●寸法[幅×長さ]:(in)3×15、(mm換算)76×381●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):225(100V換算時:158W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-71
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥12,980~税込¥14,278~1枚6日以内出荷。[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥14,980税込¥16,4781枚6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。仕様●寸法[幅×長さ]:(in)4×5、(mm換算)102×127●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):100(100V換算時:70W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-76