絞り込み
ブランド
  • アミッタリ
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,302)
  • Merck(メルクミリポア)(2,974)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,387)
  • ジーエルサイエンス(2,043)
  • ADVANTEC(1,691)
  • Thermo Fisher Scientific(1,630)
  • ケニス(1,552)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,314)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,060)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル白度計 アミッタリ

    ポータブル白度計

    アミッタリ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ポータブル白度計
    用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル寸法(mm)140×45×75質量(g)305電源リチウム電池(充電式)
  • ポータブル白度計(電池式) アミッタリ

    ポータブル白度計(電池式)

    アミッタリ
    51,980税込57,178
    1式
    4日以内出荷
    光源・工学システム・検出システム・データプロセス・ディスプレイで構成。適切でシンプルな光路設計。補正機能付きフィルターシステム採用、白さを定量的に反映可能。簡単な操作性。245グループの計測データ保存可能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)。電池式の為、充電管理が不要
    用途白度計は主に対象物の白色度、又は扁平粉の白色度を測ることに使用されます。捺染やペンキ、化学的な建築材料、紙板、プラスチック製品、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品、またその他の物質など、幅広い範囲で白色度を計測する為に使用可能です。付属品本体、スタンダードホワイトボード、光学クリーニングクロス、ACアダプター適合ゼロドリフト:≦0.1質量(g)305 (バッテリーは含みません)電源アルカリ電池表示安定度:≦0.5再現性≦ 1分解能0.1対応白度方式:ブルーライト白度 WB=R457開口寸法(mm)測定:11×18 の長方形照明LED 457 nm、照明条件:450計測範囲0~120環境温度範囲(℃)(操作)温度: 0~40 湿度: <85 %RHサイズ(mm)136×44×78
  • 穀物水分計 アミッタリ

    穀物水分計

    アミッタリ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    測定用カップ使用により、操作ミスを軽減。最大37種類の穀物測定が可能。デジタル表示と、色分けされたLEDインジケーター。温度補正された水分値を自動的に取得。自動/手動シャットダウン機能。バッテリー残量少のお知らせ機能
    付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ、USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き)寸法(mm)本体:140×70×31、カップ:115×66×66質量(g)520(本体+カップ)[電池は含まない]電源単4電池 × 4本測定範囲(%)0~50精度(%)±0.5n+1測定温度(℃)0~50ディスプレイ4桁、10mm LCDライト種類LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態)湿度測定範囲(%RH)90以下
  • 水分活性計 アミッタリ

    水分活性計

    アミッタリ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    センサー一体型、水分活性計 センサーと読み取りを統合 短時間測定。5分以内で水分活性を測定 温度と水分活性の両方を一緒に表示 自動シャットダウン機能、手動シャットダウン機能、電圧不足の警告表示機能 PC通信のためのUSBデータライン入力 Bluetoothデータ出力の選択
    用途水分活性は主に食品のバランス、安定性、微生物の繁殖の可能性や、食品の品質変化の原因となる化学的、酵素的、物理的な変化状態における自由水の量を反映しています。 食品の水分活性を測定して、合理的な包装・保存方法を選択することにより、保存料の使用を低減したり、食品、穀物、果物、野菜の保存期間を判断することが可能です。表示6bitバックライトLCDデジタル表示、3bit湿度表示、3bit温度表示範囲0~1.0aw分解能±0.01aw精度±0.02awセンサー非導電性湿度センサー時間サンプル時間:5分寸法(mm)135×70×44電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)100(電池無し)セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル× 各1
  • 定圧粉体成形装置 (白度計 OSK97BX216用 オプション) アミッタリ

    定圧粉体成形装置 (白度計 OSK97BX216用 オプション)

    アミッタリ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    白度計 OSK97BX216用 定圧粉体成形装置。 粉体試料を一定圧で圧縮し、白色度の計測の安定化をサポートします。