絞り込み
ブランド
- SEKIYA
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,302)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,767)
- 三商(2,387)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- ADVANTEC(1,691)
- Thermo Fisher Scientific(1,629)
- ケニス(1,552)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,060)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
- ブランドをもっと見る

PTFEバイアル瓶アダプタ
SEKIYA¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。材質(本体)PTFE材質(パッキン)バイトン
マリネリバッグ(マリネリ容器専用内袋)
SEKIYA¥13,980~税込¥15,378~1パック(100枚)ほか4日以内出荷から10日以内出荷専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットする袋です。薄手にしたのでセットしやすく、また必ず使い捨てするものですので、価格を抑えたものを作りました。 中袋があるのでフタいらず クリップで留めればこぼれません!(別売)材質PE(ポリエチレン)LLDPE配合厚さ(μm)50
共通摺合せ なす形フラスコ
SEKIYA¥3,500~税込¥3,850~1個32日以内出荷SEKIYAブランドの共通摺り合せなす型フラスコです。 共通摺合せになっていますので同じ規格でしたら栓と本体には互換性があります。材質硬質1
ハイスピードトラップ
SEKIYA¥18,980~税込¥20,878~1個11日以内出荷から61日以内出荷高速回転でもぶれの少ないロータリーエバポレーター用のトラップです。 三角フラスコ型は逆三角形の形状の為、突沸試料が素早くスムーズに蒸留フラスコに戻ります。 ハート型は逆三角形の形状をしたリターンホール付トラップです。上部摺合29/42下部摺合29/42
SEKIYA フッ素コーティング共通摺なす型フラスコ
SEKIYA¥19,980~税込¥21,978~1個32日以内出荷表面をフッ素樹脂でコーティングしたSEKIYAブランドのなす型フラスコです。従来の保護コーティングとは異なり、透明度の高いフッ素樹脂でコーティングしていますので内容物が容易に確認できます。フッ素樹脂ですのでもちろん耐薬品性に優れ、万が一破損した場合でも破片の飛散を防ぎます。用途ロータリーエバポレーターにおいて蒸留フラスコとして使用します。種別なす型フラスコ材質(本体)硼珪酸ガラス
SEKIYA バイアル瓶アダプター(IWAKI規格)
SEKIYA¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷IWAKIのコレクションバイアルを濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。用途ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。材質(本体)PTFE樹脂適合1890CV5/7/10用サイズ(摺)15/25材質(パッキン)バイトン適合バイアル瓶IWAKI 1890CV5/1890CV7/1890CV10
PTFEエバポジョイントアダプタ
SEKIYA¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷冷却器と蒸留フラスコ間に接続して使用するジョイントアダプタです。 着脱時のガラスの割れかけを減らせます。上部摺合29/42
試験管アダプタ(エバポレーター用)
SEKIYA¥24,980~税込¥27,478~1個46日以内出荷ナスフラスコの代わりに試験管を使用できるようにするアダプタです。 3本~6本の試験管の装着や微量試料を濃縮する際に便利です。寸法(Φmm)93(300mL)摺合せ(試験管)15/25
規格瓶 白 本体のみ
SEKIYA¥15,980税込¥17,5781箱(285個)4日以内出荷厚手でしっかりとしたつくりの規格瓶です。容量(mL)35材質並質ガラス色白高さ(mm)64.5質量(g)50.5規格No.04外径(Φmm)30(口部)胴径(Φmm)35
SEKIYA PTFEアダプター
SEKIYA¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から16日以内出荷蒸留フラスコのガタつきがなくなり、製品の劣化を防止します。用途ロータリーエバポレーターで冷却器と蒸留フラスコの間に接続して使用します。材質(本体)PTFE樹脂
SEKIYA バイアル瓶アダプター(NEG規格)
SEKIYA¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷NEGのねじ口瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。用途ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。材質(本体)PTFE樹脂サイズ(摺)15/25材質(パッキン)バイトン
マリネリリング
SEKIYA¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷マリネリ容器とは、専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けた測定容器です。 マリネリリング[マリリン]は、マリネリバッグを入れやすくする為に作られた、透明塩化ビニル管に取り出しやすく紐が取付られた物です。