絞り込み
ブランド
- エキシマ
- モノタロウ(118)
- ADVANTEC(1,693)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(983)
- Merck(メルクミリポア)(2,888)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,316)
- tantore(778)
- TGK(東京硝子器械)(2,787)
- Thermo Fisher Scientific(1,619)
- アズワン(8,970)
- エスコ(1,047)
- ケニス(1,548)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,086)
- ビーエム機器(1,015)
- フロンケミカル(958)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,391)
- 日本理化学器械(NRK)(1,329)
- ブランドをもっと見る

携帯自動接触角計
エキシマ¥1,098,000税込¥1,207,8001式14日以内出荷自動ピペットディスペンサー装備。高解像度5000万画素カメラ搭載。作業者による誤差を無くす自動接触角計測。滴下した水滴は外部の光の影響を受けない筐体構造の為再現性に優れます。サンプルに置くだけで計測できます。大型自動車部品や大判フィルムなど試料の大きさに制限がない為試料小片化不要。軽量 コンパクトな本体はバッテリー駆動なので計測場所を選ばず屋外でも可能です。パソコン接続が不要なのでモバイル計測に適しています。PAT 6217941特許取得済。付属品USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES020自動ピペットディスペンサー5-20μL仕様接線法(自動モード)、Tan-1θ/2法(手動モード)測定範囲0<θ<180°寸法105×210mm規格ASTM D5946対応OSAndroid OS 13.0外形寸法W105×H50×D210mm(付属品含まず)出力方式png、csv分解能0.1°アズワン品番68-9784-98外部接続USB type-c、Wifi、Bluetooth適合カメラ5000万画素
携帯接触角計
エキシマ¥619,800税込¥681,7801式13日以内出荷「θ/2法」静的接触角手動計測。携帯型の為、サンプル基板の小片化切り出しが不要。現場で自動接触角計測、データ保存が可能。日本製仕様●接触角演算方法:Tan-1θ/2法(手動モード)●測定範囲:0<θ<180°●最小測定対象サンプルサイズ105×175mm●角度分解能:0.1°●データ出力方式:png、csv●測定範囲:0<θ<180°●角度分解能:0.1°●カメラ:5000万画素●OS:Android OS 11.0●外部接続:USB type-c、Wifi、Bluetooth●外形寸法:W105×H20×D175mm(突起物含まず)●付属品:USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES009マニュアルピペットディスペンサー5μL仕様アズワン品番65-9226-47