絞り込み
ブランド
  • 日本フイルター
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,363)
  • アズワン(2,279)
  • ケニス(1,372)
  • SIBATA(柴田科学)(1,222)
  • フロンケミカル(636)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(461)
  • 東亜DKK(406)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
  • エスコ(350)
  • Thermo Fisher Scientific(318)
  • ADVANTEC(313)
  • アラム(291)
  • TRUSCO(282)
  • サンプラテック(279)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター

    ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

    日本フイルター(18件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
    用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
  • フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-Aシリーズ

    日本フイルター(17件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
  • 活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター

    活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ

    日本フイルター(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
    用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)内径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭推奨交換差圧(MPa)0.3
  • 取付金具 日本フイルター

    取付金具

    日本フイルター(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • NFH-NPP-20用締め付けスパナ 日本フイルター

    NFH-NPP-20用締め付けスパナ

    日本フイルター(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合本体NFH-NPP-20-E
  • フィルターハウジングSFHシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングSFHシリーズ

    日本フイルター
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM接続口径PF3/4"外径(Φmm)116設定圧力(MPa)0.7MPa最高使用温度(℃)95
  • フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ

    日本フイルター
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ポリプロピレン(PP)、Oリング:EPDM接続口径Rc3/4”最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)136最高使用温度(℃)55
  • フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-Aシリーズ

    日本フイルター
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    ろ過状況が確認できる透明タイプです。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
  • 汎用 不織布フィルター 日本フイルター

    汎用 不織布フィルター

    日本フイルター
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過トラスコ品番198-3579材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250内径(Φmm)30外径(Φmm)65ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
  • フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ

    日本フイルター
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。薬品のろ過に。幅(mm)136接続口径Rc3/4奥行(mm)136耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55配管接続口径Rc3/4継手間隔(mm)132
  • 汎用 糸巻きフィルター 日本フイルター

    汎用 糸巻きフィルター

    日本フイルター
    669税込736
    1本
    当日出荷
    ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5142材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)125タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
  • ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ 日本フイルター

    ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ

    日本フイルター
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軽量・コンパクトで扱いやすく耐薬品性に優れたSUS316製のフィルターハウジングです。手締めが可能なクランプ式です。
    用途工業用ろ過、一般ろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。幅(mm)116奥行(mm)116耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)95配管接続口径G(PF)3/4外径(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応継手間隔(mm)116
  • 卓上ろ過機ユビカ 日本フイルター

    卓上ろ過機ユビカ

    日本フイルター
    139,800税込153,780
    1台
    9日以内出荷
    100Vコンセント付きで、すぐに使えるコンパクトな「ポンプ一体型卓上ろ過機」です。テストプラント・パイロットプラントに適しています。フィルター部の取り外しが可能で材質変更により、様々な液体のろ過に対応できます。
    用途実験室・テストプラント・パイロットプラント用ろ過機に。酸・アルカリ薬品、めっき液の小流量ろ過に。付属品フート弁、接続用配管、呼び水ユニット、エアー抜きホースセット内容エアー抜き(通気)コック、ドレンコック幅(mm)150高さ(mm)455奥行(mm)185流量(L/h)(目安)900流量(L/min)【ろ過】15推奨流量(L/min)~15適合フィルターCWシリーズ、ECシリーズ、FSGシリーズ、YCCシリーズなど125mmタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターカートリッジCWシリーズ 日本フイルター

    フィルターカートリッジCWシリーズ

    日本フイルター
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5100材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングSFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
  • 日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-030-1L ろ過精度3ミクロン 長250mm 日本フイルター

    日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-030-1L ろ過精度3ミクロン 長250mm

    日本フイルター
    4,198税込4,618
    1本
    7日以内出荷
    高精度・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです。多層構造でロングライフです。
    長さ(mm)250ろ過精度(μm)3外径(mm)67内径(mm)27適合ハウジングSFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (250mm用ハウジング)