カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BAHCO(バーコ)(39)
- HIT(ヒット)(77)
- KNIPEX(クニペックス)(34)
- martor(99)
- MCC(松阪鉄工所)(46)
- Mokuba(小山刃物製作所)(22)
- NTカッター(150)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
- RS PRO(24)
- SK11(42)
- Slice(スライス)(59)
- TRUSCO(55)
- エスコ(294)
- オルファ(200)
- タジマツール(TJMデザイン)(59)
- ビクトリノックス(53)
- ムラテックKDS(72)
- 土牛(36)
- 貝印(31)
- ブランドをもっと見る
材質(刃)
- カーボン(7)
- スチール(22)
- セラミック(2)
- 樹脂(1)
- その他(2)
全長(mm)
- 135(2)
- 146(1)
- 153(1)
- 160(2)
- 168(2)
- 180(1)

カッター オートロックタイプ グリップ付
(169件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。種別L型全長(mm)168色黄色、黒材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
替刃 大 カッター用
(371件のレビュー)¥119~税込¥131~1箱(10枚)ほか当日出荷刃幅18mmの標準タイプ。仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)カーボンスチール
カッター オートロックタイプ
(130件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)仕様ロック機構付種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
ボルトクリッパー
(84件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
カッター ネジロックタイプ グリップ付
(41件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。 ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。種別L型全長(mm)168色黄色、黒材質(本体)ABS、PVCタイプねじロック式規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーポンスチール
カッター ネジロックタイプ
(83件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。付属品替刃(本体装着1枚)仕様ネジロック式種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
ミニカッター
(28件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。用途針金や番線の切断に。材質スチール(本体)、SK5(刃)全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
スクレーパー コンパクト
(28件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし付属品金属刃×2枚(本体収納分)全長(mm)110色黄+黒材質(本体)ABS+TPR刃長(mm)7(装着時)刃幅(mm)39刃厚(mm)0.5材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール)
カッター 特大
(28件のレビュー)¥428税込¥4711本当日出荷滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。用途厚物切断用付属品本体付替刃1枚仕様ネジロック全長(mm)180色赤+黒刃長(mm)126本体質量(g)約160刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7適合替刃各社特大H型刃
工作カッター 先端30°角
(38件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷刃先が30°の鋭角刃のため、切口が見えやすく、細かな作業に適しています。用途模型工作や手芸からフィルムカット、印刷版下カットのような事務・軽作業まで、繊細な切り抜き作業に適しています。全長(mm)135質量(g)19.1タイプ本体刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼刃先角度(°)30適合替刃73386355
スクレーパー ロングタイプ 交換用替刃
(9件のレビュー)¥369税込¥4061パック(10枚)当日出荷スクレーパー(ロングタイプ)の交換用替刃です。用途スクレーパー(ロングタイプ)の交換用替刃として幅(mm)39販売区分業務用
替刃 カッター 特大用
(24件のレビュー)¥679税込¥7471セット(20枚)当日出荷刃幅25mmの標準タイプ用途特大カッター各社共通の替刃材質SK-5刃長(mm)125刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7
プラスチックスクレーパーセット
(45件のレビュー)¥799税込¥8791セット(4本)当日出荷ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
セラミック安全カッター
(14件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。 とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。 磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に材質ABS質量(g)7.5切込深さ(mm)約1材質(刃)セラミック寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)61×37×4.4
折線なし替刃 大 カッター用
(3件のレビュー)¥369税込¥4061箱(50枚)当日出荷異物混入対策などに適した折れ線のない替刃です。用途梱包、開梱、加工等仕様折線なし替刃全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK2
スクレーパー 300
(30件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。用途汚れなどのはがし、削り作業付属品替刃1枚全長(mm)300色シルバー+オレンジ色クリップ質量(g)約250刃長(mm)100刃幅(mm)18材質(刃)炭層鋼適合替刃共通L型カッター替刃
カッター替刃 折線なし
(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1ケース(50枚)当日出荷折れ線無しの替刃のため、意図しない刃折れを防ぎ、異物混入対策などに適した替刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。用途カッター各社共通の替刃・異物混入対策として材質(刃)SK5刃先角度(°)60
替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用
(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10枚)当日出荷モノタロウRC45の替刃です。用途ロータリーカッターの替刃として。適合本体73564715タイプ替刃刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS
スクレーパー ロングタイプ
(19件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ガスケットやウィンドシールドに貼り付いているステッカーを剥がすのに便利なスクレーパー。グリップ部には替刃が付属しております。用途ステッカーなどの剥がし作業に付属品替刃2枚全長(mm)278質量(g)168材質(軸)鉄刃幅(mm)40材質(柄部)PVC材質(刃)K5販売区分業務用
替刃 ロータリーカッター 刃径28mmタイプ用
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10枚)当日出荷モノタロウRC28の替刃です。用途ロータリーカッターの替刃として。刃径(Φmm)28刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS
ロータリーカッター 刃径60mmタイプ
(20件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)195タイプ替刃式・左右両用刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)SKS
ロータリーカッター 刃径28mmタイプ
(20件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷刃径28mmの円形刃なので、小回りが効いて作業が楽になります。用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)152タイプ替刃式・左右両用刃径(Φmm)28刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS
替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用
(10件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷モノタロウRC60の替刃です。用途ロータリーカッターの替刃として。刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)SKS
工作カッター替刃 先端30°角用
¥199税込¥2191ケース(10枚)当日出荷モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。用途モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃全長(mm)85刃長(mm)73刃幅(mm)9刃厚(mm)0.4材質(刃)SK5刃先角度(°)30
ボックスカッター セラミック刃 自動収納式
(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷セラミック製の刃なのでスチール製の刃よりも数倍長持ち。 使い方は簡単で指でさっとスライドした状態で開梱作業をして指を離せばバネの力でさっと収納します。 1枚の刃で2か所使用できるので切れ味が悪くなってきたら反対側に入れ替えてご使用ください。用途段ボール等の開梱作業時に。全長(mm)153材質(本体)樹脂刃長(mm)13 (装着時)刃厚(mm)1.3材質(刃)セラミック
レバーシャー 切断カッター
(49件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200販売区分業務用
ロータリーカッター 刃径45mmタイプ
(14件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷刃径45mmの標準円形刃タイプです。用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)193タイプ本体 替刃式・左右両用刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS適合替刃73564742
プラスチックスクレーパー セット 27pcs
¥4,598税込¥5,0581セット(27本)欠品中用途に応じて使用できるスクレーパー27本入り。 樹脂ケース付なので、持ち運びにも便利です。用途ガスケットやクリップなどの取り外し作業に材質ナイロン+ファイバーガラス全長(mm)各約172入数27本
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら