カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- カッターナイフ(1)
- デザインナイフ(3)
- ガラスカッター(1)
- 専用カッター(3)
- 切断カッター(レバーシャー)(12)
- スクレイパー(1)
- カッター
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
全長(mm)
エコロジープロダクト
カッター :「HEX」の検索結果
カッターは、紙などを一直線に切るための工具で、略してカッターとも呼びます。工作や段ボールの解体、DIYなどさまざまなシーンでの作業に使いやすいオートロックタイプのカッターが最も需要が高いです。背面に替え刃を収納できます。グリップ付きのカッターは、握りやすく、滑りにくいので力をかけやすいカッター。爪付仕様なので、ペンキ缶のフタ開けなど開梱作業に便利です。ネジでロックでき、刃を固定。大型のカッターは、ベニヤ板も切ることができる万能型です。
商品豆知識

NT デザインナイフ
NTカッター(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軸が六角形で握りやすい。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)66ナイロン質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×9×10色(本体)乳白色適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
NT デザインナイフ
NTカッター¥369税込¥4061個当日出荷繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 通常デザインナイフよりも大きめのBDL刃(刃先35°)を使用しています。 ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。 軸が六角形で握りやすい。BDL刃(刃先35°)5枚つき。用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)再生66ナイロン質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×9×10色(本体)黒適合替刃BDL-41Pグリーン購入法適合
落下防止用ツールグリッパーセット
GRIPPS¥5,998税込¥6,5981セット(12個)欠品中ドライバーのシャフトや六角レンチにコネクタを作ります。特殊なTPU素材で、粘着テープを追加で使用することなく、安定的な定格荷重での接続が可能です。長時間の屋外での使用にUVプロテクトを採用しています。あらゆるツールの形状や厚さに適合します。オーストラリア製です。用途ドライバーのシャフトや六角レンチの落下防止に長さ(mm)最長250最大荷重(kg)0.5
EDCポケットナイフ
Slice(スライス)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷スタイリッシュで便利かつコンパクトなセラミックカッターです。本体にはアルミニウムを使用し、握って使いやすいよう、表面に凹凸加工を施しています。付属の六角レンチで本体についているねじを緩め、替刃交換を行います。本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。本体後方についているストラップホールにカラビナを通すことができます。刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。Sliceセラミックカッターは、刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。付属品10524(ラウンド刃)が本体内蔵トラスコ品番383-6484材質本体素材:アルミニウム、アルミニウム合金、ポリアセタール(POM)、ステンレススチール、刃素材:セラミック全長(mm)67刃厚(mm)0.78適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじカッターハンディセット
エスコ¥18,600税込¥20,4601セット翌日出荷セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
小ねじカッターハンディセット
エスコ¥22,500税込¥24,7501セット翌日出荷セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
Facom スクライブ (超硬チップ)
FACOM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷カーバイドペンスクライバ。六角スチールボディにはクリップが付属しています。 12 mmの先端部は再研磨できます。仕様●アングル:ストレート●材質:超硬チップ


























![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)