絞り込み
電源(V)
テーブル寸法(mm)
電流(A)
0.9・1・1.2
コード長さ(m)
1.6・1.8・2・2.5
最大ノコ刃周速(m/min)
45・106・115
保証期間
6か月
ブランド
旭工機・マキタ・EARTH MAN・PROXXON(プロクソン)・RYOBI(リョービ)・E-Value・津根精機・REX(レッキス工業)・ワイエス工機・SK11・京セラインダストリアルツールズ・NACHI(不二越)・HiKOKI(ハイコーキ)・DREMEL(ドレメル)・ミスターマイスター・Power sonic
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
糸鋸盤とは、細かい切り抜きができる手鋸を電動化した工具のことです。木材や金属材、プラスチック材などさまざまな材料の切断や切り抜きに適しているアイテム。一般的なノコギリに比べて、複雑なパーツの切り抜きや曲線の切り抜きに適しているため、正確なサイズでの切断が必要とされる現場で使用されています。材料を置くテーブルの傾きを調整可能のもの、手元を明るくするライト付きのもの、切りくずを溜めないようにするエアノズル付きのものなど用途に合わせて選ぶことが可能です。

商品豆知識

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • スピードコントロール付卓上糸鋸盤 EARTH MAN

    スピードコントロール付卓上糸鋸盤

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
    用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに電源(V)AC100電流(A)1消費電力(W)60コード長さ(m)2切断能力(mm)薄鉄板2切断能力(mm)真鍮板約3切断能力(mm)木材約45ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400ストローク(mm)約20周波数(Hz)50/60質量(kg)13.5付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)ベース寸法(mm)245×405本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625テーブル高さ(mm)165フトコロ奥行寸法(mm)最大400テーブル傾斜角(°)0~45定格時間(分)30ピン間距離(mm)約127保証期間6か月
  • 卓上糸鋸盤400mm SK11

    卓上糸鋸盤400mm

    SK11(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
    用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。消費電力(W)90電源コード(m)2ストローク幅(mm)18テーブル寸法(mm)250×410傾斜角度(°)(テーブル)45フトコロ(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600本体質量(kg)約11消費電流(A)1最大切断厚さ(mm)50
  • 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター

    斬鉄帯のこ盤

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
    回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸鋸盤 旭工機

    糸鋸盤

    旭工機
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。 フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。
    電圧(V)100消費電力(W)200ストローク数(min-1[回/分])50Hz:1000、60Hz:1200ストローク(mm)15傾斜角度(°)0~20(左側のみ)付属品替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書出力(W)100切断能力(mm)軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内
  • 糸鋸台 旭工機

    糸鋸台

    旭工機(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    製品の内側底面にキャスターの付いたフレーム部を上下動させればキャスター部が床面に接地し(移動時)非接地時には固定・据え付けが可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×600付属品片口スパナ(10/13)、プラスドライバー、黒丸シール×4質量(kg)10
  • 糸ノコ盤 マキタ

    糸ノコ盤

    マキタ(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
    用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!テーブルタイプテーブル寸法(mm)235×370切断能力(mm)木材(軟木)50ストローク数(min-1[回/分])400~1600ストローク(mm)18電源(V)単相100消費電力(W)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)質量(kg)14
  • コッピングソウテーブルEX PROXXON(プロクソン)

    コッピングソウテーブルEX

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能。折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる。付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
    消費電力(W)90Wストローク幅(mm)刃:12セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂定格使用時間(分)15アズワン品番64-9673-98RoHS指令(10物質対応)対応刃のスピード(回/分)500~1700回/分
  • 糸ノコ盤 Power sonic

    糸ノコ盤

    Power sonic
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。
    用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。消費電力(W)90ストローク幅(mm)20セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチールコード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700
  • 標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤 旭工機

    標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤

    旭工機
    729,800税込802,780
    1台
    50日以内出荷
    切屑を吹き飛ばすから吸い込むの発想で完全集塵対応型なのはB仕様です。 切断面上部を吸引する側とテーブル下部に排出される分の両側をサポートします。 専用レバーとその先端にある押しボタンを用いれば鋸刃を切断したい材料の上から差し込むことができ、中抜き作業がグーンと容易に行えます。
    ストローク(mm)25付属品スパナ、六角レンチ、ドライバー、ボルト、油差し、取扱説明書出力(W)300奥行(mm)600切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×950能力(mm)(中抜き/最大)55駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
  • 標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤 旭工機

    標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤

    旭工機
    599,800税込659,780
    1台
    50日以内出荷
    ストローク(mm)25傾斜角度(°)0~15(左側のみ)付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書質量(kg)120出力(W)300奥行(mm)800切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1255×760×1390駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
  • 標準ベルト張替え式三段変速ワイドテーブル糸鋸盤 旭工機

    標準ベルト張替え式三段変速ワイドテーブル糸鋸盤

    旭工機
    539,800税込593,780
    1台
    50日以内出荷
    付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書ストローク(mm)15質量(kg)133出力(W)300奥行(mm)1000切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×600×1384傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
  • 標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤 旭工機

    標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤

    旭工機
    439,800税込483,780
    1台
    50日以内出荷
    ストローク(mm)15傾斜角度(°)20(左側のみ)付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書出力(W)300切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
  • スタンド中型糸鋸盤 旭工機

    スタンド中型糸鋸盤

    旭工機
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。 強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。 スタンド(脚付)の一体型は電源のON/OFFがフットスイッチで行えるので特に長い材料切断時には便利です。
    電圧(V)100ストローク(mm)20消費電力(W)320傾斜角度(°)20(左側のみ)付属品スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書質量(kg)70出力(W)150奥行(mm)700切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×450×930駆動数(50/60Hz)(spm)950/1100
  • 卓上中型糸鋸盤 旭工機

    卓上中型糸鋸盤

    旭工機
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。 強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。
    電圧(V)100ストローク(mm)20消費電力(W)320傾斜角度(°)20(左側のみ)付属品スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書質量(kg)49出力(W)150奥行(mm)600切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×820駆動数(50/60Hz)(spm)950/1100
  • 標準型強力帯鋸盤インバータ ワイエス工機

    標準型強力帯鋸盤インバータ

    ワイエス工機
    1,088,000税込1,196,800
    1台
    3日以内出荷
    インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
    用途薄物から厚物までの切断に。切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300電圧(V)三相200テーブル傾斜なしテーブル寸法(mm)500×500仕様インバーター変速機構質量(kg)200出力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550ノコ刃周速(m/min)25~115定格電圧(V)単相200(溶接機)定格電力(VA)2k(溶接機)電源コード(m)1.8トラスコ品番467-6424
  • コッピングソウテーブルEX用糸鋸刃 PROXXON(プロクソン)

    コッピングソウテーブルEX用糸鋸刃

    PROXXON(プロクソン)
    取扱停止中
    用途本体の替え刃に付属品返し刃
  • マンティス270A REX(レッキス工業)

    マンティス270A

    REX(レッキス工業)
    取扱停止中
    切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。
    用途大口径用。切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付)回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65質量(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 津根強力高速弓鋸切断機(油圧式) 津根精機

    津根強力高速弓鋸切断機(油圧式)

    津根精機
    取扱い終了
    新機構のユニバーサル油圧方式で切断コストの低減化を実現できます。 ポールチェンジモータとベルトの掛け換えにより切断スピードは6段階の変速が得られ、より幅広い材質に適用できます。(材料によって刃を替えなくてもよい) 斜め切断装置により、直角切断はもちろん、バイスを内側に45°まで回転させることができますので、角度切り切断も自由にできます。
    用途鉄鋼材から非鉄材までの素材取りに。切断能力(mm)鉄工(パイプ)210、(アングル)190×190電源(V)三相200質量(kg)315ノコ刃サイズ(mm)350×32×2.0×Φ8.5出力(kW)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1370×970速度(spm)(50Hz)44、55、71、86、110、142/(60Hz)52、66、85、103、132、170
  • スピードコントロール付 卓上糸のこ盤 EARTH MAN

    スピードコントロール付 卓上糸のこ盤

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    取扱い終了
    窓抜き、曲線切り自由自在。スピードコントロール付(無段変速)。ブロワ機能付。集じんバキュームアダプター付。通常ピンエンド両方取付け可能。テーブル傾斜45゜
    電源(V)100電流(A)0.9消費電力(W)40コード長さ(m)約2.0切断能力(mm)薄鉄板2切断能力(mm)真鍮板3切断能力(mm)木材45ストローク数(min-1[回/分])700~1500/400~1300ストローク(mm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)約13.5付属品ブレード3本・バキュームアダプターベース寸法(mm)245×405本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×625×305
  • コッピングソウテーブル PROXXON(プロクソン)

    コッピングソウテーブル

    PROXXON(プロクソン)
    取扱い終了
    小型の電動糸鋸です。木材等の切断、曲線切りなどができます。
    用途木材、薄板金属、プラスチックの直線、曲線切断。
  • 糸鋸盤 旭工機

    糸鋸盤

    旭工機
    取扱い終了
    目にやさしいカラーで美しいフォルム。 連続作業でも安心。中抜き加工・鋸刃の取替が簡単。 静寂でしかも低振動。
    電圧(V)100消費電力(W)200ストローク数(min-1[回/分])50Hz:1000、60Hz:1200ストローク(mm)15傾斜角度(°)0~20(左側のみ)付属品替刃×3(18山トビ目)、油差(マシン油10mL入り)、取扱説明書、六角レンチ(3mm)、ヒューズ(4A)、木ねじ(5.1×20)×4出力(W)100切断能力(mm)軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内
  • 卓上糸ノコ盤 京セラインダストリアルツールズ

    卓上糸ノコ盤

    京セラインダストリアルツールズ
    取扱い終了
    テーブル上下から強力ダブル集じん。 中抜き加工が素早くできるクイックアーム機構付。 集じん機を併用すれば粉じんのない作業ができます。
    用途直線から曲線切りに。切断能力(mm)真鍮板4切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])950(50Hz)、1100(60Hz)ストローク量(mm)15傾斜角度(左右)(°)(テーブル)0~20テーブル寸法(mm)248×248電源(V)単相100消費電力(W)200コード長さ(m)2.5フトコロ(mm)400長さ(mm)590付属品糸ノコ刃(木工金属兼用刃:12本)、六角棒レンチ(3mm/5mm)質量(kg)17
  • 万能糸のこ DREMEL(ドレメル)

    万能糸のこ

    DREMEL(ドレメル)(2件のレビュー)
    取扱い終了
    家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。 卓上型・手持型どちらでも使用可能。 軽量でコンパクトに収納できます。 ブレード交換はレバーでカンタンに可能。 吸じんホース取付可能。
    切断能力(mm)木材(木材)19/(バルサ)38切断能力(mm)軟鋼板0.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)70コード長さ(m)2ストローク幅(mm)8ストローク数(min-1[回/分])1100~1800タイプケース付フトコロ(mm)250付属品ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド質量(kg)1.1アズワン品番65-2054-76
  • マンティス REX(レッキス工業)

    マンティス

    REX(レッキス工業)
    取扱い終了
    無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力200W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×340×355
  • YS 万能型帯ノコ盤溶接機なし ワイエス工機

    YS 万能型帯ノコ盤溶接機なし

    ワイエス工機
    取扱い終了
    現場から現場へ手軽に移動ができます。 幅350~1050mm迄ワイドに切断加工が可能です。
    用途鉄鋼、鋳物切断、金型製作、板金、ゴム、布、プラスチック、合成樹脂、皮革製品の加工。切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/110×350電圧(V)単相100テーブル傾斜0~15°テーブル寸法(mm)450×320仕様プーリー式2段質量(kg)30出力(W)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×435×665ノコ刃周速(m/min)50Hz:40/85、60Hz:50/106電源コード(m)1.8トラスコ品番467-6416
  • 卓上糸ノコ盤 京セラインダストリアルツールズ

    卓上糸ノコ盤

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    取扱い終了
    軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル 糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
    用途直線から曲線切りに切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1)400~1600ストローク量(mm)18テーブル寸法(mm)250×380電源(V)単相100消費電力(W)50コード長さ(m)1.8フトコロ(mm)400長さ(mm)605付属品糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm)定格使用時間(分)30質量(kg)12
  • 卓上糸ノコ盤 RYOBI(リョービ)

    卓上糸ノコ盤

    RYOBI(リョービ)
    取扱い終了
    精度加工に合わせて速度を調整 速度調整機能付
    用途直線から曲線切りに切断能力(mm)真鍮板4切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1)475~950(50Hz)550~1100(60Hz)ストローク量(mm)15テーブル寸法(mm)300×400傾斜角度/左右0~20°電源(V)単相100消費電力(W)200コード長さ(m)2.5フトコロ(mm)500長さ(mm)715付属品糸ノコ刃(木工金属兼用刃:12本)・六角棒レンチ(3mm・5mm)質量(kg)18
  • 卓上糸ノコ盤 RYOBI(リョービ)

    卓上糸ノコ盤

    RYOBI(リョービ)
    取扱い終了
    テーブル上下から強力ダブル集じん 中抜き加工が素早くできるクイックアーム機構付
    用途直線から曲線切りに切断能力(mm)真鍮板4切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1)950(50Hz)、1100(60Hz)ストローク量(mm)15テーブル寸法(mm)248×248、傾斜角度/左右0~20°電源(V)単相100消費電力(W)200コード長さ(m)2.5フトコロ(mm)400長さ(mm)590付属品糸ノコ刃(木工金属兼用刃:12本)、六角棒レンチ(3mm・5mm)質量(kg)17トラスコ品番245-5889
  • 卓上糸ノコ盤 RYOBI(リョービ)

    卓上糸ノコ盤

    RYOBI(リョービ)
    取扱い終了
    糸ノコの入門機
    用途直線から曲線切りに切断能力(mm)真鍮板4切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1)950(50Hz)1100(60Hz)ストローク量(mm)15テーブル寸法(mm)248×248傾斜角度/左右0~20°電源(V)単相100消費電力(W)200コード長さ(m)2.5フトコロ(mm)350長さ(mm)540付属品糸ノコ刃(木工金属兼用刃:12本)・六角棒レンチ(3mm・5mm)質量(kg)16
  • 卓上糸鋸460mm【木工用】 E-Value

    卓上糸鋸460mm【木工用】

    E-Value
    取扱い終了
    フリーアーム機能付きで、中抜き切断が簡単。大きな板材の切断加工も簡単です。 ブロアー機能付きで、切粉を吹き飛ばしスミ線がよく見えます。 鋳物ベース採用、安定感のあるボディです。
    切断能力(mm)鉄工3切断能力(mm)木材36以内切断能力(mm)銅4ストローク数(min-1[回/分])1000消費電力(W)120テーブル寸法(mm)200×350テーブル傾斜角(°)左45、右15フトコロ(mm)460幅(mm)20仕様鋸刃タイプ-ピンレスタイプ専用質量(kg)22
  • 卓上糸のこ盤 HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上糸のこ盤

    HiKOKI(ハイコーキ)(14件のレビュー)
    取扱い終了
    広いふところ寸法406mm!。LEDライト付!。エアノズル付!
    用途木材の直線切りや曲線切り、木材の窓抜き加工テーブル寸法(mm)200×398フトコロ(mm)406ストローク数(min-1[回/分])400~1600最大ストローク(mm)19切断能力(mm)木材50電源(V)単相100全負荷電流(A)0.84消費電力(W)80コード長さ(m)3心・1.8テーブル傾斜角(°)左/0~45、右/0~15質量(kg)14付属品糸のこ刃(ピンエンドタイプ×2本、ストレートタイプ×3本)、六角棒レンチアズワン品番65-0294-66
  • 電動糸のこ盤 旭工機

    電動糸のこ盤

    旭工機
    取扱い終了
    【フリーアーム】片手でアーム可動部分が上方に折れ曲がるので、材料の中抜き作業やノコ刃の交換時にとっても便利。【ワンタッチ歯止め機構】中抜き作業時のノコ刃の着脱がレバー操作だけで行える優れもの。【組込み式エアーポンプ】材料を切断する際の切屑を吹き飛ばして切り口を見やすくします。【テーブル傾斜機構】テーブル面が最大20°(左側のみ)まで傾ける事ができ、材料の切り口に傾きをつける事が可能で作品作りが広がります。【板押え&ガイドローラー】板押えを使えば切断時の材料跳ね上がりを防ぎ、しかもガイドローラーがノコ刃の彎曲・横ズレを防いでくれるので思うままに材料切りができます。機械作動中の振動も少なく切断面を見つめる目が疲れません。また気になる音も最小限抑えることに成功しました。小型なのに超パワフルなモーター性能なので長時間作業にも耐えます。
    付属品替え刃×3(18山トビ目)、木ネジ×4、油差、取扱説明書、六角レンチ、ヒューズ4Aストローク(mm)(上下動)15質量(kg)14消費電力(W)200フトコロ(mm)350切断能力軟木40mm以内、樹脂20mm以内、金属3mm以内テーブル寸法(mm)250×250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×250×460モーター出力(W)(単相100V)100テーブル傾斜20°(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)1000/1200
  • 卓上糸鋸盤 SK11

    卓上糸鋸盤

    SK11
    取扱い終了
    大きな材料も切断出来ます。
    テーブル寸法(mm)200×350切断能力(mm)鉄工3切断能力(mm)木工25切断能力(mm)銅4ストローク(mm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000電源(V)AC100電流(A)1.5消費電力(W)120コード長さ(m)約1.6フトコロ(mm)460質量(kg)22本体寸法(mm)645×200×450付属品T型六角棒レンチ3mm、油差し(油は入ってません)、鋸刃(3mm幅×16山/インチ、6mm幅×8山/インチ各2本)エアーブロー用チューブ
  • 糸ノコ盤 マキタ

    糸ノコ盤

    マキタ
    取扱い終了
    様々な材料の曲線切りに、細かな切り抜きに!
    テーブルタイプテーブル寸法(mm)250×250切断能力(mm)鉄板3切断能力(mm)木材(軟木)40切断能力(mm)銅(真ちゅう)4ストローク数(min-1[回/分])1000(50Hz)、1200(60Hz)ストローク(mm)15電源(V)単相100定格出力(kW)0.1テーブル傾斜角(°)0~20 (左のみ)フトコロ奥行寸法(mm)500付属品糸ノコ刃No.43(3本)、ヒューズ(125V4A)、六角レンチ、油差し(マシン油入)、木ネジ(4本)質量(kg)15
  • 糸ノコ盤 マキタ

    糸ノコ盤

    マキタ
    取扱い終了
    様々な材料の曲線切りに、細かな切り抜きに!
    テーブルタイプテーブル寸法(mm)250×250切断能力(mm)鉄板3切断能力(mm)木材(軟木)40切断能力(mm)銅(真ちゅう)4ストローク数(min-1[回/分])1000(50Hz)、1200(60Hz)ストローク(mm)15電源(V)単相100定格出力(kW)0.1テーブル傾斜角(°)0~20 (左のみ)フトコロ奥行寸法(mm)350付属品糸ノコ刃No.43(3本)、ヒューズ(125V4A)、六角レンチ、油差し(マシン油入)、木ネジ(4本)質量(kg)14
  • 電動卓上糸のこ盤320mm EARTH MAN

    電動卓上糸のこ盤320mm

    EARTH MAN
    取扱い終了
    窓抜き、曲線切り自由自在。ピンエンドタイプ刃使用。テーブル傾斜45゜
    電源(V)100電流(A)1.0消費電力(W)70コード長さ(m)約1.8ストローク数(min-1[回/分])1450/1725ストローク(mm)8周波数(Hz)50/60質量(kg)約9.6付属品ブレード3本ベース寸法(mm)195×385
  • 糸ノコ盤 マキタ

    糸ノコ盤

    マキタ
    取扱い終了
    細かな切り抜き、曲線切りに!
    テーブルタイプテーブル寸法(mm)250×300切断能力(mm)鉄板3切断能力(mm)木材(軟木)50切断能力(mm)銅(真ちゅう)4ストローク数(min-1[回/分])900(50Hz)、1100(60Hz)ストローク(mm)18電源(V)単相100定格出力(kW)0.1
  • 多用途高速弓鋸切断機(油圧式) 津根精機

    多用途高速弓鋸切断機(油圧式)

    津根精機
    取扱い終了
    治工具、金型加工に威力を発揮する鋸刃水平ストローク方式採用。治工具ならびに金型の粗加工にはあらかじめ仕上りに近い形状に切断できるため、大幅に工程を省き余材を別の素材として活用できます。金属刃の駆動はポールチェンジモータにより高低2 速に切換えることができ、切断材料の鋼種に応じた切断条件が選べます。・寸法[幅×奥行×高さ](mm):450×1100×1315。・最大切断寸法(mm): 丸材200mm、角材200×240。・鋸刃寸法(400×32×2.0×φ8.5)。・鋸刃速度(SPM): [50Hz]70.0、140.0 [60Hz]84.5、169.0
    質量(kg)500
  • 卓上糸のこ E-Value

    卓上糸のこ

    E-Value
    取扱い終了
    低振動タイプ。 フトコロ寸法330mmで、大きな板材の切断作業もできます。 標準ピンエンドタイプブレードだけでなく、付属のアダプターを使ってピンレスタイプのブレードも使用可能です。 フレキシブルシャフトの使用に便利なドリルチャックを付属しています。 ドリルチャック付で切断面の磨きも可能です。 テーブル左右45度傾斜でき、斜めの切断も可能です。
    用途木材の曲線切等に。切断能力(mm)木材28(軟木)ストローク数(min-1[回/分])1100(50Hz)/1260(60Hz)ストローク幅(mm)10電源(V)AC100消費電流(A)(50/60Hz)1.1/1.2消費電力(W)103(50Hz)/110(60Hz)テーブル寸法(mm)254×350テーブル傾斜左右0~45度フトコロ(mm)330ブレード長さ(mm)127付属品ブレード(木工粗目・木工細目×各5本)、六角棒レンチ3mm、ブレードアダプター、ドリルチャック質量(kg)約6.5
  • バイメタルPMバンドソー 1.07X4570X34X 1箱(5本入) BPW457シリーズ NACHI(不二越)

    バイメタルPMバンドソー 1.07X4570X34X 1箱(5本入) BPW457シリーズ

    NACHI(不二越)
    取扱い終了
    中実材から異形材まで幅広い形状に適用。

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

糸ノコ盤