絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
テーブル寸法(mm)
  • 235×370(1)
  • 250×410(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
  • 90~100未満(1)
ストローク(mm)
  • 18
  • 20(2)
ブランド
  • SK11(1)
  • マキタ(1)
SK11・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
糸鋸盤とは、細かい切り抜きができる手鋸を電動化した工具のことです。木材や金属材、プラスチック材などさまざまな材料の切断や切り抜きに適しているアイテム。一般的なノコギリに比べて、複雑なパーツの切り抜きや曲線の切り抜きに適しているため、正確なサイズでの切断が必要とされる現場で使用されています。材料を置くテーブルの傾きを調整可能のもの、手元を明るくするライト付きのもの、切りくずを溜めないようにするエアノズル付きのものなど用途に合わせて選ぶことが可能です。

商品豆知識

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上糸鋸盤400mm SK11

    卓上糸鋸盤400mm

    SK11(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
    用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。消費電力(W)90フトコロ(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600テーブル寸法(mm)250×410本体質量(kg)約11電源コード(m)2消費電流(A)1傾斜角度(°)(テーブル)45ストローク幅(mm)18最大切断厚さ(mm)50
  • 糸ノコ盤 マキタ

    糸ノコ盤

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
    用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)ストローク(mm)18質量(kg)14電源(V)単相100消費電力(W)50テーブル寸法(mm)235×370外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330切断能力(mm)木材(軟木)50ストローク数(min-1[回/分])400~1600テーブルタイプ角

『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

糸ノコ盤