絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
- 1.1(2)
- 1.8(2)
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(2)
- 2000(2)
コード長さ(m)
- 2.8
- 1.5(10)
- 1.8(2)
- 2(11)
- 2.5(8)
- 3(19)
消費電力(W)
- 30~40未満(2)
ブランド
- TRUSCO(2)
TRUSCO
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
1.1(2)
1.8(2)

小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8トルク調整無段階
電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781本当日出荷精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)256質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8電気代の目安0.8円/hトルク調整無段階