絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
  • 0.15~1.18(1)
  • 0.29~1.67(1)
  • 0.29~2.16(1)
  • 0.35(2)
  • 0.44(1)
  • 0.49(1)
  • 0.5~1.76(1)
  • 0.55(1)
  • 0.7(2)
  • 0.98(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.18(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 1.7(2)
  • 2(2)
  • 3(7)
  • 4.5(6)
  • 7(2)
電源(V)
  • 100(18)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 160~650(1)
  • 220~650(1)
  • 280~650(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 530~1200(1)
  • 650(3)
  • 670(1)
  • 700(3)
  • 735(1)
  • 900(1)
  • 975(1)
  • 1000(7)
  • 1200(6)
  • 1900(1)
  • 2000(7)
コード長さ(m)
  • 3
  • 1.5(10)
  • 1.8(2)
  • 2(11)
  • 2.5(8)
  • 2.8(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(11)
ブランド
  • KANON(中村製作所)(9)
  • キリウス(2)
  • ハイオス(1)
  • 日東工器(7)
KANON(中村製作所)・キリウス・ハイオス・日東工器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.35(2)
0.7(2)
1(2)
1.18(2)
1.5(2)
1.7(2)
2(2)
3(7)
4.5(6)
7(2)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35電源コード(m)3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5
  • カウンター専用デルボ 日東工器

    カウンター専用デルボ

    日東工器
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
  • ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器

    ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)

    日東工器
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)275.5電源(V)AC100消費電力(W)45コード長さ(m)3
  • 電動ドライバー 日東工器

    電動ドライバー

    日東工器
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 電動ドライバー KANON(中村製作所)

    電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本
    当日出荷
    ハイパワータイプです。
    仕様プッシュスタート式長さ(mm)264質量(kg)0.7消費電力(W)46コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器

    ねじ締めカウンター専用ドライバ

    日東工器
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様ビットアース付消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器

    小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)

    日東工器
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
    付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7消費電力(W)45適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
  • トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF KANON(中村製作所)

    トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF

    KANON(中村製作所)
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    欠品中
    トラスコ品番808-6071消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])2000コード長さ(m)3トルク調整無段階アズワン品番64-8920-92RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)40~150
  • トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ キリウス

    トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ

    キリウス
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    AC入力電源の100Vに接続して使用出来ます。空転式クラッチを採用しています。
    用途筐体や照明器具などの組立。仮締め作業。タッピンねじの締付け等。付属品トルク固定リング・カーボンブラシ・ヒューズ、プラスビット 2本(対辺5mm 両頭ビット:2×70)仕様ビット受け口:対辺5.0mmHexトラスコ品番634-4158全長(mm)264タイプAC電源(V)100消費電力(W)45グリップ径(Φmm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:2000本体寸法(mm)264電源コード(m)3付属ビットNo.2 2本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2000出力トルク(N・m)0.5~1.76トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
  • ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ キリウス

    ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ

    キリウス
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌々日出荷
    小型でハイパワーなブラシレスモーターを搭載しています。ACタイプで取り回しが楽に行えます。
    用途筐体や照明器具などの組立。タッピンねじの締付け等。付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ5.0mm 羽根付き:1×3.0×20×50、対辺5mm 両頭ビット:2×70)仕様ビット受け口:Φ5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex全長(mm)246タイプAC電源(V)100消費電力(W)40グリップ径(Φmm)37本体寸法(mm)246電源コード(m)3付属ビットNo.1 No.2 各1本トルク調整無段階
  • 自動機用ブラシレスドライバー ハイオス

    自動機用ブラシレスドライバー

    ハイオス
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    3日以内出荷
    自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
    コード長さ(m)3対応帯電防止
  • ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器

    ねじ締めカウンター用ドライバー

    日東工器
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    翌々日出荷
    用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)仕様ビットアース:有、プッシュスタート質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)消費電力(W)45コード長さ(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)

    小ねじ用電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    静電気防止対策仕様です。
    用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234L電源(V)AC100消費電力(W)35コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • カノン 小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)

    カノン 小ねじ用電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    静電気防止対策仕様です。 精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。
    トラスコ品番819-1907セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234質量(kg)0.5タイププッシュスタート式消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0~3.0、(タッピンねじ)2.0~2.6カーボンブラシ呼び番号KB-1トルク調整無段階外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)19~118適合ねじ(mm)小ねじ2.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~2.6
  • トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LF KANON(中村製作所)

    トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LF

    KANON(中村製作所)
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-6070消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])2000コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)40~150
  • トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF KANON(中村製作所)

    トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF

    KANON(中村製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-6069消費電力(W)46回転数(min-1[r.p.m])1900コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~180
  • トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P KANON(中村製作所)

    トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P

    KANON(中村製作所)
    ¥65,980税込¥72,578
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番808-6068消費電力(W)46回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3トルク調整無段階アズワン品番64-8920-89RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~220
  • 電動ドライバー KANON(中村製作所)

    電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷
    コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
    長さ(mm)264質量(kg)0.62消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~200適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
  • 精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ) KANON(中村製作所)

    精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)

    KANON(中村製作所)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
    仕様レバースタート式適合KD-2/KD-3コード長さ(m)3トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
電動ドライバー