絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
- 0.55
- 0.2(8)
- 0.34(3)
- 0.35(5)
- 0.4(5)
- 0.5(5)
- 0.7(3)
- 0.98(5)
- 1(4)
- 1.1(5)
- 1.18(9)
- 1.2(8)
- 1.5(3)
- 1.7(6)
- 1.8(5)
- 1.86(5)
- 2.5(6)
- 3(11)
- 4.5(13)
- 7(5)
- 出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
電源(V)
- 36(1)
- 100(4)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M1.4~M2.6(3)
- M1.7~M2.3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 700~1000(1)
- 900(3)
- 980(1)
- 1000(3)
コード長さ(m)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 3(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(1)
20~30未満・30~40未満
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
- 1.4~2.3(3)
- 2.0~2.3(1)
1.4~2.3・2.0~2.3
ブランド
- ハイオス(4)
- 日東工器(4)
ハイオス・日東工器
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.2(8)
0.55
1.18(9)
1.2(8)
1.7(6)
1.86(5)
2.5(6)
3(11)
4.5(13)
7(5)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る

熟練工ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥41,980税込¥46,1781台当日出荷これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。コード長さ(m)2
カウンター専用デルボ
日東工器¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から16日以内出荷電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台欠品中●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。●ねじ合わせのし易いレバースタート。●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])900適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6トルク(N・m)0.05~0.55トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)Φ4適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
デルボ電動ドライバー
日東工器¥61,980税込¥68,1781台当日出荷100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8431長さ(mm)240質量(kg)0.41電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])900適合ねじ(mm)小ねじ:1~3タッピンねじ:1.2~2.6トルク(N・m)0.1~0.55トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ1~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
デルボ電動ドライバ
日東工器¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から6日以内出荷精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ質量(kg)0.4電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)35入力電圧(V)DC36トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ3ピンプラグ、アース付適合ビット(mm)Φ4シャンク
カウンター内蔵ドライバー
ハイオス¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000グリップ径(Φmm)32.7コード長さ(m)2ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク(N・m)0.1~0.55スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX