絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
- 0.02~0.2(1)
- 0.2(5)
- 0.2~1.2(1)
- 0.3~2.5(1)
- 0.35(2)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.55(5)
- 0.7(1)
- 0.98(1)
- 1.1(4)
- 1.2(3)
- 1.47(1)
- 1.7(3)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 2.8(2)
- 3(3)
- 4.5(4)
- 出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
ねじ締め能力(mm)小ねじ
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 110(2)
- 280(2)
- 320(1)
- 450(1)
- 450~600(1)
- 500(1)
- 500~700(1)
- 500~750(2)
- 650(3)
- 680(1)
- 700(4)
- 700~1000(1)
- 750(1)
- 900(3)
- 960(1)
- 980(1)
- 990(1)
- 1000(12)
- 1200(7)
- 2000(4)
消費電力(W)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・100~200未満
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
1.0~2.0・1.4~2.3・2.0~2.3・2.0~3.0・2.0~4.0・2.3~3.0・2.6~4.0・3.0~4.0
ブランド
BLACK&DECKER・KANON(中村製作所)・Panasonic(パナソニック)・StarTech.com・TRUSCO・イチグチ・キリウス・ハイオス・ベッセル・ホーザン・日東工器
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む

電動ドライバー
ホーザン¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
デルボ電動ドライバー
日東工器(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35電源コード(m)3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5
プッシュドライバー(3.6V)
BLACK&DECKER¥4,998税込¥5,4981台当日出荷本体を押し当てるだけで、ネジ締めはずしが可能です。 豊富なアクセサリー類、18種類のスクリュードライバー用ビットが付属しています。 5段階に切り替えられるクラッチ搭載です。 ケーブルストリッパー機能付です。 充電はMicroUSB-B経由で可能です。用途ネジの締め付けに。ネジ外しに。トラスコ品番206-4979セット内容USBケーブル、ACアダプター、25mmビット×16/50mmビット×2、手締め用精密ビットホルダー×1、精密ドライバー用ビット×8長さ(mm)185幅(mm)40質量(kg)0.28電源(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])320トルク(N・m)5アズワン品番64-8421-08
パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー
ハイオス(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス)
キリウス(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から5日以内出荷空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
熟練工ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。コード長さ(m)2
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8トルク調整無段階
電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷電動精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単四形乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、磁気作業用パッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途修理時の電子機器の分解と再組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質マテリアル:アルミ色シルバー質量(g)ドライバー:412寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダービット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式2x AAA電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
電動ニップルドライバー
ホーザン¥6,698税込¥7,3681個当日出荷ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22、160(付属品含まず)定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間(分)約60振動(m/s2)0.421内蔵電池Li-Ion入力電流(A)1環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5
デルボ
日東工器¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から6日以内出荷静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。仕様レバースタート式適合DLC1110-EN長さ(mm)165.5質量(kg)0.23電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4
カウンター専用デルボ
日東工器¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から16日以内出荷電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台欠品中●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。●ねじ合わせのし易いレバースタート。●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])900適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6トルク(N・m)0.05~0.55トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)Φ4適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本付属/機器修理キット
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷電動精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単四形乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)。主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途修理中の電子機器の分解と組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質アルミ色シルバー質量(g)ドライバー:52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。ビット寸法(mm)H4×28mm出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式単4電池 2個 (付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ハイオス¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
デルボ電動ドライバー
日東工器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。付属品ビット2本吊り金具コード長さ(m)1.5入力電源DC36V
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台欠品中別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8423長さ(mm)236質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])650適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク(N・m)0.3~1.1トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
デルボ電動ドライバー
日東工器¥55,980税込¥61,5781台当日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個トラスコ品番117-9080長さ(mm)265質量(kg)0.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5トルク(N・m)0.50~1.70トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)対辺5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5
デルボ 電動ドライバー
日東工器¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から4日以内出荷静電気対策品です。仕様レバースタート式適合DLR5640-WN規格EN100015-1適合(静電気規格)コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4
電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷ハイパワータイプです。仕様プッシュスタート式長さ(mm)264質量(kg)0.7消費電力(W)46コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781本当日出荷精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)256質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8電気代の目安0.8円/hトルク調整無段階
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台当日出荷100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8440長さ(mm)240質量(kg)0.41電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])650適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク(N・m)0.3~1.1トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
吊り下げ AC電動ドライバー
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定全長(mm)271色ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3Aグリップ径(Φmm)38コード長さ(m)ドライバーコード:2モーターブラシレスモーター機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク)保証期間1年間出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
パナソニック 電動ドライバー Azeloss
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から6日以内出荷吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271色ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000R
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台当日出荷ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2電源(V)AC100消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF
KANON(中村製作所)¥66,980税込¥73,6781本欠品中トラスコ品番808-6071消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])2000コード長さ(m)3トルク調整無段階アズワン品番64-8920-92RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)40~150
デルボ電動ドライバー
日東工器¥61,980税込¥68,1781台当日出荷100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8431長さ(mm)240質量(kg)0.41電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])900適合ねじ(mm)小ねじ:1~3タッピンねじ:1.2~2.6トルク(N・m)0.1~0.55トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ1~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)
日東工器¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番660-9484全長(mm)248対辺(mm)ビット:6.35消費電力(W)44グリップ径(Φmm)39.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100~650電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650、HARD:100~430出力トルク(N・m)2.0~7.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0
スカット自補修専用六角軸
イチグチ¥209税込¥2301個当日出荷アクセサリーパーツを変えることでインパクトドライバーでもご使用できます。専用ホルダーに専用六角軸を取り付けると、インパクトドライバーでも使用可能です。用途スカット自補修専用六角軸。材質鉄サイズ(mm)軸対辺6.3×首下40×ネジ径1/4
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー
ハイオス¥52,980税込¥58,2781台当日出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。トラスコ品番405-7302ねじ締め能力(mm) 小ねじ2-3出力トルク範囲(N・m)0.2~1.2ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2-3
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー
ハイオス¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から45日以内出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL
電動ドライバー(信号出力付き)
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台当日出荷ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) 外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。 スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2電源(V)AC100消費電力(W)135回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5適合ねじ(mm)≦4ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5トルク(N・m)1.6~4.5適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4~5適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・m
ベッセル¥54,980税込¥60,4781台当日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5724セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)1.6~4.5定格入力AC100V 50/60Hz 135W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
電動ドライバー VE-5000R レバー式 出力トルク:0.6~2.5N・m
ベッセル¥52,980税込¥58,2781台当日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5722セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)0.6~2.5定格入力AC100V 50/60Hz 120W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
小ねじ用電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥53,980~税込¥59,378~1本当日出荷から5日以内出荷静電気防止対策仕様です。用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234L電源(V)AC100消費電力(W)35コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P
KANON(中村製作所)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷トラスコ品番808-6068消費電力(W)46回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3トルク調整無段階アズワン品番64-8920-89RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~220
ねじ締めカウンター専用ドライバ
日東工器¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から3日以内出荷小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ仕様ビットアース有り適合DLR5640-WN質量(kg)0.23規格静電気規格 EN100015-1 適合消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ
日東工器¥54,980税込¥60,4781台当日出荷から6日以内出荷精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ質量(kg)0.4電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)35入力電圧(V)DC36トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ3ピンプラグ、アース付適合ビット(mm)Φ4シャンク