絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
- 0.2~1.2(1)
- 1(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M2~M3
- M1~M2.3(6)
- M1.4~M2.6(3)
- M1.6~M2.6(1)
- M1.6~M3(8)
- M1.6~M4(1)
- M1.7~M2.3(1)
- M2~M3.5(1)
- M2~M4(1)
- M2~M5(1)
- M2.3~M3(2)
- M2.3~M3.5(1)
- M2.3~M4(6)
- M2.6~M4(3)
- M2.6~M5(2)
- M3~M4(1)
- M3~M5(4)
- M4~M5(1)
- M4~M6(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 940(1)
コード長さ(m)
- 3(1)
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
- 2.0~2.6(1)
- 2.0~3.0(1)
ブランド
- ハイオス(2)
ハイオス
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.2~1.2(1)
1(1)

電動ドライバー
ハイオス¥67,980税込¥74,7781台欠品中高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)付属品ドライバーコード長:3m(10P)仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10長さ(mm)148質量(kg)0.47規格欧州安全規格CE対応品回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940コード長さ(m)3ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0トルク切替無段階調整トルク(N・m)0.3~1クリップ内径(Φmm)40適合電源装置BLT-AY-61ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー
ハイオス¥52,980税込¥58,2781台当日出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。トラスコ品番405-7302ねじ締め能力(mm) 小ねじ2-3出力トルク範囲(N・m)0.2~1.2ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2-3