絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
- 1
- 0.2(8)
- 0.34(3)
- 0.35(5)
- 0.4(4)
- 0.5(4)
- 0.55(8)
- 0.7(3)
- 0.98(5)
- 1.1(5)
- 1.18(9)
- 1.2(7)
- 1.5(4)
- 1.7(6)
- 1.8(5)
- 1.86(5)
- 2.5(6)
- 3(9)
- 4.5(13)
- 7(5)
- 出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
電源(V)
- 32(1)
- 100(2)
- その他(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M1.6~M3(2)
- M2~M3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 670(1)
- 940(2)
- 1000(2)
- 1200(1)
- 2000(1)
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
- 1.6~2.6(2)
- 2.0~2.6(1)
コード長さ(m)
- 2(2)
- 3(3)
2・3
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・50~60未満
ブランド
- 日東工器(2)
- ハイオス(2)
- KANON(中村製作所)(1)
- ベッセル(1)
- キリウス(1)
日東工器・ハイオス・KANON(中村製作所)・ベッセル・キリウス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.2(8)
0.55(8)
1
1.18(9)
1.2(7)
1.7(6)
2.5(6)
3(9)
4.5(13)
7(5)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る

電動ドライバー
ベッセル¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷から8日以内出荷ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。材質PC+エラストマー
カウンター専用デルボ
日東工器¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から16日以内出荷電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
電動ドライバー
ハイオス¥67,980税込¥74,7781台当日出荷高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)コード長さ(m)3トルク切替無段階調整ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6クリップ内径(Φmm)40長さ(mm)148付属品ドライバーコード長:3m(10P)適合電源装置BLT-AY-61規格欧州安全規格CE対応品仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10質量(kg)0.47回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940トルク(N・m)0.3~1適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)
KANON(中村製作所)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷から5日以内出荷小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階仕様レバースタート式適合KD-2/KD-3
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー
日東工器¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷から3日以内出荷コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。用途ねじ締め作業消費電力(W)30長さ(mm)230回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000コード長さ(m)2静電気帯電防止性能ESD保護適合ビット(mm)Φ4
自動機用ブラシレスドライバー
ハイオス¥87,980税込¥96,7781台25日以内出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。制御回路がシンプルで耐久性が向上。ブラシレスでメンテナンスも容易トラスコ品番430-4712無負荷回転数(min-1[r.p.m])940横(mm)40出力トルク(N・m)0.3~1.0