絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~25(1)
  • 1.5~30(1)
  • 2~24(1)
  • 2~26(1)
  • 6.8~135(2)
  • 10~60(1)
  • 10~200(2)
  • 17~340(2)
  • 19~110(1)
  • 20~80(2)
  • 20~110(1)
  • 28~210(1)
  • 30~345(1)
  • 40~210(1)
  • 50~350(1)
  • 50~365(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(2)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](5)
  • 12.7[1/2](4)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(3)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(1)
主な用途
  • 検査作業(1)
精度(%)
  • ±2(1)
  • ±4(1)
±2・±4
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(15)
  • 東日製作所(187)
  • エスコ(99)
  • KANON(中村製作所)(92)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(71)
  • DEEN(67)
  • KTC(52)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
  • トップ工業(39)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • ハゼット(31)
  • Pro-Auto(25)
  • イチネンTASCO(24)
  • Wera(22)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • BBKテクノロジーズ(17)
  • ベッセル(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ JTC

    トルクレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
    ギア数24T付属品ハードケース付測定方向正回転のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニトルクレンチセット JTC

    ミニトルクレンチセット

    JTC(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
    トルク測定範囲(N・m)20~80±4全長(mm)220仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30差込角(mm)6.3規格6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30トルク調整範囲(N・m)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ&トルクレンチセット JTC

    スパナ&トルクレンチセット

    JTC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    全長(mm)268トルク調整範囲(N・m)2~26ソケット差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
  • 10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット JTC

    10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット

    JTC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックタイプトルクレンチ JTC

    クリックタイプトルクレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
    付属品ハードケース付精度(%)±4(測定範囲20~80%)ヘッド形状ラチェット形主な用途測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ&トルクレンチセット JTC

    スパナ&トルクレンチセット

    JTC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)490トルク調整範囲(N・m)40~210ソケット差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)13、14、15、17、18、19、21、22、24
  • スパナ&トルクレンチセット JTC

    スパナ&トルクレンチセット

    JTC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    全長(mm)335トルク調整範囲(N・m)20~110ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10、12、13、14、17、19
  • 充電式 1/2デジタルアングルトルクレンチ JTC

    充電式 1/2デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
    全長(mm)550差込角(mm)12.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
  • 1/2 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC

    1/2 首振りデジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
    用途トルク締め+角度締めが可能仕様ヘッド部首振り全長(mm)665差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)17~340RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
  • 充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ JTC

    充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
    全長(mm)420差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
  • スパナ&トルクレンチセット JTC

    スパナ&トルクレンチセット

    JTC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    全長(mm)310トルク調整範囲(N・m)10~60ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
  • 3/8 デジタルアングルトルクレンチ JTC

    3/8 デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    39,980税込43,978
    1個
    17日以内出荷
    角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
    用途トルク締め+角度締めが可能全長(mm)420差込角(mm)9.5測定精度±2°(角度)ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)6.8~135RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
  • 1/2 デジタルアングルトルクレンチ JTC

    1/2 デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
    用途トルク締め+角度締めが可能全長(mm)560差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)10~200RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
  • デジタルアングルトルクアダプター JTC

    デジタルアングルトルクアダプター

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのラチェット、スピンナーハンドルがデジタルアングルトルクレンチに!! ソケットとラチェットの間に取り付けて使用します。 設定トルクになると光と音でお知らせします。 角度計測機能付き。
    差込角(mm)12.7最小トルク(N・m)17最大トルク(N・m)340角度調整範囲1°~360°まで
  • 充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ JTC

    充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
    全長(mm)390差込角(mm)6.3トルク調整範囲(N・m)1.5~30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
  • リペアキット JTC

    リペアキット

    JTC
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    JTC1472用
  • リペアキット JTC

    リペアキット

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    JTC1470用
  • リペアキット JTC

    リペアキット

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC1469用
  • リペアキット JTC

    リペアキット

    JTC
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    JTC1468用
  • ブレーキディスク測定器 JTC

    ブレーキディスク測定器

    JTC
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ディスクの歪み測定に!! 専用バイスとフレキシブルジョイントでどんな車にも対応。 ダイヤルゲージで正確測定。
    仕様ダイヤルゲージ付RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ/トルクドライバー