絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 18(5)
- 18~38(2)
- 18~75(2)
- 38(7)
- 55(8)
- 75(4)
- 80(2)
- 100(2)
ヘッド形状

スパナ形(1)

ラチェット形(4)
全長(mm)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(6)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(5)
- 350~400未満(3)
主な用途
- 冷媒機器(5)
校正証明書
- 付き(5)
負荷方向
- 右(6)
右
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- モノタロウ(18)
- エスコ(296)
- 東日製作所(259)
- KANON(中村製作所)(156)
- STAHLWILLE(スタビレー)(82)
- DEEN(67)
- KTC(59)
- Wera(57)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(39)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(30)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(25)
- JTC(22)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- ブランドをもっと見る
特価

ラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1丁当日出荷●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向右主な用途冷媒機器
トルクレンチ(冷媒配管用)
BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から5日以内出荷●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
ロングラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。用途エアコン取付時のフレアナット締付用全長(mm)380
校正証明書トルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥8,898~税込¥9,788~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り” ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向右主な用途冷媒機器校正証明書付き
フィックスレンチ
BBKテクノロジーズ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷トルクレンチ受け側専用スパナです。ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。トルクレンチの2丁掛けに最適です。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能です。横滑り防止プレートは、2mmのアレンレンチにて取り外しが可能です。用途エアコン取付トルクレンチ使用時の2丁掛けの受け側に使用。トラスコ品番253-9620材質鉄厚さ(mm)10全長(mm)250差込角(mm)12.14.17.21
両口ラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷1本のトルクレンチで高圧側、低圧側の両側のナットが締められます。ラチェット機構により、トルクレンチをナットに掛けながら締付作業ができますルームエアコンの取付時に最適です用途エアコン用フレアナット締付トラスコ品番690-9206全長(mm)355差込角(mm)17&22トルク調整範囲(N・m)18&38ナットフレアナット1/4&3/8
校正証明書付トルクレンチ R410A用
BBKテクノロジーズ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止全長(mm)260校正証明書付き
校正証明書付トルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から7日以内出荷規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止校正証明書付き
校正証明書付RTQレンチセット
BBKテクノロジーズ¥23,980~税込¥26,378~1セット(2本)ほか5日以内出荷から13日以内出荷種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向右主な用途冷媒機器仕様ケース付校正証明書付き
校正証明書付トルクレンチセット ケース付
BBKテクノロジーズ¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷締付トルク(N・m)55全長(mm)260質量(g)800呼び寸法1/2(ナット)二面幅(mm)26校正証明書付き
トルクレンチセット ケース付
BBKテクノロジーズ¥21,980税込¥24,1781セット翌々日出荷トラスコ品番838-4855セット内容ATQ-180(1/4)、ATQ-380(3/8)質量(g)800
フィックスレンチ
BBKテクノロジーズ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷トルクレンチ受け側専用スパナです。ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。トルクレンチの2丁掛けに最適です。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能です。横滑り防止プレートは、2mmのアレンレンチにて取り外しが可能です。用途エアコン取付トルクレンチ使用時の2丁掛けの受け側に使用。トラスコ品番253-9621材質鉄厚さ(mm)8全長(mm)250二面幅(mm)12,14,17,21
トルクレンチセット(ATQ-180、380、550、750)
BBKテクノロジーズ¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷付属品トルクレンチセット(ATQ-180、380、550、750)トラスコ品番157-7267
トルクレンチ フィックスレンチセット
BBKテクノロジーズ¥45,980税込¥50,5781セット(6本)4日以内出荷トルクレンチの4本セットに室内機側ユニオン部六角固定用スパナ(FW-2479-N10、FW-1235P)をセットしました。これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。用途エアコン用ナット締め付け及び、2丁掛け時のユニオン部固定用。トラスコ品番253-9628セット内容トルクレンチ4本(ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750)フィックスレンチ2本(FW-2479-N10、FW-1234P)専用ケース全長(mm)210(ATQ-180)、240(ATQ-380)、245(ATQ-550)、280(ATQ-750)、250(FW-2479-N10)、300(FW-1234P)対辺(mm)17(ATQ-180)、22(ATQ-380)、26(ATQ-550)、29(ATQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)対辺寸法(mm)17(ATQ-180)、22(ATQ-380)、26(ATQ-550)、29(ATQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)トルク調整範囲(N・m)18(ナットサイズ1/4)、38(ナットサイズ3/8)、55(ナットサイズ1/2)、75(ナットサイズ5/8)負荷方向右