カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • トルクレンチ/トルクドライバー
          • トルクレンチ(25)
          • トルクドライバー(69)
          • 交換ヘッド類(24)
          • 交換ビット類(15)
          • トルクレンチテスタ(8)
          • トルクレンチ/トルクドライバー関連品(16)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・650~700未満・800~900未満・1000~1200未満・1400~1600未満・全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・弱電関連での作業用・検査作業・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±3・±4・±5・±6・±7・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクドライバーセット (Torx・Hexビット) エスコ

    トルクドライバーセット (Torx・Hexビット)

    エスコ
    46,400税込51,040
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
    仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
  • 2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ

    2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-12負荷方向
  • 4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ

    4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-14全長(mm)160種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)500負荷方向
  • 3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ

    3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバー

    エスコ
    9,410税込10,351
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-13負荷方向
  • 2.0mm/1.4N.m [Hex]トルクドライバー エスコ

    2.0mm/1.4N.m [Hex]トルクドライバー

    エスコ
    8,660税込9,526
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-11負荷方向
  • ウレタン入りHEX TXセット(マグネタイザー・メジャー付) Wera

    ウレタン入りHEX TXセット(マグネタイザー・メジャー付)

    Wera
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷
    耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ヘックスプラスプロファイルのおかげで、950Lキーレンチにより六角穴付きネジの寿命が長くなります。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。すべてのLキーレンチには、色分けされた握りやすいホーススリーブが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作を実現します。マグネタイザー9500は工具先端を磁化および消磁し、磁力によってねじを工具に保持できるようにします。
    セット内容マルチカラー六角Lキーレンチセット 022089(9点)、マルチカラートルクスLキーレンチセット 024480(9点)、マグネタイザー 033404(64.6mm)、STABILAメートルスケール 19570(3000mm)、ウレタン収納ケース 137340(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
  • 10-50cNm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) エスコ

    10-50cNm トルクドライバー(1/4"Hexビット用)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1本
    翌日出荷
    質量(g)71差込角(inch)1/4"
  • 5.0mm/5.0Nm[Hex-Plus]トルクドライバー(Tハンドル) エスコ

    5.0mm/5.0Nm[Hex-Plus]トルクドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
    寸法(mm)5軸長(mm)60トルク調整範囲(N・m)5
  • 4.0mm/4.0Nm[Hex-Plus]トルクドライバー(Tハンドル) エスコ

    4.0mm/4.0Nm[Hex-Plus]トルクドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
    寸法(mm)4軸長(mm)60
  • 1/4"Hex ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ

    1/4"Hex ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)

    エスコ
    6,650税込7,315
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド差込角:9×12mm幅×厚さ(mm)22×12.5対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター エスコ

    0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター

    エスコ
    36,200税込39,820
    1個
    翌日出荷
    トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
    仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
  • トルクドライバーSB用プラスビット KANON(中村製作所)

    トルクドライバーSB用プラスビット

    KANON(中村製作所)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カノントルクドライバー用ビットです。LTDK・DPSK用ビット
  • トルクドライバー用ヘキサゴンビット KANON(中村製作所)

    トルクドライバー用ヘキサゴンビット

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。
    タイプカノン専用
  • トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド

    東日製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
  • HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)

    HCK形ヘキサゴンヘッド

    KANON(中村製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。
    用途HCK形交換ヘッド。
  • トーニチ ヘックスソケット 東日製作所

    トーニチ ヘックスソケット

    東日製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります
    用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
  • トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット  LC023N + 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
  • トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V差込穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒ヘッド ショートタイプ KTC

    六角棒ヘッド ショートタイプ

    KTC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。 首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。
  • 六角棒ヘッド スタンダードタイプ KTC

    六角棒ヘッド スタンダードタイプ

    KTC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。
  • トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    8,298税込9,128
    1セットほか
    当日出荷から翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10
  • スマルク スリーブ PROCHI(プロチ)

    スマルク スリーブ

    PROCHI(プロチ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角HEX1/4のビットを使用いただけます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)38精度(%)(トルク)±10
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    7,798税込8,578
    1セット(3本)
    翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)34.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • トルクアダプターハンディセット SLOKY(スローキー)

    トルクアダプターハンディセット

    SLOKY(スローキー)
    41,980税込46,178
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
  • トルクアダプターセット SLOKY(スローキー)

    トルクアダプターセット

    SLOKY(スローキー)
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    6,998税込7,698
    1個(1本)
    翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
  • クイックチェンジトルクアダプター SLOKY(スローキー)

    クイックチェンジトルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。
    全長(mm)62.7精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)3差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)1
  • トルクT型ハンドルセット SLOKY(スローキー)

    トルクT型ハンドルセット

    SLOKY(スローキー)
    8,298税込9,128
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
  • トルクドライバーセット SLOKY(スローキー)

    トルクドライバーセット

    SLOKY(スローキー)
    7,298税込8,028
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本サイズTX7精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)0.9差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
  • トルクドライバーセット SLOKY(スローキー)

    トルクドライバーセット

    SLOKY(スローキー)
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch(6.35mm)
  • トルクユニバーサルハンドルセット SLOKY(スローキー)

    トルクユニバーサルハンドルセット

    SLOKY(スローキー)
    7,298税込8,028
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時約84-109サイズTX6精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)0.6差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
  • トルクT型ハンドルセット SLOKY(スローキー)

    トルクT型ハンドルセット

    SLOKY(スローキー)
    9,298税込10,228
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)5.5差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
  • トルクドライバーセット SLOKY(スローキー)

    トルクドライバーセット

    SLOKY(スローキー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本種類セット品差込角(mm[inch])6.35(1/4)精度(%)トルク:±10
  • クイックチェンジトルクアダプター SLOKY(スローキー)

    クイックチェンジトルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。
    全長(mm)62.7精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)1
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    7,598税込8,358
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    セット内容:トルクアダプター:3本、収納用ケース。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業に全長(mm)38.3差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
  • トルクT型ハンドルセット SLOKY(スローキー)

    トルクT型ハンドルセット

    SLOKY(スローキー)
    8,698税込9,568
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
hex ビット特集
おすすめ人気ランキング
トルクレンチ/トルクドライバー