絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
- エスコ(143)
- 大阪魂(46)
- NOK(31)
- 森清化工(28)
- 武蔵オイルシール工業(20)
- マスオカ(16)
- TRUSCO(15)
- PETSEALS(8)
- アラム(7)
- CEJN(セイン)(7)
- 日近(5)
- アズワン(4)
- ショウエイ(4)
- フロンケミカル(3)
- アキュレイト(3)
- コクゴ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
エスコ・大阪魂・NOK・森清化工・武蔵オイルシール工業・マスオカ・TRUSCO・PETSEALS・アラム・CEJN(セイン)・日近・アズワン・ショウエイ・フロンケミカル・アキュレイト・コクゴ・HiKOKI(ハイコーキ)・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・栃木屋・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

ミニYパッキン NBR
マスオカ(16件のレビュー)¥28~税込¥31~1個当日出荷から4日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥179~税込¥197~1袋当日出荷から9日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥45~税込¥50~1個当日出荷から68日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ミニYパッキン フッ素
マスオカ(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥54~税込¥59~1袋ほか当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
P-10A オーリング (高圧用)
エスコ(6件のレビュー)¥260税込¥2861セット(10個)当日出荷エスコ品番EA423RC-10A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P規格(FKM)
森清化工(2件のレビュー)¥148~税込¥163~1袋(5個)ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。種別P規格材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
P- 8 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA423RF-8材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)7.8外径(Φmm)11.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-8
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング N FKM70°
マスオカ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷真空用Oリング用途真空装置等の交換部品材質フッ素ゴム色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5
Φ3-22mm オーリングセット
エスコ(12件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811セット当日出荷エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
P-20 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥930税込¥1,0231個当日出荷エスコ品番EA423RF-20材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)19.8外径(Φmm)24.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-20
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
OリングG(固定用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(11件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)耐熱温度(℃)200ゴム硬度70±5
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から7日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング
森清化工(13件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
P-10A オーリング(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥100税込¥1101個当日出荷エスコ品番EA423RB-10A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)14.6内径d(Φmm)9.8±0.17機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A太さW(mm)2.4±0.09
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)
エスコ¥4,300税込¥4,7301セット当日出荷エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
フッ素樹脂コーティングOリング
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)当日出荷フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外材質フッ素ゴム(FPM)質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
P- 9 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA423RF-9材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)8.8外径(Φmm)12.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-9