絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
- エスコ(143)
- 大阪魂(46)
- NOK(31)
- 森清化工(28)
- 武蔵オイルシール工業(20)
- マスオカ(16)
- TRUSCO(15)
- PETSEALS(8)
- アラム(7)
- CEJN(セイン)(7)
- 日近(5)
- アズワン(4)
- ショウエイ(4)
- フロンケミカル(3)
- アキュレイト(3)
- コクゴ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
エスコ・大阪魂・NOK・森清化工・武蔵オイルシール工業・マスオカ・TRUSCO・PETSEALS・アラム・CEJN(セイン)・日近・アズワン・ショウエイ・フロンケミカル・アキュレイト・コクゴ・HiKOKI(ハイコーキ)・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・栃木屋・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

P- 9 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA423RF-9材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)8.8外径(Φmm)12.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-9
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)
森清化工¥58~税込¥64~1袋当日出荷から翌々日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥86~税込¥95~1袋ほか当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥599~税込¥659~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
ヘアキャッチャMCF用Oリング
ショウエイ(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥319~税込¥351~1袋当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥429~税込¥472~1袋ほか当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
P- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA423RF-5材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-5
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥149~税込¥164~1袋(5個)ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
Oリング
ケルヒャー¥259税込¥2851個当日出荷クイックタイプの高圧ホース用Oリングです。 クイックタイプのトリガーガン接続側、機械本体接続側共用のOリングです。 ※ケルヒャー適合製品用の専用部品です。用途高圧洗浄機用補修部品。
パーフロOリング MPB
森清化工¥639~税込¥703~1個当日出荷数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。 従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。硬さ75機能耐薬品、耐溶剤、耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR
森清化工¥349~税込¥384~1パック(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PTFE)Oリング
フロンケミカル¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)当日出荷フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
G- 80 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA423RG-80材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)79.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
P-22 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA423RF-22材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)21.8外径(Φmm)26.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-22
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥229~税込¥252~1袋(10個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
中空メタルOリング
日本金型産業¥9,798~税込¥10,778~1袋(10個)当日出荷射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。材質本体:ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-270~500
JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)
PETSEALS¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
P-12.5 オーリング(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥100税込¥1101個当日出荷エスコ品番EA423RB-12.5材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)17.1内径d(Φmm)12.3±0.19機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5太さW(mm)2.4±0.09
オーリングセット(30サイズ/インチサイズ)
エスコ(2件のレビュー)¥4,300税込¥4,7301セット当日出荷エスコ品番EA423MCセット内容【内径×線径(入数)】2.9×1.78mm(20)3.68×1.78mm(20)4.48×1.78mm(20)5.28×1.78mm(20)6.07×1.78mm(20)7.66×1.78mm(20)9.25×1.78mm(20)9.19×2.62mm(13)10.78×2.62mm(13)12.37×2.62mm(13)13.95×2.62mm(13)15.54×2.62mm(13)17.13×2.62mm(13)18.72×2.62mm(13)18.64×3.53mm(10)20.22×3.53mm(10)21.82×3.53mm(10)23.40×3.53mm(10)24.99×3.53mm(10)26.58×3.53mm(10)28.17×3.53mm(10)29.75×3.53mm(10)31.34×3.53mm(10)32.92×3.53mm(10)34.52×3.53mm(10)36.1×3.53mm(10)37.69×3.53mm(10)37.47×5.33mm(7)40.65×5.33mm(7)43.82×5.33mm(7)材質ニトリルゴム質量(g)695内径(Φmm)2.9(20)、3.68(20)、4.48(20)、5.28(20)、6.07(20)、7.66(20)、9.25(20)、9.19(13)、10.78(13)、12.37(13)、13.95(13)、15.54(13)、17.13(13)、18.72(13)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(10)、24.99(10)、26.58(10)、28.17(10)、29.75(10)、31.34(10)、32.92(10)、34.52(10)、36.1(10)、37.69(10)、37.47(7)、40.65(7)、43.82(7)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
G- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷エスコ品番EA423RJ-35材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)34.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)40.6機能耐熱JIS呼びG-35









![パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33237574-100113-02.jpg)