絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
- エスコ(143)
- 大阪魂(46)
- NOK(31)
- 森清化工(28)
- 武蔵オイルシール工業(20)
- マスオカ(16)
- TRUSCO(15)
- PETSEALS(8)
- アラム(7)
- CEJN(セイン)(7)
- 日近(5)
- アズワン(4)
- ショウエイ(4)
- フロンケミカル(3)
- アキュレイト(3)
- コクゴ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
エスコ・大阪魂・NOK・森清化工・武蔵オイルシール工業・マスオカ・TRUSCO・PETSEALS・アラム・CEJN(セイン)・日近・アズワン・ショウエイ・フロンケミカル・アキュレイト・コクゴ・HiKOKI(ハイコーキ)・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・栃木屋・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

ヘアキャッチャMCI用Oリング
ショウエイ¥789~税込¥868~1個当日出荷から3日以内出荷ヘアキャッチャMCIシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。機能耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性
ヘアキャッチャMCS用Oリング
ショウエイ¥559~税込¥615~1個当日出荷から21日以内出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
V- 55 オーリング (真空フランジ用/5個)
エスコ¥335税込¥3691個当日出荷仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-55材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)54.5線径(Φmm)4.0外径(Φmm)62.5JIS呼びV-55
V- 24 オーリング (真空フランジ用/5個)
エスコ¥150税込¥1651個当日出荷仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-24材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)23.5線径(Φmm)4.0外径(Φmm)31.5JIS呼びV-24
V-100 オーリング (真空フランジ用/5個)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-100材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)99.0線径(Φmm)4.0外径(Φmm)107JIS呼びV-100
G-140 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷エスコ品番EA423RJ-140材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)139.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)145.6機能耐熱JIS呼びG-140
G-115 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷エスコ品番EA423RJ-115材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)114.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)120.6機能耐熱JIS呼びG-115
G-125 オーリング (固定用/5個)
エスコ¥685税込¥7541個当日出荷エスコ品番EA423RG-125材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)124.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)130.6JIS呼びG-125
P-29.5 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA423RE-29.5材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)29.2線径(Φmm)3.5外径(Φmm)36.2機能耐寒、耐熱JIS呼びP-29.5
P-10 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷エスコ品番EA423RE-10材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)9.8線径(Φmm)1.9外径(Φmm)13.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-10![オーリングセット[インチ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50682284-260702-02.jpg)
オーリングセット[インチ]
エスコ¥19,700税込¥21,6701セット翌日出荷耐油。エスコ品番EA423RB-101セット内容【内径×線径(入数)】3/32”×1/16”(20)1/8”×1/16”(20)5/32”×1/16”(20)3/16”×1/16”(20)7/32”×1/16”(15)1/4”×1/16”(15)5/16”×1/16”(15)3/8”×1/16”(15)3/8”×3/32”(15)7/16”×3/32”(15)1/2”×3/32”(15)9/16”×3/32”(15)5/8”×3/32”(10)11/16”×3/32”(10)3/4”×1/8”(10)13/16”×1/8”(10)7/8”×1/8”(10)15/16”×1/8”(10)1”×1/8”(15)1-1/16”×1/8”(5)1-1/8”×1/8”(5)1-1/4”×1/8”(5)1-3/8”×1/8”(5)1-1/2”×1/8”(5)質量(g)480ケース寸法(mm)280×170×50
パーフロOリング MP300B
森清化工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。 耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。材質MP300B硬さ75機能耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングセット OR8005
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷セット内容(JASO-1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1025/1026/1028/1030/1031/1033/1035/2013/1017/2019/2022/2023/2025/2026/2028/2030/2031/2033/2035/2037/2040/2042/2045/2047/2050/2053/2056/2060/2063/2067/2071)各3個材質NBR規格JIS B2401 1種A硬度70(±5)
Oリングセット OR8001
武蔵オイルシール工業¥4,698税込¥5,1681セット8日以内出荷セット内容(P-41/42/44/45/46/48/48A/49/50/50A)各3個(P-52/53/55/56/58/60/62/65/67/70/75/80/85/90)各2個材質NBR規格JIS B2401 1種A
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥469税込¥5161袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番692-6993材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃内径(mm)109.4線径(mm)3.1
Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
Oリング(高耐薬シリーズ)
TRUSCO¥499税込¥5491袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番690-9573材質パーフロ FFKM 黒色色黒内径(mm)8.8線径(mm)1.9
”シリーズ587” ワッシャー/Oリング G1/4オネジ用
CEJN(セイン)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1/4オネジ用トラスコ品番566-3866材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ287” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1/4オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ487” ワッシャー/Oリング G3/8オネジ用
CEJN(セイン)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG3/8オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G3/8オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ587” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G3/4オネジ用トラスコ品番566-3834材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ787” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1 1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1 1/4オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ487” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1/2オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1/2オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(運動・固定両用)
森清化工¥299税込¥3291袋(2個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番577-1087材質1種A ニトリルゴム(NBR)硬度70±5内径(mm)74.6線径(mm)5.7























![オーリングセット[インチ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50682284-260702-02.jpg)