絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
- エスコ(143)
- 大阪魂(46)
- NOK(31)
- 森清化工(28)
- 武蔵オイルシール工業(20)
- マスオカ(16)
- TRUSCO(15)
- PETSEALS(8)
- アラム(7)
- CEJN(セイン)(7)
- 日近(5)
- アズワン(4)
- ショウエイ(4)
- フロンケミカル(3)
- アキュレイト(3)
- コクゴ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
エスコ・大阪魂・NOK・森清化工・武蔵オイルシール工業・マスオカ・TRUSCO・PETSEALS・アラム・CEJN(セイン)・日近・アズワン・ショウエイ・フロンケミカル・アキュレイト・コクゴ・HiKOKI(ハイコーキ)・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・栃木屋・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

G- 55 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA423RG-55材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)54.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)60.6JIS呼びG-55
P-21 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA423RF-21材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)20.8外径(Φmm)25.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-21
P-22A オーリング(10個)
エスコ¥255税込¥2811個当日出荷エスコ品番EA423RB-22A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)28.7内径d(Φmm)21.7±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A太さW(mm)3.5±0.1
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥419~税込¥461~1袋ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類G機能耐油性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
JASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ
PETSEALS¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JASO1000番)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1025/1026/1028/1030/1031/1033/1035各30個硬度(Oリング)90内容20種類、600ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ
PETSEALS¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
日立用 Oリングキット (NBR 90)
PETSEALS¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷日立建機社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズのOリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。用途日立建機社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容4506418,0126308,0211506用19個、4506405,4038403,A813005,0619307用/4506406,4500581,0669106用/4506407,0232126,4034659,4035038,4045632,4505092,4350187,4511428用/4506408,0232127用/4506408,R28782,4212036用/4506320,A813010,0117633,4501265用各13個、4506404用12個、4138938,0159307,0159219,0135201用/4187308,4009553用/4187328用/4187329用各11個、4317636,0126307,4500578,971823用/957366,0212115,0249307用/4506412,0130526,0166806,4014875,4007530用/4509180,0134414,4039948,4081845,4501764,4350206用/4506415,0225314,4029572,4035821,4226444,4038402用/4506416,0125433,0195306,4003134,4018070,0669501用/4506420,0117670,0130525,0134450,4511267用/4509181,0134413,0178609,4004558,4006808,955655用各10個・A811025,0134415,0134422,0159814,4003062,0391721用/A811030,0134607,0134607,0210734,0232125,4036814,4200487用/A811035,0125801,0130605,4511395,4514164用/A811040,4511394,0272503用/985096,4045633用各9個・4506424,0134434,0217122,4048315,965702用/966689,0166704用/4509182,0134460,0153109,4226446用/4506428,0159712,0217128,0234514用/4506430,0173618,0199005,4048843,4104498用/985098,0225309用/984614,4038867,4070049用/4018880用/970860,4006684用/A811045,0249308,4060895用各8個・4028265,0130524,0139210,4036815,4226443用7個硬度(Oリング)90内容36種類、356ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
G- 25 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷エスコ品番EA423RG-25材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)24.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)30.6JIS呼びG-25
P- 3 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA423RF-3材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)2.8外径(Φmm)6.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-3
P-18 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA423RE-18材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)17.8線径(Φmm)2.4外径(Φmm)22.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-18
P-11 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA423RE-11材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)10.8線径(Φmm)2.4外径(Φmm)15.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-11
Oリングセット OR8002
武蔵オイルシール工業¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷セット内容(G-25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90)各5個規格JIS B2401 1種A硬度70(±5)
Oリング フッ素 4DG
NOK¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201![キングパーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33237574-100113-02.jpg)
キングパーフロOリング
キング製作所[科学研究・開発用品]¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から19日以内出荷フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。機能耐薬品、耐熱
Oリング(高耐薬シリーズ)
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
Oリング(固定用)
森清化工¥98税込¥1081袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-6560材質1種A ニトリルゴム(NBR)種類G内径(Φmm)119.4機能耐油性・耐摩耗性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
コマツ用 Oリングキット (NBR 90)
PETSEALS¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷コマツ社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズの Oリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。用途コマツ社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容07000-11003/07000-11004/07000-11005/07000-11006/07000-11007/07000-11008/07000-11009各18個、07000-1202215個、07000-12010/07000-12011/07000-12012/07000-12014/07000-12016/07000-12018/07000-12020各14個、07000-12025/07000-12030/07000-12035/07000-12040/07000-12045各11個、07000-13020/07000-13022/07000-13025/07000-13026/07000-13030/07000-13032/07000-13034/07000-13036/07000-13040/07000-13048各10個硬度(Oリング)90内容30種類、394ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応![O-リングキット(緊急対応用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39263867-190226-02.jpg)
O-リングキット(緊急対応用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷トラスコ品番123-5877セット内容瞬間接着剤495、Oリングカッター、加工治具、洗浄液、後処理液、Oリング用ニトリルゴムコード:3/32(太さ)×3ft(長さ)、1/8(太さ)×3ft(長さ)、3/16(太さ)×3ft(長さ)、1/4(太さ)×3ft(長さ)各1本質量(g)150
Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥300税込¥3301セット(10個)当日出荷JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。エスコ品番EA423RP-35B材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)35.0線径(Φmm)2.0外径(Φmm)39
G- 40 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷エスコ品番EA423RJ-40材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)39.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
G- 30 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷エスコ品番EA423RJ-30材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)29.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)35.6機能耐熱JIS呼びG-30
G- 95 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥890税込¥9791個当日出荷エスコ品番EA423RG-95材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)94.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)100.6JIS呼びG-95
P-11.2 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥760税込¥8361個当日出荷エスコ品番EA423RF-11.2材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)11外径(Φmm)15.8機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11.2
P- 6 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷エスコ品番EA423RE-6材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)5.8線径(Φmm)1.9外径(Φmm)9.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-6
P- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷エスコ品番EA423RE-5材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)4.8線径(Φmm)1.9外径(Φmm)8.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-5
























![キングパーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33237574-100113-02.jpg)





![O-リングキット(緊急対応用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39263867-190226-02.jpg)
![ロックタイト Oーリングキットゴムコード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60810295-170710-02.jpg)